Juotosraudat aseet ja ruukut

Suodattaa

WELLER -

Digitaaliset juotosasemat

TyyliMalliSuorittaa loppuunWattsHinta (ei alv)
AWT1010N--€919.56
BWT2021MS--€1,896.00
CWX1012NSininen / Musta65€1,200.64
DWX1010NSininen / Musta200€1,391.53
EWX1011NSininen / Musta40€1,257.27
FWX2020NSininen / Musta200€1,716.67
GWX2021NSininen / Musta / Hopea40/80€2,175.92
WELLER -

Juotoskynät

TyyliMalliWattsHinta (ei alv)
AWP80-€315.45
BWSP8080€303.19
CT0052920299N120€674.05
WELLER -

Juotosraudat

TyyliMalliKahvaeräPituusVihjeiden kokoTyyppiJänniteWattsHinta (ei alv)
A0052916699-Juotin-----€381.01
BBP865MPValettu kumikahvaJohdoton juotin9"5 / 16 "Akun käyttö6V6 ja 8€50.11
CW100P3Tyyny GripJuotin----100€188.38
DSPG80LTyyny GripJuotin--Kevyt ja kompakti120 VAC80€73.02
EW60P3Tyyny GripJuotin---120V60€209.90
FWP30Tyyny Grip muoviJuotin7.875 "1 / 8 "ammattilainen12030€91.64
GSP175Iskunkestävä muoviJuotin12.5 "5 / 8 "-120175€157.99
HT0052921599NLyijykynäJuotin--Lyijykynä-65€389.68
IBP650MPMuoviJohdoton juotin6"5 / 16 "Akun käyttö6V4.5€35.80
JPES51Ohut lyijykynäJuotin7.875 "0.062 "Wide-2450€113.16
WELLER -

Langattomat juotosraudat

TyyliMallieräHinta (ei alv)
AWLIBA4Johdoton juotin€40.37
BWLIBAK8Johdoton juotin€50.99
CWLIRPK8012AJuotin€82.33
FERVI -

Juotin

TyyliMalliHinta (ei alv)
A0027 / 30W€16.00
Tarjouspyyntö
A0027 / 40W€18.14
Tarjouspyyntö
HAKKO -

Juotin

TyyliMallieräVihjeiden kokoTyyppiJänniteWattsHinta (ei alv)
AFX-901 / PJohdoton juotin7.500 mm x 0.200 mmAkun käyttö5V6€82.75
BFX601-02Juotin5.000mmsähköinen120 VAC67€235.75
WESTWARD -

Butaanijuotin

TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A4UZZ59.76 "€90.47
B4UZZ613.11 "€56.44
MASTER APPLIANCE -

Juotosrauta ja lämpötyökalut

TyyliMallieräWattsHinta (ei alv)
AUT-200SiButaanijuotin200 maks. W€222.52
BUT-100Si-HKKuuma veitsi20-80 W€245.56
Tarjouspyyntö
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Juotosruukut

American Beauty -juoteastioita käytetään juotosmateriaalin lämmittämiseen komponenttien poistamiseen ja vaihtamiseen useilla johtoilla, tinaamalla johtoja ja kaapeleita sekä kastojuottoliittimien korvakkeita. Ne on valmistettu valuraudasta, jotta ne kestävät kemiallisesti lyijytöntä juotetta. Näissä juotosastioissa on säädettävä valitsin haluttua lämmitystä varten (maksimilämpötila 850 astetta F) ja kansi, jossa on kahva lämmitysaineen peittämiseksi ja läikkymisen estämiseksi. Valitse laajasta juotosastioiden valikoimasta, saatavana 1 ja 2.5 lb:n vaihtoehdoissa.

TyyliMalliTyyppiJänniteWattsHinta (ei alv)
A3001 lb, lyijytön juotospannu110-120 VAC320€591.20
B6002.5 lb, lyijytön juotospannu110-120 VAC600€625.71
CMP-9sähköinen110 - 120 VAC135€301.55
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Juotosraudat

American Beauty -juottimissa on paragon-raudalla verhoiltu lyijytön kärki, joka on jatkuvasti ylittänyt kaikki standardikollegansa. Näissä RoHS-yhteensopivissa juotosasemissa on pistoketyyppinen kärkirakenne, joka parantaa lämmönsiirtoa ja miellyttävää puhdistuspalvelua. Näiden yksiköiden modulaarinen rakenne mahdollistaa kuluvien osien helpon vaihdon. Valitse laajasta valikoimasta näitä juotoskolveja, joita on saatavana teholuokilla 60, 100, 150, 300 ja 550 W.

TyyliMalliKahvaPituusVihjeiden kokoTyyppiJänniteWattsHinta (ei alv)
A3108-25------€131.67
B3112-50------€161.63
CS3138-150------€256.02
D3158X-250jalopuu14 "5/8Ammattilaistasoinen110-120 VAC250€414.41
E3198-550jalopuu15 "1.125Ammattilaistasoinen110-120 VAC550€594.54
F3125-75jalopuu12.25 "1/4Ammattilaistasoinen110-120 VAC75€208.45
G3158E-200jalopuu-5/8, 7/8, 1-1/8Ammattilaistasoinen120200€397.41
D3158-200jalopuu14 "5/8Ammattilaistasoinen110-120 VAC200€375.07
H3178-300jalopuu14.375 "7/8Ammattilaistasoinen110-120 VAC300€492.67
I3198E-550jalopuu-0.56mmAmmattilaistasoinen120550€598.37
J3138-100jalopuu13 "3/8Ammattilaistasoinen110-120 VAC100€268.42
J3138X-175jalopuu13 "3/8Ammattilaistasoinen110-120 VAC175€296.91
F3125-60jalopuu12.25 "1/4Ammattilaistasoinen110-120 VAC60€191.42
K3138-150jalopuu13 "3/8Ammattilaistasoinen110-120 VAC150€261.42
L3178E-300jalopuu-0.87mmAmmattilaistasoinen120300€481.60
M3158XE-250jalopuu-0.62mmAmmattilaistasoinen120250€391.37
N3112 120-60Muovi8"1 / 4 "Raskas110-120 VAC60€181.65
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Ergo-juotin

American Beauty ergo -juottimien 90 asteen muotoilu helpottaa ergonomisesti mukavaa käyttöasentoa. Näissä RoHS-yhteensopivissa juotosasemissa on pistoketyylinen kärki, joka parantaa lämmönsiirtonopeutta, ja paragon rautapäällysteiset lyijyttömät juotoskärjet, jotka ylittävät kaikki tavalliset vastineet. Niitä on saatavana 60, 75, 100, 150 ja 175 W teholuokilla.

TyyliMalliVihjeiden kokoWattsHinta (ei alv)
A3125E-601/460€220.95
A3125E-751/475€220.95
B3138E-1503/8150€316.25
B3138XE-1753/8175€336.93
B3138E-1003/8100€301.40
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Juotosasemat

American Beauty -juottoasemat on suunniteltu tarjoamaan tiukempi prosessin hallinta, ylivoimainen lämmityselementtien käyttöikä ja vähentämään lämpöylikuormituksia. Ne on varustettu paragonraudalla päällystetyillä lyijyttömällä juottimen kärjillä, jotka ovat jatkuvasti ylittäneet tavalliset rautakärjet. Näissä RoHS-yhteensopivissa juotosasemissa on pistoketyyppinen kärkirakenne, joka parantaa lämmönsiirtonopeutta. Valitse näiden juotosasemien laajasta valikoimasta 20, 40 ja 60 W teholuokituksia.

TyyliMalliVihjeiden kokoTyyppiJänniteWattsHinta (ei alv)
A10507 120-vastus1201100€1,627.20
BV36GL31/4Ammattilaistasoinen110-120 VAC60€329.62
CV36GS31/8Ammattilaistasoinen110-120 VAC20€293.82
DV36GM33/16Ammattilaistasoinen110-120 VAC40€314.51
MASTER APPLIANCE -

Lämpötyökalu

TyyliMalliTyyppiHinta (ei alv)
AUT-50Kynän kokoinen€208.82
BUT-100SIItsesyttyvä€278.30
CUT200SIItsesyttyvä Jumbo€350.53
WELLER -

Modulaarinen juotin

TyyliMalliWattsHinta (ei alv)
ASL32523€95.59
BSL33533€100.41
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Lyijykynätyyppinen juotin

American Beauty -kynätyylisissä juotosraudoissa on pistoketyyppinen kärki, joka parantaa lämmönsiirtonopeutta ja tarjoaa mukavat siivouspalvelut. Ne on varustettu paragon-rautapäällysteisillä lyijyttömillä rautakärjillä, jotka ylittävät ja ylittävät kollegansa. Näissä juotosraudissa on modulaarinen rakenne, joka helpottaa kuluvien osien vaihtoa, ja niitä on saatavana 20 ja 40 W: n teholla.

TyyliMalliPituusVihjeiden kokoWattsHinta (ei alv)
A3108-207"1/820€126.24
B3112-407.75 "1/440€153.31
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Pinsettityyliset juotosjärjestelmät

American Beauty -pinsettyylisiä juotosjärjestelmiä käytetään juotoslankojen sulattamiseen metalliesineiden ja -pintojen yhdistämiseksi. Nämä 120 VAC juotosjärjestelmät on kytketty pinsettyyliseen käsikappaleeseen kuparisten koskettimien kautta. Näissä käsikappaleissa on pinsettityyppiset elektrodit pienten esineiden pitämiseen ja kuparipäällysteiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut kärjet korkean johtavuuden takaamiseksi. Ne on varustettu jalkakytkimellä handsfree-aktivointia varten, ja ne ovat CE-standardien mukaisia ​​varmistaakseen turvallisen käytön. Valitse laajasta valikoimasta pihdityylisiä juotosjärjestelmiä, joita on saatavana 250, 1100 ja 1800 watin teholla.

TyyliMalliVihjeiden kokoWattsHinta (ei alv)
A105K51/81800€1,856.77
B105L71/81100€1,815.58
C105041/8250€1,223.81
D105025/64250€1,025.61
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Pihdityyliset juotosjärjestelmät

American Beauty -pihdityylisiä juotosjärjestelmiä käytetään juotoslankojen sulattamiseen metalliesineiden ja -pintojen yhdistämiseksi. Nämä 120 VAC juotosjärjestelmät tuottavat 1800 W:n tehon ja ne on kytketty pihdityyppiseen käsikappaleeseen kupariliittimillä. Näissä käsikappaleissa on pitkät elektrodit, joissa on helposti muotoiltavat hiililohkokärjet metallin pitämiseksi kiinni. Ne on varustettu jalkakytkimellä handsfree-aktivointia varten, ja ne ovat CE-standardien mukaisia ​​varmistaakseen turvallisen käytön. Valitse laajasta valikoimasta pihdityylisiä juotosjärjestelmiä, joita on saatavana muunnelmina, joissa on 1/2 tai 1/4 tuuman hiililohkokärjet.

TyyliMalliVihjeiden kokoHinta (ei alv)
A105051/2€2,406.30
B105L51/4€2,126.92
WELLER -

Ammattimaiset juotosaseet

Weller-juotospistoolit soveltuvat lasimaalausten liittämiseen sekä elektronisten komponenttien ja kevyiden ohutlevytyökappaleiden juottamiseen. Näissä ammattimaisissa juotospistooleissa on raskasmittaiset, tinatut kuparikärjet tehokkaaseen lämmönsiirtoon minimoiden samalla lämpöhäviöt ja integroidut kaksoisvalojärjestelmät työkappaleiden valaisemiseksi. Helposti pidettävässä pistoolikahvassa on säädettävä sormenpää liipaisin käyttäjän mukavuutta varten.

TyyliMallieräTyyppiWattsHinta (ei alv)
AD650JuotospistooliTeollinen300/200€184.35
BD550PKJuotospistoolisarjaammattilainen200€153.29
HAKKO -

Juotosastian analoginen 200 leveys 120 V

MallieräHinta (ei alv)
FX300-03AH3LEB€801.91
FERVI -

Juotospistooli, nopea lämmitys, 70 - 500 C, 230 V. 200W

MallieräHinta (ei alv)
0443CF3RJY€70.94
Katso yksityiskohdat
MASTER APPLIANCE -

Butaanikäyttöinen ultratorch Kolmitoiminen juotin, 200 ° C

MallieräHinta (ei alv)
UT-100AB4LAP-
Tarjouspyyntö
12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?