GENERAC

Vuonna 1959 perustettu Generac Power Systems on suunnitellut ja valmistanut innovatiivisia varavirtalähteitä datakeskuksiin, terveydenhuoltoon, kunnalliseen, viihteeseen, koulutukseen sekä öljy- ja kaasusovelluksiin. Lue lisää

Suodattaa

Ulkoiluvälineet

Pneumatiikka

Valaistus

Ulkoiluvälineet Suodattaa

GeneraattoritKatso kaikki

  • Generaattorin lisävarusteet

    Sisältää 240 V EcoGen -muunnossarjat, jotka sisältävät katkaisijan, lisäjohdot ja käyttöohjeet; hälytyspaneelit; pohjapistokesarjat; säiliön nousuputket; ja lisäkytkinkytkimet ovat ihanteellisia käytettäväksi Generac-generaattoreiden kanssa

  • Generaattorin kylmäsääpakkaukset

    Ihanteellinen tärkeimpien generaattorikomponenttien, kuten ilma- ja öljysuodattimien, sytytystulppien, öljysuppiloiden ja säämiskän, ylläpitämiseen hyvässä toimintakunnossa alennetuissa lämpötiloissa (yleensä alle 32 ° F)

  • Generaattorin huoltosarjat

    Sisältää ilman, polttoaineen ja öljyn suodattimen sisältävät korjaus- ja huoltopaketit; suppilo; ja säämiskä ihanteellinen pitämään generaattorit optimaalisessa toimintakunnossa. Saatavana myös generaattorin korjausmaaleja  

  • Generaattorin siirtokytkimet - automaattiset

    Automaattiset siirtokytkimet, joissa on NEMA 1 / 3R -luokiteltu kestävä kotelo sekä teho- ja virranarvot 60000 W ja 800 A. Ihanteellinen virtalähteen vaihtamiseen ensisijaisesta tilasta varmuuskopiotilaan virtakatkoksen sattuessa. Saatavana esiasennettuna ja manuaalisena asennusvaihtoehtona

  • Generaattorin siirtokytkimet - manuaalinen

    Päivitettävät manuaaliset siirtokytkimet, joissa on OneTouch-käynnistyspainike nopeaan vaihtamiseen varavirtalähteeksi. Yhteensopiva käytettäväksi generaattoreiden kanssa, joiden teho on 5 kW ja 30/50 A: n astia

  • Kannettavat generaattorin virtajohdot

    Manuaaliset virtajohdot, joita käytetään kannettavan generaattorin kytkemiseen kytkin- / siirtopaneeliin / virransyöttölaatikkoon virran jatkamiseksi virtapiireihin tai laitteisiin katkoksen sattuessa. Tarjolla johdonpituuksilla enintään 50 jalkaa

  • Kannettavan generaattorin virtalähdelaatikot

    Asennettu rakennuksen ulkopuolelle generaattorin kanssa estämään hiilimonoksidin pääsy tiloihin. Tule varustettu jousikuormitetulla läppäkannella ja kireällä alumiinikotelolla. Nykyinen luokitus: 30/50 A

  • Kannettavat generaattorit

    Dieseli- / bensiinikäyttöiset XC, GP, XD & iQ2000 -sarjan kannettavat generaattorit, joita käytetään jatkuvan virran syöttämiseen valoihin, jääkaappeihin, öljypohjapumppuihin, lämmittimiin ja ikkunailmastointilaitteisiin sähkökatkojen aikana

  • Nestejäähdytteiset valmiusgeneraattorit

    Automaattiset valmiusgeneraattorit, joiden teho on enintään 150 kW, jotka on suunniteltu välttämään virransyötön häiriöt sähkökatkoksen sattuessa. Mukana nestejäähdytteinen mekanismi, joka johtaa syntyvän lämmön ja pitää komponentit optimaalisessa toimintakunnossa. Tarjotaan yksi- ja kolmivaiheisina liitäntätyyppeinä

Tietoja GENERACista

Generac Power Systems -luettelo sisältää nestejäähdytteisiä generaattoreita, kotivalmiusgeneraattoreita, siirtokytkimiä, kannettavia generaattoreita ja niihin liittyviä lisävarusteita. Nestejäähdytetty Generac-generaattorit voivat tuottaa sähkötehoa jopa 150 kW ja niitä tarjotaan 1- ja 3-vaiheisina versioina. Jonkin verran Generac kannettavat generaattorit on varustettu 16 gallin polttoainesäiliöllä keskeytymätöntä varavirtaa varten ja 992 cc:n moottorilla, joka tuottaa 17500 wattia sähköä. Generacin automaattisia valmiustilageneraattoreita on saatavana bensiini-, diesel-, propaani- ja maakaasupolttoaineversioina.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Generac Power Systemsin MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Briggs & Stratton -mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijoita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavat Generac-generaattorit ja -tarvikkeet. Asiakkaat voivat myös viitata useimpiin tuotteisiin käyttämällä mallinumeroiden viittä viimeistä numeroa.

Lähetys

Generac-generaattoreiden jännitteet vaihtelevat 120 - 240 VAC. Nämä valmiustilassa kannettavat ja nestejäähdytteiset generaattorit ovat suuria ja raskaita. Siksi ne vaativat huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne toimitetaan lentorahtina eikä kuriirikuljetuksena minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Guardian-sarjan generaattorit

Tarjoa piirin tehonsuoja katkon aikana. Salli generaattorin tilan ohjaaminen ja tarkistaminen mistä tahansa tabletilla/älypuhelimella/tietokoneella Mobile Link Remote Monitoringin kautta. Tarjoa True Power Techn... Lue Lisaä 

PowerPact Home Standby Generaattorit

Automaattinen ja edullinen vaihtoehto kannettavalle varavirtalähteelle. Käytä nestekaasua tai maakaasua. Ominaisuus Generac OHV -moottorilla luotettavuuden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi. Valmiiksi pakatut järjestelmät, joissa on 50 A:n siirto... Lue Lisaä 

GENERACin kilpailuetuja

PWRcell-energian varastointijärjestelmät

Niissä on älykäs akkuvarasto ja aurinkoenergian tuotantokyky käyttämällä yhtä tehokasta invertteriä. Kun verkko heikkenee, nämä järjestelmät sieppaavat kuorman ja säästävät piirin virtaa sekunnissa estääkseen usean päivän katkoksia. Yksi PWRcell-akkukaappi pystyy varastoimaan jopa 18 kW energiaa, ja sen kapasiteetti riittää toimittamaan virtaa useimpiin kohteisiin pitkien sähkökatkojen aikana.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kauan Generac-generaattori voi antaa virtaa talolle?

Hyvin huollettu varageneraattori jatkaa toimintaansa niin kauan kuin propaania tai maakaasua on saatavilla. Jos se toimii propaanilla ja siinä on 500 gallonan säiliö, sen pitäisi toimia 24 tuntia vuorokaudessa yli viikon ajan.

Voitko käyttää Generac-generaattoria jatkuvasti?

Verkosta tuleva kaasu täyttää jatkuvasti generaattorin käyttämää polttoainetta, joten ne pysyvät toiminnassa viikkoja kerrallaan mekaanisista vioista riippumatta.

Yksinomaiset tuotemerkit