FRANKLIN

Vuodesta 1944 lähtien Franklin on tarjonnut luotettavia ja innovatiivisia polttoainejärjestelmiä ja täydellisiä vesijärjestelmiä maailmanlaajuisesti. Brändin pääkonttori on Indianassa, Yhdysvalloissa, ja se tarjoaa palvelujaan sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Lue lisää

Suodattaa

avokkaat

Moottorit

Pneumatiikka

Tietoja FRANKLINista

Franklinin valikoimaan kuuluu uppopumppuja ja -moottoreita, pumppujen ohjauskoteloita, monivaiheisia tehostinpumppuja, pumppujen käynnistimiä, pintapumppuja ja niihin liittyviä lisävarusteita. Merkki on yksi- ja kolmivaiheinen uppopumppujen moottorit niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne ja ei-tuuletettu, täysin suljettu rakenne suojaamaan mekaanisilta tai sähkövikoilta. Nämä moottorit on vesivoideltu jäätymisen aiheuttamien vaurioiden estämiseksi (niinkin alhaisissa lämpötiloissa kuin -40 astetta F) ja jälkiä estävä StatorShield-hartsijärjestelmä, joka suojaa moottorin palamiselta. Franklin 1-vaiheinen ohjausrasia on suunniteltu käytettäväksi Franklinin 3-johtimisen yksivaiheisen uppomoottorin kanssa. Niitä käytetään vesijärjestelmissä, joissa käytetään tasokytkimiä, painekytkimiä tai ohjauslaitteita. Nämä deluxe-laatikot on varustettu magneettisilla linjakontaktoreilla, jotka on sovitettu moottorin nimellisarvoon, mikä eliminoi ulkoisten linjakontaktorien tarpeen. Näissä UL-luettelossa olevissa vaiheohjauslaatikoissa on ulkoinen pääsy ylikuormituskuittauksiin.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Franklin MPN:t (valmistajan osanumerot) risteävät yleensä yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Little Giantin ja Daytonin mallinumeroihin. Joten jos etsit pumppauslaitteita puhtaaseen veteen, vedensiirtoon, polttoainejärjestelmiin ja harmaavesijärjestelmiin, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneita, Raptor Supplies onko vaihtoehtoinen tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä Franklin-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Turf Boss Close Coupled Itseimevä pumppu

Turf Boss -tiiviisti itseimeviä pumppuja käytetään veden syöttämiseen ajastimella toimivaan kastelujärjestelmään. Ne soveltuvat myös kaupalliseen vedenpoistoon, sadevedenpoistoon, pohjavedenpoistoon ja mm... Lue Lisaä 

SubDrive-apuohjelma

Franklin Electricin SubDrive Utility -taajuusmuuttajat ovat helposti asennettavia vakiopaineratkaisuja yksivaiheisiin, kaksijohtimiin 115 V ja 230 V järjestelmiin sekä kolmivaiheisiin, kolmijohtoisiin 230 V järjestelmiin. ... Lue Lisaä 

FRANKLINin kilpailuetuja

Sand Fighter tiivistysjärjestelmät

MagForce on moottorirakenne, joka käyttää kestomagneettiroottoria lisäämään uppomoottorien tehokkuutta. Suunnittelu vähentää perinteisiin induktiomoottoreihin liittyviä häviöitä, mikä parantaa energiatehokkuutta ja alentaa käyttökustannuksia.

MagForce-moottorin suunnittelu

Franklin-moottorit on varustettu Sand Fighter -tiivistysjärjestelmällä, jossa on piikarbidi mekaaninen akselitiiviste ja suojaa hiekan sisäänpääsyä vastaan. Tässä järjestelmässä käytetty tekniikka mahdollistaa sujuvan toiminnan sovelluksissa, joissa tarvitaan paljon hiekkaa.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Franklinin paineenkorotuspumppujen merkitys?

Tehostepumput lisäävät vedenpainetta ja parantavat nesteen virtausnopeutta.

Mitä hyötyä Franklin-pumppujen ohjauslaatikoista on?

Pumpun ohjausrasiat sisältävät sähkökomponentteja, jotka antavat virran pumppuun, valvovat sen toimintaa ja suojaavat sitä vaurioilta.

Yksinomaiset tuotemerkit