Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

DESTACO 5905, 5910, 5915 -sarjan pystysuora pito Clamps


Suodattaa
TyyliMalliPitokykyVaihda Lock PlusmateriaaliAsennusalustaClamp Arm tyyliKahvaClamp Käden pituusKorkeus alle Clamp VarsiHinta (ei alv)
A
5905-B
750 paunaa.EiErittäin luja taottu teräsSuoraanKiinteä baariPystysuora2.49 "1.27 "€ 88.26
B
5905
750 paunaa.EiErittäin luja taottu teräsFlangeKiinteä baariPystysuora2.49 "1.5 "€ 98.66
C
5910-B
1600 paunaa.EiErittäin luja taottu teräsSuoraanKiinteä baariPystysuora3.76 "1.75 "€ 95.62
D
5910
1600 paunaa.EiErittäin luja taottu teräsFlangeKiinteä baariPystysuora3.76 "1.99 "€ 107.99
A
5915
2750 paunaa.EiErittäin luja taottu teräsFlangeKiinteä baariPystysuora5"2.73 "€ 169.26

5905, 5910, 5915 -sarjan pystysuora pito Clamps

Destaco 5905, 5910 & 5915 -sarjan pystysuora pito clamps tai pystysuunnassa pitämisen vipulukitus clamps pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka kytkee ja vapauttaa clamppään ollessa työnnettynä pystyasentoon. These pystysuora clamps käytetään erospace, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuus hitsaukseen, hiontaan, metallien valmistukseen ja autojen osiinsembling. Destaco 5905, 5910 & 5915 -sarjan pystysuora pito clamps on suunniteltu käytettäväksi alaspäin clamplisäämällä kohdistuvaa kuormaa vaihtomekanismien avulla. Ne sisältävät tarkasti koneistettuja komponentteja, joissa on karkaistuja ja hiottuja kääntötappeja ja holkkeja. Theseclamps mahdollistaa käyttäjän ryhtyä toimiin ilman, että hän on huolissaan puukappaleen toistuvasta liikkeestä. Ainutlaatuinen kääntö- ja vipujärjestelmä varmistaa maximum toiminto ja erinomainen suorituskyky. Niissä on suuri käyttövoima ja joustava säädettävyys, jotka ovat hyödyllisiä työskenneltäessä eripaksuisten materiaalien kanssanesses. Theseclamps tarjoavat kiinteän vaihtoehdon irrotettavalle Cc:llelamps tai kevät clamps kun kiinnität materiaalia työtasolle. These pystysuora pitämällä painettuna clamps tarjoaa kytkentäjärjestelmän, joka voi soveltaa tehokasta clamplukitseminen tai lukituksen avaaminen vaatii vain vähän vaivaa. Destaco vaihda clamps ominaisuus raskaaseen taotut clampvarsi ja pystysuora kahva vaimennettuna a maximum kapasiteetti 2750 lb. These pystysuora pito clamps:llä on matala kääntöpiste, joka johtaa lähes kohtisuoraan clampvoimaa. Ne ovat saatavilla flanged ja kiinteä pohjaversiot, joissa kierrereiät turvalliseen asennukseen. Ne on varustettu irrotettavalla kahvan rajoittimella, jota voidaan muuttaa avauskulman rajoittamiseksi 90 asteeseenrees.

käytät

Destaco 5905, 5910 & 5915 -sarjan pystysuora pito clamps käytetään elintarvikkeissa ja pakkauksissa, automaatiossa, erosissapace ja autoteollisuudessa sellaisiin sovelluksiin kuin koneistus, hitsaus, hionta ja metallien valmistus.

Palvelumme

  • Destaco 5905, 5910 & 5915 -sarjan pystysuora pito clamps on teräsrakenne rakenteellista jäykkyyttä ja korroosionkestävyyttä varten.
  • Theseclamps toimitetaan karkaistuilla kääntötapeilla ja holkeilla pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
  • Ne on varustettu suurilla tanko-ohjaimilla maximum sivuttaistuki, kun taas clampden.
  • Destaco 5905, 5910 & 5915 -sarjan pystysuora pito clamps on varustettu irrotettavalla kahvanrajoittimella, joka rajoittaa avautumiskulman 90 asteeseenrees.
  • These pystysuora pitämällä painettuna clampNe pystyvät kantamaan 750 - 2750 lb:n kuormia.
  • Niissä on flanged / suora pohja, joka mahdollistaa helpon asennuksen.

Standardit ja hyväksynnät

  • Destaco 5905, 5910 & 5915 -sarjan pystysuora pito clamps noudattaa kansainvälisiä standardeja, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä tehokkaan toiminnanlamps.

Asennus

  • Destaco 5905, 5910 & 5915 -sarjan pystysuora pito clamps tulee läpimeneviä reikiä flanged tai kiinteä pohja, joka mahdollistaa nopean ja turvallisen asennuksen työtasoille yksinkertaisella ruuvaamalla.
  • Ne voidaan irrottaa ja asentaa eri paikkaan vain ruuvaamalla ruuvitaltalla irti.

Usein kysytyt kysymykset

Miten pystysuora painike vaihtaa clamp toimii?

Vaihteisto clamp vaikuttaa työkappaletta vasten ja puristaa tai venyy jnehes varustetut vivustot pitämään työkappaleen paikallaan.

Kuinka paljon painetta on kytkin clamp kykenevä?

Destaco pidä kytkin c painettunalamps sovelletaan alaspäin clamplisäämällä kohdistuvaa kuormaa vaihtomekanismien avulla. Voit nähdä clampitse pakkaukseen kohdistuvaa voimaa, mikä on specmitattuna Newtonissa. Käytä tietoja kytkimen c koollalamp määrittääksesi paineen, joka työkalun on kohdistettava puupalaan. Mitä suurempi puu, sitä suurempi paine vaaditaan. Joten ehdotamme, onko aclamp ei ole vahva tai suuri kohdistamaan tarpeeksi painetta, sinun tulee käyttää erilaisia ​​työkaluja. Tämä gives lisäys paineelle.

Mitä pitotoiminto tarkoittaa?

Destaco pitotoiminto clamps kohdistaa voimaa alaspäin. Se on kohtisuorassa pintaan kiinnittäviin työkaluihin nähden. Niitä on pysty- ja vaakasuuntaisina.

Miten Destaco manuaali clamps työskentelee kiinnityssovellusten kanssa ja hyödyttää niitä?

Destaco pystysuunnassa pidä alhaalla clamps kiinnitä osa kiinni telineeseen turvallisesti ja ergonomisesti. TheseclampNe toimivat nopeasti parantaakseen tuottavuutta ja kiertoaikoja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?