5150-sarjan suoraviivainen toiminta Clamps
Destaco 5150-sarjan raskas suoralinjainen toiminta clamps käytetään soveltamaan clampvoima sivusuunnassa, ei ylhäältä, työkappaleiden kiinnittämiseksi rajoitetustipace sovellukset. Niiden avulla kiinnitetyt kahvat putoavat asennustason alapuolelle ja lukittuvat sisään vedettyyn asentoon. These suora clampNiissä on matala profiili, kompakti rakenne yksiosaiseen ja massatuotantoon kalusteet ja ne kestävät jopa 5800 lb:n kuormituksen. Niissä on vankka rakenne, joka pidentää käyttöikää ja kestävyyttä, ja niissä on hiiliteräsrunko, jossa on musta oksidiviimeistely rakenteen jäykkyyden ja lujuuden vuoksi. . These suoraviivainen toiminta clamps ovat ideal hitsaukseen, kevyeen koneistukseen ymsembly kiinnityssovellukset autoteollisuudessa, erospace sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus. These suora clamps ovat yhteensopivia kuusiokantaisten karojen kanssa työskentelyyn, automaatioon ja suojausratkaisuihin. Niissä on vipukahva, joka kytkeytyy plunger, joka painaa työkappaletta pitääkseen sen paikallaan. Lisäksi ne on konfiguroitu neliöllä plunger positiivisen säteittäisen sijainnin ja käänteisen toiminnan tuottamiseen (kahva pyörii taaksepäin, kun plunger advances, pitääksesi kahvan poissa työalueelta). These 5150-sarja clamps toimitetaan karkaistujen holkkien ja teräksisten kääntötappien kanssa pidennetyn käyttöiän varmistamiseksi ja kiinnitetyt kahvat voivat avautua jopa 125 astettarees. Kaikissa malleissa on kiinteä tai flanged alusta, joka voidaan asentaa työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. Tietyissä malleissa on Toggle Lock Plus -mekanismi, joka varmistaa, että ylikeskilukitus säilyy ja suojattu tahattomalta avaamiselta.
käytät
These 5150 -sarja, raskas suoralinjainen toiminta clamps tarjoavat laajan kampaninaominaisuuksia, jolloin niistä tulee adappöytä sovelluksiin, kuten hitsauskiinnittimiin, kutensembling kalusteet ja kevyt työstö erosissapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus.
Usein kysytyt kysymykset
Do Destaco 5150-sarjan suora toiminta clamps ominaisuus Toggle Lock Plus -mekanismi?
Ei, Destaco 5150-sarja clamps ei ole varustettu Toggle Lock Plus -mekanismilla, mutta Destaco 5150-R ja Destaco 5150-MR suoraviivainen toiminta clamps ominaisuus Toggle Lock Plus, ja niissä on samanlainen specmuodot kuin se Destaco 5150-sarja clamps.
Onko merkin clamp tarkoittaako kahvan värit mitään?
Ei, Destaco clamp kahvan värit eivät tarjoa mitään todellista merkitystä. Ne periaatteessa auttavat käyttäjiä tunnistamaan, missä ohjauskahva on ja milloin tai missä sen pitäisi olla grabbed, kun clamptyökappaleiden käsittelyä.
voida Destacopunaiset kahvat poistetaan niiden clamps?
In general, Destaco kahvan kahvat voidaan irrottaa liu'uttamalla ne pois. HoweVer, jotkut kahvat on leikattava pois, koska ne on upotettu vinyyliin, jotta ne sopivat alla olevan kahvan muotoilun muotoon.
Mitä muut karaversiot tekevät Raptor Supplies tarjous?
Kuusiokolokarojen lisäksi Raptor Supplies tarjoaa myös Destaco litteäkärkiset karat, kääntyvät jalkakarat ja pyöreät sidottu karat.
Onko Destaco tarjota ruostumattomasta teräksestä valmistettuja karoja?
Kyllä these Destaco karat ovat saatavilla myös tyypin 303 ruostumattomasta teräksestä valmistettuina versioina, jotka tarjoavat korroosiottoman suorituskyvyn ja pidennetyn käyttöiän. Pyydä tarjous these karat päällä Raptor Supplies.