Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

DAYTON Kytkin Flex 1/2 tuumaa


Suodattaa
Reikä Dia .: 1 / 2 " | Materiaali: Joustava Buna-nitraattikumiholkki, pyälletty teräsnapa | Maks. Kulmapoikkeama: 7 astettarees | Maks. HP: 1 / 2 | Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa): 1 / 8
TyyliMalliKokonaispituusHinta (ei alv)
A
2X497
2.5 "€ 26.44
A
2X498
3"€ 27.79
A
2X499
3.5 "€ 28.83

Kytkin Flex 1/2 tuumaa

Dayton akselikytkimet muodostavat yhteyden kahden vierekkäisen pyörivän akselin välillä tehon ja prevent kohdistusvirhe, isku, tärinä, välys ja ylikuormitusolosuhteet. ThesYksiköissä on Buna Nitrile -kumiholkit, joissa on uurretut teräsnapaliitokset (molemmissa päissä), jotka tarjoavat mekaanista joustavuutta, tiiviit liitokset ja erinomaisen toleranssin jopa 7 asteen akselivirheillerees (kulmainen) ja 1/8 tuumaa (rinnakkais). Valitse laajasta these joustavat akselikytkimet saatavana 2-1/2, 3 ja 3-1/2 tuuman ulkohalkaisijanaameters.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?