APPROVED VENDOR Olka-ruuvi Hex


Suodattaa
TyyliMalliAseman kokoPää Dia.Pään korkeusMateriaaliMin. VetolujuusRockwellin kovuusKierrepään halkaisija.Olkapään halkaisija.Hinta (ei alv)
A
5MMN9
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 Ruostumaton teräs123,000 psiC26-1 / 2 "€70.69
B
5MMP0
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 Ruostumaton teräs123,000 psiC26-1 / 2 "€65.31
C
5MMN8
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 Ruostumaton teräs123,000 psiC26-1 / 2 "€64.16
D
U51044.050.0075
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB650.729 - 0.750 "1 / 2 "€30.19
E
U51044.050.0050
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB650.729 - 0.750 "1 / 2 "€26.58
F
5MMP1
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 Ruostumaton teräs123,000 psiC26-1 / 2 "€70.69
G
U51044.050.0100
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB650.729 - 0.750 "1 / 2 "€63.14
H
U51044.050.0062
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB650.729 - 0.750 "1 / 2 "€29.86
I
5MMK2
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-1 / 4 "€26.11
J
5MMP5
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-1 / 4 "€22.80
K
5 MMR1
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-1 / 4 "€32.72
L
24. lokakuuta 4429
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs116,000 psiB95 - B100-1 / 4 "€25.55
M
5MMP8
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-1 / 4 "€26.99
N
24. lokakuuta 4435
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs116,000 psiB95 - B100-1 / 4 "€59.23
O
5MMP2
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-1 / 4 "€29.35
P
24. lokakuuta 4426
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs116,000 psiB95 - B100-1 / 4 "€32.48
Q
24. lokakuuta 4433
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs116,000 psiB95 - B100-1 / 4 "€48.08
R
5MMP6
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-1 / 4 "€15.72
S
5MMK4
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-1 / 4 "€28.70
T
5 MMR3
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-1 / 4 "€39.80
U
5MMJ5
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-1 / 4 "€19.61
V
5MMK1
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-1 / 4 "€23.43
W
5MMJ9
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-1 / 4 "€21.59
X
5MMP9
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-1 / 4 "€29.01
Y
5MMJ6
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-1 / 4 "€19.45
Z
5MMJ8
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-1 / 4 "€20.08
A1
5MMK3
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-1 / 4 "€26.78
B1
5MMP3
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-1 / 4 "€26.74
C1
24. lokakuuta 4427
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs116,000 psiB95 - B100-1 / 4 "€25.67
D1
5 MMR2
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-1 / 4 "€35.42
E1
24. lokakuuta 4430
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs116,000 psiB95 - B100-1 / 4 "€34.58
F1
24. lokakuuta 4436
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs116,000 psiB95 - B100-1 / 4 "€59.13
G1
5MMK0
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-1 / 4 "€21.68
H1
5MMP7
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-1 / 4 "€43.18
I1
24. lokakuuta 4431
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs116,000 psiB95 - B100-1 / 4 "€41.34
J1
5MMJ7
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-1 / 4 "€17.89
K1
24. lokakuuta 4432
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs116,000 psiB95 - B100-1 / 4 "€43.64
L1
24. lokakuuta 4428
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs116,000 psiB95 - B100-1 / 4 "€34.78
M1
5MMP4
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-1 / 4 "€46.91
N1
24. lokakuuta 4434
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs116,000 psiB95 - B100-1 / 4 "€50.86
O1
5 MMR0
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-1 / 4 "€30.36
P1
U51044.037.0037
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB650.543 - 0.562 "3 / 8 "€13.78
Q1
5MMN6
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "416 Ruostumaton teräs123,000 psiC26-3 / 8 "€43.19
R1
U51044.037.0050
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB650.543 - 0.562 "3 / 8 "€14.31
S1
5MMN4
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "416 Ruostumaton teräs123,000 psiC26-3 / 8 "€44.85
T1
5MMN7
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "416 Ruostumaton teräs123,000 psiC26-3 / 8 "€46.24
U1
U51044.037.0031
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB650.543 - 0.562 "3 / 8 "€16.14
V1
5MMN5
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "416 Ruostumaton teräs123,000 psiC26-3 / 8 "€39.78
W1
U51044.037.0062
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB650.543 - 0.562 "3 / 8 "€37.08
X1
5 MML 5
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-3 / 8 "€23.26
Y1
U51044.031.0037
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB650.419 - 0.438 "5 / 16 "€4.32
Z1
U51044.031.0050
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB650.419 - 0.438 "5 / 16 "€10.89
A2
U51044.031.0075
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB650.419 - 0.438 "5 / 16 "€29.58
B2
U51044.031.0031
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB650.419 - 0.438 "5 / 16 "€8.86
C2
5 MML 2
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-3 / 8 "€25.19
D2
5 MML 4
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-3 / 8 "€24.47
E2
U51044.031.0062
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB650.419 - 0.438 "5 / 16 "€11.16
F2
U51044.031.0025
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB650.419 - 0.438 "5 / 16 "€9.91
G2
5 MML 3
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 ruostumaton teräs90,000 PSIB65-3 / 8 "€24.69

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?