APPROVED VENDOR Hiiliteräksestä valmistettu kuusiokantaruuvi


Suodattaa
TyyliMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaSuorittaa loppuunLuokkaPään korkeuspään leveysPituus pään allaTodistuskuormaHinta (ei alv)
A
U04160.050.0100
1 / 2 "-201 / 2 "tavallinen85 / 16 "-1"-€29.91
B
U04360.050.0850
1 / 2 "-201 / 2 "Keltainen sinkitty85 / 16 "-8.5 "-€46.07
C
U01062.025.0087
1 / 4 "-281 / 4 "Sinkitty55 / 32 "-7 / 8 "-€26.24
D
U01060.025.0800
1 / 4 "-281 / 4 "tavallinen55 / 32 "-8"-€11.51
E
U01062.025.0700
1 / 4 "-281 / 4 "Sinkitty55 / 32 "-7"-€24.60
F
U04160.025.0325
1 / 4 "-281 / 4 "tavallinen85 / 32 "-3.25 "-€35.44
G
U01062.025.0375
1 / 4 "-281 / 4 "Sinkitty55 / 32 "-3.75 "-€35.39
G
U01062.025.0325
1 / 4 "-281 / 4 "Sinkitty55 / 32 "-3.25 "-€28.70
H
U04360.075.1200
3 / 4 "-163 / 4 "Keltainen sinkitty815 / 32 "-12 "-€149.77
I
U01060.075.0700
3 / 4 "-163 / 4 "tavallinen515 / 32 "-7"-€48.97
H
U04360.075.0850
3 / 4 "-163 / 4 "Keltainen sinkitty815 / 32 "-8.5 "-€104.38
J
U04360.075.0100
3 / 4 "-163 / 4 "Keltainen sinkitty815 / 32 "-1"-€44.00
H
U04360.075.0950
3 / 4 "-163 / 4 "Keltainen sinkitty815 / 32 "-9.5 "-€115.75
I
U01060.075.0900
3 / 4 "-163 / 4 "tavallinen515 / 32 "-9"-€62.32
K
U04360.037.0375
3 / 8 "-243 / 8 "Keltainen sinkitty815 / 64 "-3.75 "-€49.34
L
U04160.037.0800
3 / 8 "-243 / 8 "tavallinen815 / 64 "-8"-€30.53
L
U04160.037.0650
3 / 8 "-243 / 8 "tavallinen815 / 64 "-6.5 "-€37.42
M
U01062.037.0650
3 / 8 "-243 / 8 "Sinkitty515 / 64 "-6.5 "-€44.81
E
U01062.037.0800
3 / 8 "-243 / 8 "Sinkitty515 / 64 "-8"-€27.34
H
U04360.062.1100
5 / 8 "-185 / 8 "Keltainen sinkitty813 / 32 "-11 "-€106.98
H
U04360.062.0850
5 / 8 "-185 / 8 "Keltainen sinkitty813 / 32 "-8.5 "-€84.70
N
U01060.062.0900
5 / 8 "-185 / 8 "tavallinen513 / 32 "-9"-€59.85
N
U01060.062.1000
5 / 8 "-185 / 8 "tavallinen513 / 32 "-10 "-€65.81
O
U01062.062.0900
5 / 8 "-185 / 8 "Sinkitty513 / 32 "-9"-€80.56
O
U01062.062.1000
5 / 8 "-185 / 8 "Sinkitty513 / 32 "-10 "-€90.50
H
U04360.062.0950
5 / 8 "-185 / 8 "Keltainen sinkitty813 / 32 "-9.5 "-€86.30
P
U04360.031.0700
5 / 16 "-245 / 16 "Keltainen sinkitty813 / 64 "-7"-€37.35
Q
U04360.031.0375
5 / 16 "-245 / 16 "Keltainen sinkitty813 / 64 "-3.75 "-€34.74
R
U01060.031.0350
5 / 16 "-245 / 16 "tavallinen513 / 64 "1 / 2 "3.5 "85,000 psi€60.65
S
U04360.087.0850
7 / 8 "-147 / 8 "Keltainen sinkitty835 / 64 "-8.5 "-€32.71
T
U01062.087.0700
7 / 8 "-147 / 8 "Sinkitty535 / 64 "-7"-€18.43
U
U04160.150.0300
131.5 "tavallinen81 5 / 16 "-3"-€48.33
V
U04360.125.0200
131.25 "Keltainen sinkitty825 / 32 "-2"-€38.02
W
U04360.112.0250
131.125 "Keltainen sinkitty811 / 16 "-2.5 "-€110.16
X
U01060.125.0700
131.25 "tavallinen525 / 32 "-7"-€39.17
W
U04360.150.0300
131.5 "Keltainen sinkitty81 5 / 16 "-3"-€97.52
Y
U04160.125.0200
131.25 "tavallinen825 / 32 "-2"-€93.84
Z
U04160.112.1000
131.125 "tavallinen811 / 16 "-10 "-€69.08
A1
M04160.080.0040
M8-1M8tavallinenLuokan 10.95.3mm13mm40mm940 N/mm-neliömetriä€84.20
B1
M04170.080.0016
M8-1M8tavallinenLuokan 10.95.3mm-16mm940 N/mm-neliömetriä€55.93
C1
M04160.080.0090
M8-1M8tavallinenLuokan 10.95.3mm13mm90mm940 N/mm-neliömetriä€83.83
D1
M04170.100.0050
M10 x 1.25M10tavallinenLuokan 10.96.4mm-50mm940 N/mm-neliömetriä€76.87
A1
M04160.100.0040
M10 x 1.25M10tavallinenLuokan 10.96.4mm-40mm940 N/mm-neliömetriä€61.98
C1
M04160.100.0120
M10 x 1.25M10tavallinenLuokan 10.96.4mm-120mm940 N/mm-neliömetriä€99.97
D1
M04170.120.0050
M12 x 1.5M12tavallinenLuokan 10.97.5mm-50mm940 N/mm-neliömetriä€122.90
E1
M01060.140.0120
M14 x 1.5M14tavallinenLuokan 8.88.8mm22mm120mm640 N/mm-neliömetriä€168.22
F1
M04170.160.0080
M16 x 1.5M16tavallinenLuokan 10.910mm-80mm940 N/mm-neliömetriä€74.01
G1
M01070.240.0050
M24-1.5M24tavallinenLuokan 8.815mm-50mm660 N/mm-neliömetriä€8.07
H1
M01060.240.0090
M24-1.5M24tavallinenLuokan 8.815mm-90mm660 N/mm-neliömetriä€6.68
G1
M01070.240.0060
M24-1.5M24tavallinenLuokan 8.815mm-60mm660 N/mm-neliömetriä€8.57
H1
M01060.240.0100
M24-1.5M24tavallinenLuokan 8.815mm-100mm660 N/mm-neliömetriä€7.01
F1
M04170.240.0060
M24-1.5M24tavallinenLuokan 10.915mm36mm60mm940 N/mm-neliömetriä€238.98
G1
M01070.240.0070
M24-1.5M24tavallinenLuokan 8.815mm-70mm660 N/mm-neliömetriä€9.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?