ANVIL

Suodattaa

Putkityöt

Kiinnittimet

Sähkö-

Tarvikkeet

Materiaalinkäsittely

Turvallisuus

Pneumatiikka

testausvälineet

Ulkoiluvälineet

Liimat, tiivisteet ja teipit

Kiinnittimet

raaka-aineet

Putkityöt Suodattaa

Putket ja letkutKatso kaikki

  • Säädettävät putkituet

    Sisältää valurautaiset alasinputken kannattimet, joissa on kaiutin tai ilman sitä, ja tukevat putken asennuksen aikana tai sen jälkeen. Ominaisuudet valurautaiset vähennysventtiilit, lukkomutterinipat, teräspalkit ja mutterit sekä valurautaiset satulat, ja ne pystyvät käsittelemään enintään 3800 lb

  • Musta putki

    Sisältää saumattomat / hitsatut alasimen putkenipat korkeapaineöljy-, vesi-, höyry- tai kaasusovelluksiin. Teräsrakenne on saatavana eri pituuksina, liitäntätyyppeinä ja sisähalkaisijoina

  • Mustan putken nännivalikoima
  • Kiinnittimet ja kiinnikkeet
  • Sinkitty putkenippa
  • Putki- ja putkikiinnikkeet
  • Putken ripustimet ja kiinnittimet

    UL-listatut ja FM-hyväksytyt putkiripustimet ja kiinnittimet, jotka kestävät enintään 11500 lb: n kuormia. Saatavana eri pituisina rauta- / teräsvaihtoehtoina

  • Putkisatulat

    Käytetään tukemaan putkea siirtämällä kuormitus viereiseen rakenteeseen. Siinä on hiiliteräs / galvanoitu teräs / tempervalurakenne, ja niitä on saatavana useita pituuksia erikokoisten putkien asentamiseksi

  • putkisidettä
  • Putkituet

    Valurautaiset putkituet, jotka on suunniteltu ripustamaan putket yksittäisistä ja kaksitangoista. Mukana säädettävä pistorasia pystysäätöä varten, jotta vältetään tärinän aiheuttama kääntyminen, ja enimmäiskuormituskyky on 2100 lb

  • Putkikiinnikkeet

Putkenosat ja liittimetKatso kaikki

Tietoja ANVIListä

Yrityksen luettelo sisältää putkituet, putkiliittimet, liittimet, venttiilit, seismiset kannattimet, putkien ripustimet ja tuet, valmistuslaitteet, sprinkle-putket ja tuet. Brändin C-puristimet kiinnitetään rakennepalkin laippareunaan. Ne antavat poikkeaman palkista, kun kierretangon ja palkin väliin tarvitaan tilaa. Näitä Anvil-kiinnittimiä on saatavana tavallisina ja galvanoituina viimeistelyversioina ja ne sopivat sekä sisä- että ulkotiloihin. Alasin putkituet ripusta putket kaksinkertaisiin tai yksittäisiin tankoihin, jotka voivat liikkua vaakasuunnassa tai pituussuunnassa supistumisen tai laajenemisen vuoksi. Ne soveltuvat lämmitys-, putki- ja sähkösovelluksiin. Ne tukevat tai tukevat putkea siirtäen putken painon tukialustalle. Lisäksi näitä Anvil-putkitukia on saatavana hiiliteräksisenä ja valurautaisena rakenneversiona kestävyyden ja puristuslujuuden lisäämiseksi. Alasin putkiliittimet kuten kadun kyynärpäät tarjoavat 45 asteen käännöksen putkeen ja putkiin. Ne kestävät niinkin alhaisia ​​lämpötiloja kuin -65 astetta F ja jopa 250 astetta F. Nämä liittimet on galvanoitu korroosionkestävyyden vuoksi.

Tärkeimmät kauppanimet

XLT Extreme matalan lämpötilan putkituet

Nämä tuet sopivat ihanteellisesti kryogeenisiin ja kylmän lämpötilan putkisovelluksiin. Niissä on monikerroksinen eristys, jossa on laivapäällystetty rakenne, joka koostuu siirtyneestä pitkittäis- ja porrastetusta säteittäisestä ... Lue Lisaä 

Strut Shields

Laajentumisen ansiosta ne mahdollistavat putken liikkeen tuen sisällä ja minimoivat ongelmia, kuten siirtymä-, pyörimis- ja lämpöeristysvaurioita. Nämä suojukset mahdollistavat putken liikkuvuuden... Lue Lisaä 

ANVIL Kilpailuedut

Lok-Shield eristyssuojat

Ne on valmistettu 18 gaugen galvanoidusta teräksestä rakenteellisen jäykkyyden vuoksi ja kiinnitetty putkien ripustimiin ilman esivalmistus- tai siltahitsausprosesseja. Nämä yksiköt voidaan lukita helposti taivutetuilla kielekkeillä, jotka on kiedottu haarukkaripustimen sivun ympärille. Tämän seurauksena ne pitävät eristyssuojan tiukasti paikallaan asennuksen aikana.

Usein kysytyt kysymykset

Missä Anvil-tuotteita valmistetaan?

Anvilin pääkonttori on Exeterissä, ew Hampshiressa, missä se valmistaa vesi-, putki- ja LVI-tuotteita.

Miten mittaat eristeen paksuuden?

Paksuus voidaan mitata kertomalla eristemateriaalin johtavuuden suhde pintakertoimeen.

Miten putkenpuristimet mitataan?

  • Asenna letku putkeen tai liittimeen, joka laajentaa letkua.
  • Mittaa letkun ulkohalkaisija (OD).
  • Valitse puristin, joka mahtuu halkaisijaan suunnilleen puristusalueensa puoliväliin.

Kuinka putkisatula toimii?

Alasin putkisatulat jakaa paineen, painon, lämpötilan ja muiden tapahtumien aiheuttama putken kuormitus tukevalle alustalle.

Kuinka valitsen sovellukseeni sopivan Anvil-putkiliittimen?

Kun valitset oikean Alasimen putkiliitoksen, ota huomioon kuljetettavan nesteen tyyppi, käyttöpaine ja lämpötila, putken koko ja materiaalien yhteensopivuus.

Mitä eroa on Anvil-hylsyhitsauksella ja kierteitetyllä putkiliittimellä?

Muhvihitsausliittimet hitsataan putkeen hylsyn avulla ja niitä käytetään korkeapainesovelluksissa. Kierreliittimissä on sen sijaan kierteet, joiden avulla ne voidaan ruuvata putkeen ilman hitsausta ja ne soveltuvat matalapaineisiin järjestelmiin.

Yksinomaiset tuotemerkit