Valitse language

Deutsch

English

Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

ALLEGRO TURVALLISUUS Aksiaaliset räjähdyssuojatut puhaltimet, 3/4 HP vääntömomentti


Toimialat, jotka käsittelevät chemicals, jyvät, maali, polttoaine, pöly, räjähteetives, kuidut, läpäisevät materiaalit ja hienot hiukkaset haluaisivat epäilemättä asentaa räjähdyssuojatun puhaltimen. These puhaltimissa on suojakotelo ja prevent räjähdykset ja kipinät, joita voi esiintyä haihtuvissa ympäristöissä, ilmanvaihdon lisäksi...työntekijöiden turvassa pitäminen. Vuodesta 1987, Allegro Industries on tarjonnut turvavarusteita, kuten hengityssuojaimia, tuulettimia ja puhaltimia, pumppuja, ilmalähteitä ja SAR-hitsausjärjestelmiä. Raptor Supplies on luotettava toimittaja Allegro tuoteluettelo.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliJänniteHinta (ei alv)
A
9503
115 V€ 3,024.00
B
9503-E
220 V€ 3,451.50

Aksiaaliset räjähdyssuojatut puhaltimet, 3/4 hv vääntömomentti

Allegro räjähdyssuojatut puhaltimet soveltuvat suljetuille spaces staattisesti johtavissa ympäristöissä. ThesLaitteita käytetään vaarallisten tilojen tuulettamiseen, joissa on palavia tai syttyviä aineita. Niissä on yksivaihemoottorit, joissa on UL-luetteloitu ja NEMA-luokiteltu jännitepistoke käytettäväksi räjähdyssuojatun pistorasian kanssa (myydään erikseen) ja kahva siirrettävyyttä varten. ABS-kotelo ja kompakti muotoilu thesKeskipakomallit takaavat kipinöimättömän ja turvallisen puhaltimien varastoinnin ilman, että ilmavirta kärsii.spectiiviisti. Allegro Räjähdyssuojatut puhaltimet pystyvät tuottamaan 3/4 hv vääntömomentin, ja niissä on rautainen asennuslaatikko, jossa on kolminkertainen korroosionkestävä viimeistely. Niissä on jousikuormitettu ovi, joka pitää pölyn ja roskat loitollacepkiinni, kun pistoke ei ole käytössä. HoweVer, kun tulppa on käytössä, sen sisällä on neopreenitiivisteceptiivisteet pitämään poissa vettä, likaa ja muita vieraita aineita. Valitse laajasta these Allegro Keskipakovoimaiset räjähdyssuojatut puhaltimet, saatavana 115 V ja 220 V pistokkeinaptipäälle Raptor Supplies.
Raptor Supplies on luotettava toimittaja Allegro räjähdyssuojatut puhaltimet, jotka auttavat ylläpitämään ilmakehän olosuhteita ja happitasoja vaarallisilla alueilla käyttämällä asianmukaista ilmanvaihtoa syttyvien, syttyvien tai palavien hiukkasten poistamiseksi.

käytät

Allegro räjähdyssuojatut puhaltimet tarjoavat leveän kammaninaominaisuuksia, jotka tekevät niistä hyödyllisiä raskaassa käytössä, kuten tehtaissa, voimalaitoksissa, varastoissa, säiliöissä, ruiskutuskaapeissa, suljetuissa tiloissapaces tai muilla alueilla, joissa voi olla syttyvää pölyä, höyryjä, läpäiseviä aineita tai kaasuja.

Toimintamekanismi

Allegro räjähdyssuojatuissa puhaltimissa on suojakotelo, joka on suunniteltu poistamaaninakipinöitä, kun ne kytkeytyvät päälle ja pois päältä. Lisäsuojan vuoksi terät on valmistettu polyeteenistä, eivätkä ne kerää staattista sähköä, mikä tuulettaa vaarallista ilmaa. Allegro tuuletuspuhaltimissa käytetään leikkausjärjestelmää, jonka avulla henkilökunta voi kiinnittää nopeasti kapselit ulostulopuolelle ilmanvaihtoa varten tai tulopuolelle ilman työkaluja. However, on suositeltavaa olla käyttämättä alikokoisia johtoja sähkökaapeleissa tai jatkojohdoissa, koska se estää puhaltimen moottoreita haitallisesti kantamasta nimelliskuormaa ja starkapasiteettia.

Ominaisuudet

  • Allegro räjähdyssuojatuissa puhaltimissa on polyeteenirakenne korroosiota ja impact kestävyys sekä helppo puhdistaa etu.
  • Niissä on yksiosainen ABS-kotelo, joka takaa kipinöimättömän turvallisuuden ja ergonominen kahva kannettavuutta varten.
  • These-malleissa on kompakti muotoilu helppoa käyttöä ja säilytystä varten ilman, että ilmavirtauksesta kärsitään.
  • Niissä on yksivaihemoottorit, joissa on UL-listattu ja NEMA-luokiteltu jännitepistoke käytettäväksi räjähdyssuojatun pistorasian kanssa (myydään erikseen), ja vääntömomentti on jopa 3/4 hv.
  • ThesPuhaltimissa on alumiinipyörät ja navat lämmön- ja sähkönjohtavuuden takaamiseksi.
  • Integroidussa rauta-asennuslaatikossa on kolminkertainen pinnoite, joka kestää hapettumisreaktioita altistuvilla pinnoilla.
  • ThesYksiköissä on jousikuormitettu ovi, joka pitää pölyn ja roskat loitollacepkiinni, kun pistoke ei ole käytössä.
  • These Allegro Keskipakoiskäyttöisiä, räjähdyssuojattuja puhaltimia on saatavana 115V ja 220V variantit päällä Raptor Supplies.

Yhteensopivat lisävarusteet

Asennus

  • Visuaalisen sisääntulon kauttaspecVarmista, että puhallin on alkuperäisessä tilassaaninal, tehdasasetus, eikä sitä ole muutettu. Kaikki muutokset voivat johtaa mahdollisesti vaarallisiin kokoonpanoihin, jotka voivat johtaa omaisuusvahinkoihin ja/tai henkilövahinkoihin.
  • Kiinnitä pikaliitin kanisterikanavajärjestelmä joko ilmanpoistoon tai ilmanvaihtoon ilman työkaluja.
  • Varmista, että puhallin käyttää asianmukaisia ​​NEMA-pistokkeita ja sähköjohtoja. Kaikkien sähköjohtojen ja -liitäntöjen on oltava kaikkien sovellettavien paikallisten määräysten ja NEC-säädösten mukaisia.
  • Puhaltimen moottorin asianmukainen ja varma maadoitus vaaditaan prevent henkilövahinkoja tai sähköiskuja. Käytä maasulkukatkaisinta (GFCI) havaitaksesi pienet epätasapainot piirissä, jotka voivat johtua virtavuodosta tai sähkön katkaisemisesta.
  • Varmista, että puhallinta käytetään vaaka-asennossa kotelon määritelmän mukaisesti.

Usein kysytyt kysymykset