Kompaktit loistelamput (CFL)

Suodattaa

GE LIGHTING -

Laajennettava CFL, T5

TyyliMalliLampun sävyKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäLumensMaks. KokonaispituusKeskimääräinen lumeniaMin. Aloituslämpötila.AloitustyyppiHinta (ei alv)
AF50BX / SPX41 / RSViileä14,000 hr.14,000 hr.400022.5 "340032-astetta FNopea-
Tarjouspyyntö
AF40 / 25BX / SPX41 / IS / WMViileä20,000 hr.20,000 hr.260021.5 "229050-astetta FVälitön€6.27
AF40 / 30BX / SPX41Viileä20,000 hr.20,000 hr.315022.5 "284050-astetta FNopea€26.85
AF55BX / SPX41Viileä20,000 hr.20,000 hr.480020 11 / 16 "-77-astetta FNopea€26.64
AF18BX / SPX41Viileä10,000 hr.10,000 hr.120010.5 "108025-astetta Fesikuumentaa€24.85
AF39BX / SPX41 / RSViileä12,000 hr.12,000 hr.285016.5 "251010-astetta FNopea€25.59
AF18BX / SPX35Neutraali10,000 hr.10,000 hr.120010.5 "108025-astetta Fesikuumentaa€27.10
AF40 / 25BX / SPX35 / IS / WMNeutraali20,000 hr.20,000 hr.260021.5 "229050-astetta FVälitön€20.91
AF40 / 30BX / SPX35Neutraali20,000 hr.20,000 hr.315022.5 "284050-astetta FNopea€21.93
AF39BX / SPX35 / RSNeutraali12,000 hr.12,000 hr.285016.5 "251077-astetta FNopea€25.59
AF55BX / SPX35Neutraali20,000 hr.20,000 hr.480020 11 / 16 "-77-astetta FNopea€14.40
AF40 / 25BX / SPX30 / IS / WMPehmeä valkoinen20,000 hr.20,000 hr.260021.5 "229050-astetta FVälitön€2.35
AF40 / 30BX / SPX30Pehmeä valkoinen20,000 hr.20,000 hr.315022.5 "284050-astetta FNopea€21.88
AF18BX / SPX30Pehmeä valkoinen10,000 hr.10,000 hr.120010.5 "108025-astetta Fesikuumentaa€18.70
AF39BX / SPX30 / RSPehmeä valkoinen12,000 hr.12,000 hr.285016.5 "251077-astetta FNopea€13.77
SHAT-R-SHIELD -

Ruuvattava CFL, T3

TyyliMallieräLampun nimityslampun tyyppiLumensMaks. KokonaispituusLampun kokoWattsHinta (ei alv)
A29WA19CL 2CTHalogeenilamppu29WA19 / HAL / CLHalogeeni3804.125 "A29€18.09
B43A19 CL2CTHalogeenilamppu43WA19 / HAL / CLHalogeeni7504.125 "A43€22.27
CCFL-EL 14W / MINI TWIST / 27KRuuvattava CFL14CFL / 27Kierre-4.437 "Kierre14€10.92
PHILIPS -

Kompaktit loisteputkivalaisimet

TyyliMalliLumensKokonaispituusNimetty elämäJänniteWattsHinta (ei alv)
A16.6A19/LED/927/P/E26/ND 6/1FB T20-----€9.62
B9.5A19/LED/927/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20-----€10.28
CSBC-EL/mdTQS 9W T2 6/1550 lm3 3 / 8 "10000 tuntia.110 V - 127 V AC9W€29.06
Tarjouspyyntö
CEL/mdT2 18W1250 lm1 / 8 "10000 tuntia.120V AC18W-
Tarjouspyyntö
CBC-EL/mdTQ 23W T2 4PK1600 lm1 / 8 "12000 tuntia.120V AC23W-
Tarjouspyyntö
DAZOR -

Kahden putken CFL 13W

TyyliMalliCCTVärilämpötila.PituusLumensHinta (ei alv)
A13W-353500KLämmin valkoinen7"825€20.33
Tarjouspyyntö
B13W-414100KViileä valkoinen7"825€20.33
Tarjouspyyntö
C13W-51-FSB5100KLuonnonvalo7 1 / 2 "900€20.33
Tarjouspyyntö
DAZOR -

Kahden putken CFL 18W

TyyliMalliLampun käyttöikäCCTVärilämpötila.lampun tyyppiPituusHinta (ei alv)
A18W-FSB10000 tuntia.5000KFull SpectrumCFL7"€20.33
Tarjouspyyntö
B18W-4112000 tuntia.4100KViileä valkoinenFluoresoiva9"€20.33
GE LIGHTING -

Ecolux-sarja, Plug-In Cfl, T4

TyyliMalliAlkuperäinen lumeniaKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäLampun nimitysLampun sävylampun tyyppiLumensMaks. KokonaispituusHinta (ei alv)
AF13DBX23 / 835 / ECO81010,000 hr.10,000 hr.F13DBX23 / ECONeutraaliTuplaputki8104 27 / 32 "€13.85
AF13DBX23 / 841 / ECO81010,000 hr.10,000 hr.F13DBX23 / ECOViileäTuplaputki8104 27 / 32 "€14.82
AF13DBX23 / 830 / ECO81010,000 hr.10,000 hr.F13DBX23 / ECOPehmeä valkoinenTuplaputki8104 27 / 32 "-
Tarjouspyyntö
BF13DBX23 / 827 / ECO81010,000 hr.10,000 hr.F13DBX23 / ECOPehmeä valkoinenTuplaputki8104 27 / 32 "€16.30
CF13BX / 835 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECONeutraaliYksi putki8257.25 "€6.47
CF13BX / 830 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECOPehmeä valkoinenYksi putki8257.25 "-
Tarjouspyyntö
CF13BX / 841 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECOViileäYksi putki8257.25 "€6.04
CF13BX / 827 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECOPehmeä valkoinenYksi putki8257.25 "€6.04
AF13DBX / 835 / ECO90010,000 hr.10,000 hr.F13DBX / ECONeutraaliTuplaputki9005.25 "€1.09
DF13DBX / 827 / ECO4P90012,000 hr.12,000 hr.F13DBX / ECO4PPehmeä valkoinenTuplaputki9005"€13.78
DF13DBX / 835 / ECO4P90012,000 hr.12,000 hr.F13DBX / ECO4PNeutraaliTuplaputki9005"€12.90
DF13DBX / 841 / ECO / 4P90012,000 hr.12,000 hr.F13DBX / ECO4PViileäTuplaputki9005"€15.57
AF13DBX / 830 / ECO90010,000 hr.10,000 hr.F13DBX / ECOPehmeä valkoinenTuplaputki9005.25 "-
Tarjouspyyntö
DF13DBX / 830 / ECO4P90012,000 hr.12,000 hr.F13DBX / ECO4PPehmeä valkoinenTuplaputki9005"€12.43
AF13DBX / 841 / ECO90010,000 hr.10,000 hr.F13DBX / ECOViileäTuplaputki9005.25 "€3.65
EF18DBX / 830 / ECO120010,000 hr.10,000 hr.F18DBX / ECOPehmeä valkoinenTuplaputki12006"-
Tarjouspyyntö
EF18DBX / 841 / ECO120010,000 hr.10,000 hr.F18DBX / ECOViileäTuplaputki12006"€14.92
EF18DBX / 835 / ECO120010,000 hr.10,000 hr.F18DBX / ECONeutraaliTuplaputki12006"€14.54
EF18DBX / 827 / ECO120010,000 hr.10,000 hr.F18DBX / ECOPehmeä valkoinenTuplaputki12006"€14.99
FF18DBX / 830 / ECO4P125012,000 hr.12,000 hr.F18DBX / ECO4PPehmeä valkoinenTuplaputki12505.75 "€16.60
FF18DBX / 835 / ECO4P125012,000 hr.12,000 hr.F18DBX / ECO4PNeutraaliTuplaputki12505.75 "€15.66
FF18DBX / 841 / ECO4P125012,000 hr.12,000 hr.F18DBX / ECO4PViileäTuplaputki12505.75 "€14.74
FF18DBX / 827 / ECO4P125012,000 hr.12,000 hr.F18DBX / ECO4PPehmeä valkoinenTuplaputki12505.75 "€16.34
AF26DBX / 841 / ECO171010,000 hr.10,000 hr.F26DBX / ECOViileäTuplaputki17106.625 "€12.89
AF26DBX / 827 / ECO171010,000 hr.10,000 hr.F26DBX / ECOPehmeä valkoinenTuplaputki17106.625 "€12.94
GE LIGHTING -

Kierrettävät CFL:t

TyyliMalliLumensPolttimoääniVärilämpötila.Maks. KokonaispituusKeskimääräinen lumeniaLampun kokoWattsAlkuperäinen lumeniaHinta (ei alv)
AFLE11 / 2 / A19 / XL500Pehmeä valkoinen2700K4.25 "400A11500€1.93
BFLE15 / 2 / R30 / D / CD650Päivänvalo6500K5.5 "520R15650-
Tarjouspyyntö
DAZOR -

Kaksiputki CFL, 13W, 4100K, kylmä valkoinen

MallieräHinta (ei alv)
PL13W-41-4PINAG7HDE€24.82
GE LIGHTING -

Ruuvattava Cfl Ei himmennettävä 2700k 6000 Hr.

MallieräHinta (ei alv)
FLE9/2/CAC/827AD2ZBG€2.28
DAZOR -

CFL -lamppu, 8.5 W, himmennettävä LED, 4000K

MallieräHinta (ei alv)
7MR16/F25-4000CF4FEG€60.80
Katso yksityiskohdat
PHILIPS -

Ruuvattava Cfl-polttimo, spiraali, 900 lumenia, 13W

MallieräHinta (ei alv)
EL/mdTQ 13W T2CH6PCF€8.40
Katso yksityiskohdat
GE LIGHTING -

Cfl-lamppu 42w Triple Bx 4-nastainen 5000k Eco

MallieräHinta (ei alv)
F42TBX/850/A/ECOAB6RZT-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?