Ilmakompressorit ja tyhjiöpumput

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Ilmakompressorin huoltosarja, ilmakompressorin huoltosarja, 1WF47
Tuotenumero: CU4AKK
Malli: 1WF47
€175.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Puhaltimen ylipaineventtiili, tyhjiö, 220 tuuman wc:n esiasetettu raja, 5.7 tuuman ulkohalkaisija
Tuotenumero: CR2LTN
Malli: NVR25-0A016
€679.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sähköinen ilmakompressori, 10 hv, 2-vaihe, vaaka, 120 gal säiliö, 35 Cfm, 200 VAC
Tuotenumero: CR4PFG
Malli: 2545E10-V-200/3
€6,775.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Nesterengas-tyhjiöpumppu, 20 ilmailma CFM, 1-1/2 hv, 230/460 VAC
Tuotenumero: CE9YEH
Malli: DV0020D-KB4
€9,378.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Annostelu-/tyhjiöpumppu, ilman kannen tiivistettä, PVDF, 128 oz. Kapasiteetti
Tuotenumero: CD4JHQ
Malli: VPA128S-V-PF
€12,501.68 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Regeneroiva puhallin, runkokoko 13.59, 230 / 460 V, 1-vaihe, AC, 3-vaihe
Tuotenumero: CX8RQL
Malli: 038237000
€19,117.12 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Regeneroiva puhallin, runkokoko 14.21, 230 V, 1 vaihe, AC
Tuotenumero: CX8RQH
Malli: 038223000
€11,558.08 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Regeneroiva puhallin, runkokoko 16.75, 1-vaihe, AC
Tuotenumero: CX8RZW
Malli: 081848000
€4,562.90 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Regeneroiva puhallin, runkokoko 5.7, tangentiaalinen, 3-vaiheinen, AC
Tuotenumero: CX8RUB
Malli: 080411000
€1,506.58 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Rotry-ruuvikompressori ilmankuivaimella 15 hv
Tuotenumero: AB4PVR
Malli: UP6-15CTAS-150/120-460-3
€18,321.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Höyrygeneraattori
VULCAN HART

Höyrygeneraattori

Tuotenumero: AP4TUR
Malli: 00-857533
€4,413.15 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Tyhjiöpumppu, 1 hv, 1 vaihe, 115/230 VAC, 10.6 cfm vapaa ilmanvaihto
Tuotenumero: CU9UZD
Malli: 1376B-46
€8,870.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...7172

Ilmakompressorit ja tyhjiöpumput

Ilmakompressorit ja alipainepumput tuottavat ilmanpainetta tai muodostavat ilmanimurin pneumaattisten laitteiden käyttöä varten. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä tyhjiökompressoripumppuja esim Bel-Art-Scienceware, Mestari, Chicago Pneumaattinen, Dayton, Dewalt, Elmo Rietschle ja Fuji Electric. Nämä tyhjiöpumput sopivat ihanteellisesti tyhjiöpakkaukseen, kaasunpoistoon, painevaluon ja jäähdytyspalveluihin. Toimitamme myös kalvokompressorin ja tyhjiöpumpun yhdistelmäyksiköitä, jotka on suunniteltu jatkuvaan käyttöön; soveltuu hyvin ilma- ja vesinäytteenottopalveluihin. Mäntäilmakompressorit/tyhjiöpumput tuottavat tasaisen lähtöpaineen, mikä tekee niistä vähemmän herkkiä pulsaatiolle.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?