FRIEDRICH Ikkunan / seinän ilmastointilämpöpumpun tarvikkeet

Sisältää ikkunaasennussarjat, wi-fi-tarvikesarjat, sisäpuhaltimen moottorit, tyhjennyssarjat ja ilmastointisuodattimet, joita käytetään ilmastointi- ja lämpöpumppujen asentamiseen

Suodattaa

FRIEDRICH -

AC-suodatin

Friedrichin vaihtosuodattimet tarjoavat erinomaisen hiukkassuodatuksen ja ovat ihanteellisia käytettäväksi tavallisten verkkosuodattimien kanssa. Ne sieppaavat pölyä, pölypunkkeja, homeitiöitä, lemmikkieläinten hilsejä ja siitepölyä sekä imevät hajuja ja purkautuvia orgaanisia yhdisteitä. Nämä vaihtovirtahiilisuodattimet toimivat tavallisten antimikrobisten suodattimien rinnalla saavuttaakseen jopa MERV 6 -suodatusluokan. Valitse laajasta vaihtosuodatinvalikoimasta, saatavana 8.5, 10.437 ja 11.25 tuuman korkeuksina Raptor Supplies.

TyyliMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKorkeusLeveysHinta (ei alv)
AKWCFS4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2, 4PLD3SS08M10, SS10M10, SS12, SS14, SS12-3, SS15-3, ES12N-3, ES15-38.5 "17.25 "€57.04
AKWCFM4PLC5, 4PLC6, 4PLD4SM18-3, SM21-3, EM18-310.437 "17.38 "€57.04
AKWCFL4PLC7, 4PLC8, 4PLC9, 4PLD5, 4PLD6SM24N30A, SL28-3, SL36-3, EM24N34A, EL36-311.25 "19.38 "€58.64
FRIEDRICH -

Seinäholkki

Friedrichin valmistamat ilmastointilaitteen seinäholkit tarjoavat vakaan alustan vaihtovirtayksiköille ja tarjoavat samalla tiivisteen yksiköiden ympärille energian menetyseristystä ja sateen estämistä varten. Teräksiset sisäseinät ja erittäin tiheä eristys estävät ulkomelun, tärinää eristävällä rakenteella vähentämällä toimintamelua. Näitä seinäholkkeja seinälle asennettujen ilmastointilaitteiden pitämiseen on saatavana maalatuina teräs- ja metallivaihtoehtoina.

TyyliMalliSyvyysKorkeusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
AUSC16-23 / 32 "15 17 / 32 "Metalli25.875 "€237.79
BWse16.75 "16.75 "Maalattu teräs27 "€257.22
FRIEDRICH -

Rakennussäleikkö, alumiini

Friedrich-arkkitehtonisäleiköt on valmistettu paksusta 6063-T5-alumiiniseoksesta ja ne on eloksoitu kestävyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi. Ilmastointiritilät kiinnitetään seinäholkkiin tai liitäntälaatikkoon peittämään seinäaukko ja suojaamaan vaihtovirtakäämin evät vaurioilta. Heillä on alaspäin kaltevat säleiköt ilman virtaamiseksi AC: stä ja sieltä, ja ne on harjattu alumiinilla puhtaan ja viimeistellyn ilmeen saavuttamiseksi.

TyyliMalliMateriaaliHinta (ei alv)
AUXAAAlumiini€165.35
BAGAnodisoitu alumiini€173.91
FRIEDRICH -

Holkkiadapterisarja Vpak: n kanssa

MallieräHinta (ei alv)
VPASA1AF7XKE€424.62
FRIEDRICH -

Sisäinen tyhjennyssarja

MallieräHinta (ei alv)
IDKAD2UCQ€59.26
FRIEDRICH -

Sisätuuletinmoottori, ilmastointilaitteelle Sl36M30-A

MallieräHinta (ei alv)
61871466AH8EKW€420.74
FRIEDRICH -

Ikkunakiinnityssarja, neutraali harmaa

MallieräHinta (ei alv)
KWIKQAAC9QKV€109.84
FRIEDRICH -

Tiedonsiirtomoduuli käytettäväksi Kuhlin AC-sarjalla, ABS

MallieräHinta (ei alv)
KCMAF7XKD€139.87
FRIEDRICH -

Wi-Fi-tarvikesarja, muovia

MallieräHinta (ei alv)
KWIFIAC6CDC€63.63
FRIEDRICH -

Langaton seinätermostaatti Käytä Kuhlin kanssa

MallieräHinta (ei alv)
KWWAF7XKC€305.94
FRIEDRICH -

Langaton termostaatti, 24 VDC, 3 3/4 tuumaa x 6 1/4 tuumaa x 2 1/4 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
WRT2CH6RZN€330.08
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?