PROTO Momenttikertoimet

Pystyy kiristämään ja löysäämään tarkasti suuria teollisuuspultteja vaihteistokokoonpanoa varten. Mukana yksivaiheinen planeettavaihteisto, joka tuottaa kerroinsuhteet jopa 6: 33: 1 suurimman vääntömomentin siirtämiseen pienimmissä kokoonpanoissa

Suodattaa

PROTO -

Vääntömomentin kertoja

Stanley Proto -momenttikertoimet on suunniteltu tuottamaan suuria mekaanisia etuja varmistamaan, että kierteiset kiinnittimet kiristetään oikein. Näissä kertojissa on yksivaiheinen planeettavaihteisto, joka tarjoaa tehokkaat kertolaskuarvot jopa 6: 33: 1 suurimman vääntömomentin siirtämiseksi pienimmillä ja tarkimmilla asetuksilla. Niiden suurin nimellistulo on 200 Nm (271 ft lb) ja suurin nimellisteho (1200 Nm) 1626 ft lb. Valitse laaja valikoima näistä Proto-momenttikertoimista, saatavana vakiona +/- 5% lukemisen momenttitarkkuudesta, Raptor Supplies.

TyyliMalliKokonaispituusKalibrointitodistusVaihteistokahvan pituusPää Dia.head PaksuusMateriaaliMaks. Nimellinen tuloHinta (ei alv)
AJ6202A8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13 / 16 "-227 jalkaa-lb.€941.19
AJ6202ACERT8.593Kyllä1:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 jalkaa-lb.€921.57
BJ623414 1 / 16 "Ei15:14.875 "4.875 "5.5 "Metalli162 jalkaa-lb.€4,945.78
CJ624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 jalkaa-lb.€8,778.12
CJ625215.187 "Ei60:1-5-13 / 16 "10.75 "Metalli154 jalkaa-lb.€10,455.55
DJ6212CERT19.593Kyllä1:614.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi-materiaali200 jalkaa-lb.€2,249.10
DJ6222CERT19.593Kyllä1:13.614.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi-materiaali162 jalkaa-lb.€3,322.96
DJ6232CERT19.593Kyllä20.25:114.125 "4.031 "6.375 "-173 jalkaa lbs.€4,540.71
DJ621220 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi-materiaali200 jalkaa-lb.€1,853.37
DJ622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi-materiaali162 jalkaa-lb.€3,293.43
DJ623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi-materiaali173 jalkaa-lb.€4,038.04

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?