CARLING TECHNOLOGIES Vaihda kytkimet

Laaja valikoima SPDT-, DPDT-, DPST-, SPST- ja 3PDT-vaihtokytkimiä 1-20 ampeerin versioina. Suunniteltu UL-, CSA- ja VDE-standardien mukaisesti

Suodattaa

CARLING TECHNOLOGIES -

Vaihda kytkimet

TyyliMalliTerminaalitToimilaitteen pituusYhteydenottolomakeAsennusreikäLiitäntöjen määräVarsi Dia. ja langan kokoVarren pituusKytkintoimintoHinta (ei alv)
A2GE51-731/4 "-välilehti0.68 "SP3T0.469 "Dia.40.406 "0.47 "Päällä / päällä / päällä€7.64
BHK254-73Ruuvi0.687 "3PSST0.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "halkaisija0.465 "On / Off€11.26
CARLING TECHNOLOGIES -

3PDT-kytkin

TyyliMalliToimilaitteen pituusVarsi Dia. ja langan kokoKytkintoimintoHinta (ei alv)
AHM254-730.68 "0.47 "Päälle / pois / päälle€14.83
BHL254-730.687 "15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "halkaisijaPäällä / päällä€13.87
CARLING TECHNOLOGIES -

SPDT-kytkin

UL-listattuja ja CSA-sertifioituja Carling-vaihtokytkimiä käytetään laajalti kaupallisissa ja asuinrakennuksissa käytettävissä sähkölaitteissa / -laitteissa virtapainikkeisiin ja pienjännitteisiin (12/24 VDC) sovelluksiin. Näissä SPDT-kytkimissä on tukeva mekaaninen vipukahva, joka helpottaa sähkövirran kulkua piirissä ja hitaasti katkaiseva kosketusmekanismi, joka tarjoaa pienen viiveen, joka sallii AC-aaltojen käydä läpi nollatason tason. Niiden elinikä on 50000 sykliä, dielektrinen lujuus 1000 V ja vaihtovirtajännite 15 A 125 VAC: lla. Kaikki nämä vaihtokytkimet on sijoitettu paikannusta estävään koteloon pölyn kertymisen estämiseksi.

TyyliMalliAsennusreikäLiitäntöjen määräVarsi Dia. ja langan kokoKytkintoimintoTerminaalitHinta (ei alv)
A2FB54-730.5 "Dia.30.47 "Päällä / päälläRuuvi€4.88
A2FC54-730.5 "Dia.30.47 "Päälle / pois / päälleRuuvi€5.11
B6FC54-730.5 "Dia.30.47 "Hetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen PäälläRuuvi€7.44
C2FB53-73-TAULUKOT0.5 "Dia.30.47 "Päällä / päällä1/4 "-välilehti€3.98
D2FC53-73-TAULUKOT0.5 "Dia.30.47 "Päälle / pois / päälle1/4 "-välilehti€4.15
D2GG51-730.469 "Dia.60.406 "Pois / piiri 1 päällä / piiri 1 ja 2 päällä1/4 "-välilehti€5.88
ELT-1561-601-0120.469 "Dia.50.406 "Päälle / pois / päälle1/4 "-välilehti€9.21
D2GP51-730.469 "Dia.60.406 "Pois / piiri 1 päällä / piiri 2 päällä1/4 "-välilehti€7.23
CARLING TECHNOLOGIES -

DPST-kytkin

TyyliMalliTerminaalitAC-kontaktiluokitusToimilaitteen pituusHPAsennusreikäKäyttölämpötila alueVarsi Dia. ja langan kokoVarren pituusHinta (ei alv)
A2GK91-781/4 "-välilehti15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "3/40.469 "Dia.-0.406 "0.47 "€8.09
B2GK721-D-4B-B1/4 "-välilehti20 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "€6.20
C2GK51-731/4 "-välilehti15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 astetta 185 astetta F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "halkaisija0.465 "€5.59
D2GK724-D-4B-BRuuvi20 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "€7.02
EDK284-73Ruuvi16 A @ 125 VAC, 8 A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 astetta 150 astetta F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "halkaisija0.465 "€8.93
FEK204-73Ruuvi20 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 astetta 150 astetta F0.47 "0.465 "€12.09
G2GK54-73Ruuvi15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 astetta 185 astetta F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "halkaisija0.465 "€6.34
CARLING TECHNOLOGIES -

SPST-kytkin

TyyliMalliKytkintoimintoAC-kontaktiluokitusToimilaitteen pituusTerminaalitHPAsennusreikäLiitäntöjen määräVarsi Dia. ja langan kokoHinta (ei alv)
A6FA54-73Hetkellinen päälle / pois15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "Ruuvi3/40.5 "Dia.2-€7.00
A6FA58-73Päällä / hetkellinen pois päältä15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "Ruuvi3/40.5 "Dia.2-€6.37
A2FA54-73On / Off15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "Ruuvi3/40.5 "Dia.20.47 "€4.11
BCA201-73On / Off20 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti1.50.469 "Dia.20.406 "€5.24
CLT-1511-610-012On / Off15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti3/40.469 "Dia.30.406 "€9.33
B2FAA01-73On / Off20 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti10.469 "Dia.20.406 "€5.91
B2FA53-73-TAULUKOTOn / Off15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti3/40.5 "Dia.20.47 "€5.25
D110-S-73On / Off6 A @ 125 VAC, 3 A @ 250 VAC0.687 "Ruuvi-0.5 "Dia.20.5 "€6.37
E111-16-73On / Off6 A @ 125 VAC, 3 A @ 250 VAC0.68 "6 "johdin-0.5 "Dia.2-€5.58
CARLING TECHNOLOGIES -

DPDT-kytkin

TyyliMalliKytkintoimintoAC-kontaktiluokitusToimilaitteen pituusTerminaalitHPAsennusreikäLiitäntöjen määräVarsi Dia. ja langan kokoHinta (ei alv)
A6GO53-73 / TAULUKOTHetkellinen päälle / pois / Hetkellinen peruutus15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti1/20.469 "Dia.40.406 "€11.89
B6GG5B-73Pois / piiri 1 päällä / piiri 1 ja 2 hetkellinen päällä15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti3/40.469 "Dia.40.406 "€11.06
C2GM54-73Päälle / pois / päälle15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.687 "Ruuvi3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "halkaisija€9.71
D2GM91-78Päälle / pois / päälle15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti3/40.469 "Dia.60.406 "€9.14
ELT2561-603-012Päälle / pois / päälle15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti3/40.469 "Dia.80.406 "€13.11
F2GM724-D-4B-BPäälle / pois / päälle20 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "Ruuvi1.50.469 "Dia.60.406 "€8.51
B2GM51-73Päälle / pois / päälle15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.687 "1/4 "-välilehti3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "halkaisija€6.67
G2GM721-D-4B-BPäälle / pois / päälle20 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti1.50.469 "Dia.60.406 "€7.26
D2GO53-73 / TAULUKOTPäälle / pois / päälle peruutus15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti3/40.469 "Dia.40.406 "€7.47
D2GL91-78Päällä / päällä15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti3/40.469 "Dia.60.406 "€8.65
B2GL51-73Päällä / päällä15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.687 "1/4 "-välilehti3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "halkaisija€6.21
H2GL54-73Päällä / päällä15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.687 "Ruuvi3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "halkaisija€8.02
I2GX53-73 / TAULUKOTPäällä / päällä peruutus15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0.68 "1/4 "-välilehti3/40.469 "Dia.60.406 "€8.53

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?