ALLEGRO SAFETY Toimitetut ilmakompressorit ja ympäröivät ilmapumput

Kevyet pumput, joita käytetään kannettavien ilmavaatimusten täyttämiseen maalauksessa, puhdistuksessa, kemikaalien käsittelyssä ja vastaavissa sovelluksissa. Saatavana erilaisilla virtausnopeuksilla ja käyttöpaine-alueilla

Suodattaa

TyyliMalliMoottorin virtaMoottorikotelon suunnitteluMoottorin kierroslukuJänniteHinta (ei alv)
A9833-E8.4ATäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1425 RPM110/220V AC€5,044.77
A983316 / 8 AXPFC1725 RPM115/230V AC€5,257.64
TyyliMalliMoottorin kierroslukuHinta (ei alv)
A98211725 RPM€1,718.95
A9821-E1725/1425 RPM€1,718.95
TyyliMalliVirtausnopeusMoottorin kierroslukuPumpun tyyppiJänniteHinta (ei alv)
A9832-E0 - 18 CFM1425 RPMÖljytön, pyörivä siipi, suorakäyttöinen220V AC€3,993.82
A98320 - 20 CFM1725 RPMÖljytön, pyörivä siipi115/230V AC€3,816.65
TyyliMalliHinta (ei alv)
A9801-88€442.34
A9801€474.98
ALLEGRO SAFETY -

Kalvonäytteenottopumput

TyyliMalliHinta (ei alv)
A9805-88€377.30
A9805€420.17
ALLEGRO SAFETY -

Ympäristöilmapumput

Allegro-ympäristön ilmapumput ovat pyöriväsiipisiä, öljyttömiä kompressoreita, jotka on suunniteltu raikkaan ilman siirtämiseen esimerkiksi ruiskutusvaahdotukseen, maalaukseen ja viimeistelyyn. Niissä on tukeva metallipohja ja kotelo, jossa on jauhemaalaus, joka tarjoaa naarmuuntumista. Niissä on pikaliitin, suora liitäntä letkun liittämiseksi ulostuloaukkoon, ja messinkinen paineenrajoitusventtiili ilman syötön säätämistä varten. Nämä UL -hyväksytyt pumput kestävät jopa 15 psi: n käyttöpaineen ja voivat toimia helposti 32-104 asteen lämpötila -alueella. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmapumppuja, saatavana 8.25 ja 23.5 tuuman pituisina.

TyyliMalliPainealueCFMCouplersÄänitasoJänniteLeveysNykyinen piirrettyVirtausnopeusHinta (ei alv)
A9900-45---90 dB-3 1 / 2 "-0 - 1 lpm€1,739.37
B9806-E--------€1,336.94
Tarjouspyyntö
C9806 OBAC0 - 10 psi0 - 5 CFM3/8 "OBAC-115V AC-5.5A-€1,109.72
D9806 HANSEN0 - 10 psi0 - 5 CFM3/8 "Hansen-115V AC-9A-€1,684.08
E9832 OBAC0 - 15 psi0 - 20 CFM3/8 "OBAC-115V AC-16A-€3,381.37
D9821 W / 3/8 HANSEN0 - 15 psi0 - 10 CFM3/8 "Hansen-115V AC-8.3A-€1,641.15
D9821 IND. VAIHTO0 - 15 psi0 - 10 CFM1/2 "teollisuuden vaihto-115V AC-8.3A-€1,641.15
F9821 OBAC0 - 15 psi0 - 10 CFM3/8 "OBAC-115V AC-8.3A-€1,641.15
D9832 W / HANS0N0 - 15 psi0 - 20 CFM3/8 "Hansen-115V AC-16A-€3,381.37
G98502 - 12 psi--95 dB-9 1 / 2 "-0 - 20 CFM€4,047.08
H98062 - 12 psi---115/230V AC9"--€1,354.88
ALLEGRO SAFETY -

Teline, näytteenottopumppu

MallieräHinta (ei alv)
9804-08AG8GAK€53.65
ALLEGRO SAFETY -

Ilmakäyttöinen ilmapumppu, 0 - 15 PSI Schrader

MallieräHinta (ei alv)
9850 W/1/4 SCHRADERAF4YZN€3,506.87
ALLEGRO SAFETY -

Kuuden työntekijän pumpun suoja/suojus, pumppu

MallieräHinta (ei alv)
9842-91AG8GDB€105.76
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?