PROTO Avainavaimet

Suunniteltu tarjoamaan pitoa ja mekaanista etua kohdistamalla momenttia muttereiden ja pulttien kääntämiseen. Seosmetalliteräsrakenne heijastamattomalla mustalla oksidipinnalla kestää ankarat teolliset olosuhteet ja työpaikan väärinkäytöt

Suodattaa

Proto-avaimet tarjoavat otteen kehän ympärillä olevien tappien tai kielekkeiden kiinnittimen löysäämiseen tai kiristämiseen. Nämä jakoavaimet sopivat ihanteellisesti hydraulisylinterien kaulusten, lukitusmutterin renkaiden ja tiivistys-/tiivistysmutterien kiristämiseen.
PROTO -

Kasviavaimet, säädettävät

Proto -avainavaimet on suunniteltu kiristämään lukkomutterin renkaat, kaulukset ja tiivistemutterit hydraulisylintereissä auto-, tuotanto-, huolto- ja korjauslaitteissa sekä hydraulilaitteissa. Näissä kiintoavaimissa on tarkasti työstetyt tapit, jotka kiinnittävät turvallisesti ja joissa on aukkoja ja reikiä laakeripinnalla luistamattomaan käyttöön ja käyttäjien turvallisuuteen. Lisäksi ne on varustettu heijastamattomalla mustaoksidipinnoitteella, joka tarjoaa täydellisen suojan hydraulinesteitä ja hankaavia kemikaaleja vastaan. Valitse laaja valikoima säädettäviä avaimia, joita on saatavana 2, 3 ja 4 tuuman käsittelykapasiteettina Raptor Supplies.

TyyliMalliKokoPituusKokonaispituusPin Dia.Tapin pituusHinta (ei alv)
AJC4822"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "€54.73
AJC4844"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "€100.62
PROTO -

Säädettävä nasta-avainavain 3/16 x 5/32

MallieräHinta (ei alv)
JC492AA9UPB€60.23
PROTO -

Säädettävä koukkuavain 11/32 x 1/8

MallieräHinta (ei alv)
JC471AA8XRK€54.89

Standardit ja hyväksynnät

  • Liittovaltion erittely GGG-W-665B

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on jakoavain?

Proto-pinta-avaimet on suunniteltu kiristämään lukkomutterirenkaita, -kauluksia ja -muttereita hydraulisylintereissä autoteollisuudessa, tuotannossa, huollossa ja korjauksessa sekä hydraulisissa laitteissa. Näissä pintaavaimeissa on tarkkuuskoneistetut tapit turvalliseen kiinnittymiseen laakeripinnassa oleviin uriin ja reikiin luistamattoman käytön ja käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi.

Mitä eroa on hylsillä ja avaimilla?

Pistokeavain (tai hylsyavain) on eräänlainen jakoavain, joka käyttää suljettua hylsymuotoa tyypillisen avoimen jakoavaimen sijaan kiinnittimen kääntämiseksi, yleensä pultin tai mutterin muodossa.

Kuinka mittaat jakoavaimen?

Kiintoavaimen mittaamiseksi käyttäjien tulee mitata akseli. Näitä avaimia on saatavilla eri kokoisina 4-18 tuuman pituisina. Päättääksesi, minkä kokoisen jakoavaimen tarvitset, mittaa kahvan päästä ruuvipuristimen kiinteän puolen reunaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?