PROTO Kelkat

Sisältää kipinöimättömät ja kiinnitetyt kaksoisvasarat, joissa on ei-magneettiset messinkipäät. Varustettu vahvilla lasikuitukahvoilla, joissa on liukastumaton pehmustettu kahva. Ihanteellinen silmiinpistäviin kiviin, metalleihin ja betoneihin

Suodattaa

TyyliMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta (ei alv)
AJ1432G-TT1.75 "3.5 "2-1 / 2 paunaa1.75 "13.75 "€185.82
AJ1431G-TT2"3.625 "3-3 / 4 paunaa2"14.75 "€243.30
PROTO -

Kelkkavasarat

TyyliMalliHinta (ei alv)
AJ1439G€47.09
BJ1435G€85.25
BJ1434G€79.14
CJ1436G€33.26
BJ1433G€83.45
DJ1438G€134.90
EJ1437G€119.28
PROTO -

Ei kuohuvaa Sledge-vasaraa

Proto-messinkiset vasarat on suunniteltu iskeviin betoni-, kivi- ja metallikappaleisiin rakennus-, kaivos-, valmistus-, metallintyöstö- sekä huolto- ja korjaussovelluksissa. Näissä ei-kipinöivissä vasaroissa on korroosionkestävä, ei-magneettinen messinkipää, joka estää kipinöitä ja tekee niistä ihanteelliset haihtuvien nesteiden ja palavien kaasujen käsittelyyn. Ne absorboivat maksimaalisen iskun vähentääkseen työvahinkoja, mikä varmistaa käyttäjien turvallisuuden, ja ne on varustettu lasikuitukahvalla, jossa on liukumaton pito maksimaalisen hallinnan ja varmistaakseen vaarojen kestävän toiminnan. Valitse laajasta kaksoisvasaroiden valikoimasta, jotka ovat saatavana ergonomisina ja liukastumattomina tyynykahvan variaatioina Raptor Supplies.

TyyliMalliKasvojen halkaisijaKahvan muotoiluPään väripään pituusPään painopään leveysHinta (ei alv)
AJ1430G1.5 "ergonominenLuonnollinen3.5 "1-1 / 2 paunaa1.5 "€92.43
BJ1432G1.75 "Liukastumista estävä tyynykahvaMusta3.5 "2-1 / 2 paunaa1.75 "€153.85
BJ1431G2"ergonominenLuonnollinen4.625 "4 lb2"€250.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?