AKRO-MILS Hyllyastiat

Sisältää useita Akro Mils -hyllyastioita, lokeroastioita ja indikaattorilaatikoita, jotka on valmistettu korkealaatuisesta teollisuuslaadusta. Käytetään varastoitujen esineiden järjestämiseen ja varastotilan lisäämiseksi hyllyissä ja kaapeissa. Saatavana eri väreinä, kapasiteettina ja mitoina

Suodattaa

AKRO-MILS -

Ilmaisin Kaksi äänisäiliötä

TyyliMallipaketti MääräVäriSisäpituusLeveysSisäleveysPituusKantavuusUlkopituusHinta (ei alv)
A36448SININEN12Musta / sininen16 1 / 8 "4 "- 5"2 3 / 4 "16 "- 18"-17 7 / 8 "€20.58
B36468SININEN12Musta / sininen16 1 / 8 "6 "- 8"5 1 / 4 "16 "- 18"-17 7 / 8 "€25.62
C36462SININEN12Musta / sininen9 7 / 8 "6 "- 8"5 3 / 8 "10 "- 12"-11 5 / 8 "€16.76
D36448 BLKRED12Musta / punainen16 1 / 8 "4 "- 5"2 3 / 4 "16 "- 18"15 lb17 7 / 8 "€20.58
E36462 BLKRED12Musta / punainen9 7 / 8 "6 "- 8"5 3 / 8 "10 "- 12"15 lb11 5 / 8 "€16.76
F36468 BLKRED12Musta / punainen16 1 / 8 "6 "- 8"5 1 / 4 "16 "- 18"20 lb17 7 / 8 "€25.62
G36442SININEN24Musta / sininen9 7 / 8 "4 "- 5"2 7 / 8 "10 "- 12"-11 5 / 8 "€13.94
H36442 BLKRED24Musta / punainen9 7 / 8 "4 "- 5"2 7 / 8 "10 "- 12"10 lb11 5 / 8 "€13.94
AKRO-MILS -

30080 Shelfmax hyllylaatikot

Akro-Mils 30080 -sarjan ShelfMax-astiat on suunniteltu tarjoamaan jopa 85 prosenttia enemmän säilytyskapasiteettia kuin perinteiset roskakorit, ja ne tarjoavat räätälöityä säilytystilaa tavaroille ja tarvikkeille jopa 7 välilevyn avulla. Niitä voidaan käyttää joko yksinään tai Akro-Mils avoimien/suljettujen teräs- tai metallihyllyjen sekä penkki- tai keräilytelineiden kanssa.

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A30080SININENsininen€17.48
B30080 SCLARPoista valinta€16.33
C30080REDpunainen€17.48
AKRO-MILS -

30088 Shelfmax hyllylaatikot

Akro-Mils 30088 -sarjan ShelfMax-astiat on suunniteltu sopimaan tavallisiin hyllyihin ja niitä voidaan käyttää pienten ja keskikokoisten tavaroiden järjestämiseen ja säilyttämiseen.

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A30088SININENsininen€21.20
B30088 SCLARPoista valinta€24.58
C30088REDpunainen€21.20
AKRO-MILS -

30094 Shelfmax hyllylaatikot

Akro-Mils 30094 -sarjan ShelfMax-astiat on suunniteltu sijoitettaviksi hyllyille pienten osien, työkalujen ja tarvikkeiden tehokasta säilytystä ja järjestämistä varten.

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A30094SININENsininen€28.13
B30094 SCLARPoista valinta€26.85
C30094REDpunainen€28.13
AKRO-MILS -

30014 Shelfmax hyllylaatikot

Akro-Mils 30014 -sarjan ShelfMax-hyllylaatikot ovat ihanteellisia pienten tavaroiden, kuten laitteistojen ja työkalujen, säilyttämiseen ja järjestämiseen. Niitä on saatavana punaisina, sinisinä ja kirkkaina väreinä ja ne sopivat valmistus-, terveydenhuolto- ja koulutusteollisuudelle.

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A30014SININENsininen€48.98
B30014 SCLARPoista valinta€54.14
C30014REDpunainen€48.98
AKRO-MILS -

30084 Shelfmax hyllylaatikot

Akro-Mils 30084 -sarjan ShelfMax-astioita käytetään hyllyillä pienten osien ja komponenttien järjestämiseen. Niitä käytetään ihanteellisesti varastoissa, jakelukeskuksissa, auto- ja korjaamoissa sekä valmistus- ja kokoonpanolinjoilla.

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A30084SININENsininen€40.53
B30084 SCLARPoista valinta€45.32
C30084REDpunainen€40.53
AKRO-MILS -

30040 Shelfmax hyllylaatikot

Akro-Mils 30040 -sarjan ShelfMax-astiat soveltuvat samanlaisten tuotteiden säilyttämiseen yhdellä alueella. Näitä yksiköitä käytetään tyypillisesti varastoissa, tuotantoyksiköissä, terveydenhuollon tiloissa ja varastohuoneissa. Niitä on saatavana sinisenä, kirkkaana ja punaisena värivaihtoehtona.

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A30040SININENsininen€12.64
B30040 SCLARPoista valinta€16.38
C30040REDpunainen€12.64
AKRO-MILS -

30048 Shelfmax hyllylaatikot

Akro-Mils 30048 -sarjan hyllyastiat sopivat ihanteellisesti työkalujen, osien ja tarvikkeiden säilyttämiseen varastoissa, tehtaissa ja terveydenhuoltolaitoksissa. Niitä käytetään samannäköisten tuotteiden säilyttämiseen, ja ne voidaan jakaa osastoihin organisoidumman asennuksen aikaansaamiseksi.

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A30048SININENsininen€14.45
B30048 SCLARPoista valinta€19.37
C30048REDpunainen€14.45
AKRO-MILS -

30090 Shelfmax hyllylaatikot

Akro-Mils 30090 -sarjan ShelfMax-säiliöitä käytetään varastotilojen säilyttämiseen ja järjestämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Niissä on teollisuusluokan polymeerirakenne, jossa on valssatut harjanteet ja vahvistetut sivureunat lujuuden, korroosionkestävyyden ja kestävyyden lisäämiseksi. Nämä 6 tuuman korkeat hyllysäiliöt pesivät yhdessä tyhjinä tai muodostavat vakaita säilytysyksiköitä teräs- ja lankahyllyille ja poimivat telineet täytettynä. Niissä on leveä etuaukko, josta pääsee helposti käsiksi tuotteisiin, useita jakajapaikkoja varaston erottamiseksi ja suuri tarra -alue tallennettujen tavaroiden tunnistamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä 11-5/8 x 6-5/8 tuumaa (ulkopituus x ulkoleveys) ShelfMax-säiliöitä, saatavana sinisenä, kirkkaana ja punaisena.

TyyliMalliVäriKantavuusHinta (ei alv)
A30090SININENsininen20 lb€14.18
B30090 SCLARPoista valinta30 lb€14.18
C30090REDpunainen20 lb€14.18
AKRO-MILS -

30098 Shelfmax hyllylaatikot

Akro-Mils 30980 -sarjan ShelfMax-astioita käytetään varastojen säilyttämiseen ja järjestämiseen toimistoissa, varastoissa ja liiketiloissa. Ne sopivat ihanteellisesti työkaluille, ruokakomerotarvikkeille, keittiövälineille ja osille.

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A30098SININENsininen€17.26
B30098 SCLARPoista valinta€17.73
C30098REDpunainen€17.26
D30098 YELLOKeltainen€17.26
AKRO-MILS -

30110 Hyllykorit

Akro-Mils 30110 -sarjan 4 tuuman korkeita hyllysäiliöitä käytetään varastotilojen säilyttämiseen ja järjestämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Niissä on teollisuusluokan polymeerirakenne korroosionkestävyyttä, kestävyyttä ja työskentelyä varten -20 astetta F. Niissä on laaja etuaukko, josta pääsee helposti käsiksi esineisiin ja pienet astiakupit (myydään erikseen) varaston erottamiseksi yksittäisiksi, irrotettaviksi säilytyslokeroiksi ja tarra -alueeksi, jotta varastot voidaan helposti tunnistaa. Valitse laaja valikoima näistä 11-5/8 x 2-3/4 tuuman (ulkopituus x ulkoleveys) hyllysäiliöitä, saatavana sinisenä, vihreänä, valkoisena, keltaisena, kirkkaana ja punaisena.

TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A30110SININENsininen24€4.57
B30110 SCLARPoista valinta24€6.27
C30110VihreäVihreä24€4.57
D30110REDpunainen24€4.57
E30110 VALKOINENValkoinen3504€4.24
F30110 YELLOKeltainen24€4.57
AKRO-MILS -

30120 Hyllykorit

Akro-Mils 30120 -sarjan 4 tuuman korkeita hyllysäiliöitä käytetään varastotilojen säilyttämiseen ja järjestämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Niissä on teollisuusluokan polymeerirakenne korroosionkestävyyttä, kestävyyttä ja työskentelyä varten jopa -20 asteen F. . Niissä on useita jakajapaikkoja ja isot säiliökupit (myydään erikseen) varaston erottamiseksi yksittäisiksi irrotettaviksi säilytyslokeroiksi. Niissä on leveä etuaukko, josta pääsee helposti käsiksi kohteisiin, ja tarra -alue, josta on helppo tunnistaa säilytetyt tavarat. Valitse laaja valikoima näistä 11-5/8 x 4-1/8 tuumaa (ulkopituus x ulkoleveys) hyllysäiliöitä, saatavana sinisenä, vihreänä, valkoisena, keltaisena, kirkkaana ja punaisena.

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A30120SININENsininen€5.34
B30120 SCLARPoista valinta€7.01
C30120VihreäVihreä€5.34
D30120REDpunainen€5.34
E30120 YELLOKeltainen€5.34
AKRO-MILS -

30130 Hyllykorit

Akro-Mils 30130 -sarjan 4 tuuman korkeita hyllysäiliöitä käytetään varastotilojen säilyttämiseen ja järjestämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Niissä on teollisuusluokan polymeerirakenne korroosionkestävyyttä, kestävyyttä ja työskentelyä varten -20 astetta F. Niissä on useita jakajapaikkoja ja roskakorikuppeja (myydään erikseen) varaston erottamiseksi yksittäisiksi, irrotettaviksi säilytyslokeroiksi. Näissä säiliöissä on leveä etuaukko, josta pääsee helposti käsiksi esineisiin, ja tarra -alue, joka helpottaa säilytettyjen tavaroiden tunnistamista. Valitse laaja valikoima näistä 4-11/5 x 8-6/5 tuumaa (ulkopituus x ulkoleveys) hyllysäiliöitä, saatavana sinisenä, vihreänä, valkoisena, keltaisena, kirkkaana ja punaisena.

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A30130SININENsininen€7.91
B30130 SCLARPoista valinta€8.11
C30130VihreäVihreä€7.91
D30130REDpunainen€7.91
E30130 YELLOKeltainen€7.91
AKRO-MILS -

30150 Hyllykorit

Akro-Mils 30150 -sarjan hyllyhyllyjä käytetään auto-, valmistus-, maatalous- ja rakennusteollisuudessa erilaisten osien ja komponenttien varastointiin ja järjestämiseen. Näistä hyllylaatikoista on saatavana sininen, punainen, keltainen ja kirkas värivaihtoehto kaupalliseen käyttöön, tehostettuun varastonhallintaan ja maksimaaliseen materiaalinkäsittelyyn.

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A30150SININENsininen€8.62
B30150 SCLARPoista valinta€12.18
C30150VihreäVihreä€8.62
D30150REDpunainen€8.62
E30150 YELLOKeltainen€8.62
AKRO-MILS -

30170 Hyllykorit

Akro-Mils 30170 -sarjan hyllylaatikot ovat 4 tuuman korkeita säilytysyksiköitä, joita käytetään erilaisten teollisuustyökalujen, osien ja laitteiden tehokkaaseen organisointiin ja varastointiin varastoinnissa, valmistuksessa ja erilaisissa teollisuusympäristöissä.

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A30170SININENsininen€12.98
B30170 SCLARPoista valinta€14.21
C30170VihreäVihreä€12.98
D30170REDpunainen€12.98
E30170 YELLOKeltainen€12.98
AKRO-MILS -

30128 Hyllykorit

Akro-Mils 30128 -sarjan hyllyhyllyjä käytetään autotallien, työpajojen ja askarteluhuoneiden hyllyjärjestelmissä pienten osien ja komponenttien järjestämiseen ja varastointiin. Näitä roskakoria on saatavilla kirkkaana, keltaisena, vihreänä, sinisenä ja punaisena.

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A30128SININENsininen€6.97
B30128 SCLARPoista valinta€8.57
C30128VihreäVihreä€6.97
D30128REDpunainen€6.97
E30128 YELLOKeltainen€6.97
AKRO-MILS -

30138 Hyllykorit

Akro-Mils 30138 -sarjan hyllyhyllyjä käytetään valmistus-, auto-, maatalous- ja rakennusteollisuudessa pienten osien ja komponenttien varastointiin ja järjestämiseen. Nämä hyllylaatikot ovat sinisen, punaisen, keltaisen ja kirkkaan värisinä ja tarjoavat paremman varastonhallinnan ja optimaalisen materiaalinkäsittelyn.

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A30138SININENsininen€9.94
B30138 SCLARPoista valinta€11.38
C30138VihreäVihreä€9.94
D30138REDpunainen€9.94
E30138 YELLOKeltainen€9.94
AKRO-MILS -

30158 Hyllykorit

Akro-Mils 30158 -sarjan hyllylaatikot ovat pieniä muovisia säilytysastioita, jotka on suunniteltu sopimaan hyllyille, telineille tai paneeleille. Niitä käytetään auto-, valmistus-, maatalous- ja rakennusteollisuudessa erilaisten osien ja komponenttien varastointiin ja järjestämiseen. Näitä hyllylaatikoita on saatavana sinisenä, punaisena, keltaisena ja kirkkaana värinä, mikä tekee niistä sopivia kaupalliseen käyttöön, tehostettuun varastonhallintaan ja maksimaaliseen materiaalinkäsittelyyn.

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A30158SININENsininen€13.45
B30158 SCLARPoista valinta€15.70
C30158VihreäVihreä€13.45
D30158REDpunainen€13.45
E30158 YELLOKeltainen€13.45
AKRO-MILS -

30178 Hyllykorit

Akro-Mils 30178 -sarjan hyllylaatikot ovat ihanteellisia erilaisten laitteiden, työkalujen ja osien säilyttämiseen ja järjestämiseen samassa paikassa. Niitä käytetään valmistuksessa, varastoinnissa ja erilaisissa teollisuusympäristöissä.

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A30178SININENsininen€20.02
B30178 SCLARPoista valinta€24.02
C30178VihreäVihreä€20.02
D30178REDpunainen€20.02
E30178 YELLOKeltainen€20.02
AKRO-MILS -

30124 Hyllykorit

Akro-Mils 30124 -sarjan hyllyhyllyt ovat hyödyllisiä tuotantolaitoksissa, sairaaloissa ja liikerakennuksissa pienten osien ja komponenttien varastointiin ja järjestämiseen. Niitä on saatavana sinisenä, vihreänä, valkoisena, keltaisena, kirkkaana ja punaisena.

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A30124SININENsininen€12.73
B30124 SCLARPoista valinta€15.03
C30124VihreäVihreä€12.73
D30124REDpunainen€12.73
E30124 YELLOKeltainen€12.73
AKRO-MILS -

30164 Hyllykorit

Akro-Mils 30164 -sarjan hyllylaatikot ovat valmistus- tai varastotiloissa käytettyjä säilytysratkaisuja erillisten ja erillisten tavaroiden säilyttämiseen samassa läheisyydessä. Näitä hyllylaatikoita on saatavana sinisenä, vihreänä, punaisena, keltaisena ja selkeänä värikoodauksena helpottamaan tunnistamista.

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A30164SININENsininen€19.44
B30164 SCLARPoista valinta€18.78
C30164VihreäVihreä€19.44
D30164REDpunainen€19.44
E30164yellowKeltainen€19.44
12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?