PROTO Räikkäavaimet

Integroitu kahvan toisessa päässä olevaan laatikkopäähän, hammaspyörämekanismilla jakoavaimen vapaaseen pyörimiseen tarvitsematta irrottaa jakoavaimen päätä kiinnittimestä. Soveltuu itsepäisten mutterien ja pulttien kiinnittämiseen tai löysäämiseen. Saatavana sarjana, jotka sisältävät 3 - 22 kappaletta

Suodattaa

PROTO -

Räikkäavaimet

Proto-yhdistelmäavaimia käytetään sitkeiden mutterien ja pulttien kiinnittämiseen tai löysäämiseen autoteollisuuden korjaus- ja huoltopalveluissa. Näissä räikkävissä jakoavainsarjoissa on kaarirakenne, joka lisää koskettimen ja kiinnittimen välistä kosketuspintaa ja tarjoaa siten tehokkaan otteen ja kosketuspinnan kuin tavalliset jakoavaimet. Heillä on patentoitu ASD (Anti-Slip Design) -laite, joka on varustettu lukitusuralla liukastumisen estämiseksi ja minimoimiseksi rystykantojen mahdollisuudet. Näiden jakoavaimien käsittelemätön / jakamaton rakenne ja joustava pää pitävät kiinnittimet edelleen vaurioitumattomina naarmuilta tai hankauksilta ja mahdollistavat pääsyn vaikeasti tavoitettaviin paikkoihin. Valitse monista näistä Proto-jakoavainsarjoista, jotka ovat saatavana täysin kiillotettuina ja mustakromisina Raptor Supplies.

TyyliMalliPisteiden määräSuorittaa loppuunJoustava pääOffsetSuunnanvaihtoSAE tai metrinenJakoavain tyyliAvaimet mukanaHinta (ei alv)
AJSCV-11SB--------€649.15
BJSCV-18SB--------€1,895.89
CJ1180A-TT6, 12Täysi puolaEi25 TutkinnotKylläSAEDouble Box End1/4 "x 5/16", 3/8 "x 7/16", 1/2 "x 9/16", 5/8 "x 11/16", 3/4 "x 7/8"€336.47
DJ1180MA-TT6, 12Täysi puolaEi25 TutkinnotKyllämetrinenDouble Box End7 mm x 8 mm, 9 mm x 10 mm, 11 mm x 13 mm, 12 mm x 14 mm, 15 mm x 17 mm, 16 mm x 18 mm, 19 mm x 21 mm€458.98
EJSCRT-14S12Täysi puolaEi0 TutkinnotEiSAEEi peruutus1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 11/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1"€359.63
FJSCVM-13S12Musta kromiEi15 TutkinnotKyllämetrinenYhdistelmä, peruutus, liukastumisen esto, ripustus7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€574.30
GJSCR-9S-TT12Musta kromiEi0 TutkinnotKylläSAEYhdistelmä, liukastumisen esto, silmukka1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€528.87
HJSCRM-10S-TT12Musta kromiEi0 TutkinnotKyllämetrinenYhdistelmä, liukastumisen esto, silmukka10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm€603.61
IJSCV-20S12Musta kromiEi15 TutkinnotKylläSAEYhdistelmä, peruutus, liukastumisen esto, ripustus7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"€1,506.89
JJ1190LO12KiiltäväEi0 TutkinnotKylläSAEDouble Box End, käännettävä1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "€228.53
KJSCV-9S-TT12Musta kromiEi15 TutkinnotKylläSAEYhdistelmä, luistamaton9/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€595.97
LJSCVMT-8S12Täysi puolaEi15 TutkinnotKyllämetrinenKäännettävä räikkä, yhdistelmä8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm€406.65
MJSCVMT-13S12Täysi puolaEi15 TutkinnotKyllämetrinenYhdistelmä, käännettävä6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€566.78
NJSCVM-22S12Musta kromiEi15 TutkinnotKyllämetrinenYhdistelmä, peruutus, liukastumisen esto, ripustus6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm€1,628.38
OJSCV-9S12Musta kromiEi15 TutkinnotKylläSAEYhdistelmä, peruutus, liukastumisen esto, ripustus9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€369.55
PJSCVMF-12S12Musta kromiKyllä0 TutkinnotKyllämetrinenRihma, peruutus8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€633.36
QJSCRM-10S12Musta kromiEi0 TutkinnotEimetrinenYhdistelmä, liukastumisen esto, silmukka10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€326.39
RJSCR-9S12Musta kromiEi0 TutkinnotEiSAEYhdistelmä, liukastumisen esto, silmukka1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€280.56
SJ1190B12KiiltäväEi0 TutkinnotEiSAEKäännettävä, laatikon pää3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "€105.66
TJSCVT-9S12Täysi puolaEi15 TutkinnotKylläSAEYhdistelmä, käännettävä9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€402.33
UJSCVT-20S12Täysi puolaEi15 TutkinnotKylläSAEYhdistelmä, käännettävä7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2"€1,505.91
VJSCRMT-12S12Täysi puolaEi0 TutkinnotEimetrinenEi peruutus8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€419.90
WJSCVF-8S12Musta kromiKyllä0 TutkinnotKylläSAERihma, peruutus5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€445.44
XJSCVMS-13S12Musta kromiEi15 TutkinnotKyllämetrinenYhdistelmä, tynkä, käännettävä6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€495.73
YJSCVS-9S12Musta kromiEi15 TutkinnotKylläSAERihma, yhdistelmä, käännettävä, lyhyt1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€351.97
PROTO -

Käännettävä jakoavainsarja

Käännettäviä Proto-avainsarjoja käytetään yleisesti ruuvien, tappien, muttereiden ja pulttien löysäämiseen ja kiristämiseen autokorjauspalveluissa ja metallintyöstösovelluksissa. Näissä jakoavaimissa on räikkäpää, joka pystyy kääntämään viittä erilaista kiinnikettä, ja täydellinen kiillotus/musta kromiviimeistely parantaakseen ulkonäköä ja korroosionkestävyyttä. Näissä jakoavainsarjoissa on kiinteä pää, johon mahtuu 4,6-, 12- ja 0-pistekiinnittimet, sekä suunnanvaihtokytkinvipu pyörimissuunnan vaihtamiseksi helposti. Suurin osa näistä käännettävistä Proto-avainsarjoista voi asettua itsestään kiinnikkeisiin, ja niitä voidaan käyttää moottorin jokaisessa nurkassa kompaktin rakenteensa ansiosta. Valitse laajasta valikoimasta näitä Proto-avainsarjoja, jotka ovat saatavilla 25- ja XNUMX-asteen siirroilla Raptor Supplies.

TyyliMalliJakoavain tyyliSuorittaa loppuunMateriaaliAvaimet mukanaPalojen lukumääräPisteiden määräOffsetSuunnanvaihtoHinta (ei alv)
AJ1190AKäännettävä, laatikon pääKiiltäväTeräs1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5120 TutkinnotEi€172.71
BJ1190MAKäännettävä, laatikon pääKiiltäväTeräs7 x 8, 9 x 10, (12 pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm560 TutkinnotEi€161.92
CJ1180AKäännettävä, Box End, OffsetKiiltäväTeräs(6 pt) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 pt) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5625 TutkinnotKyllä€211.09
DJ1180MAKäännettävä, Box End, OffsetKiiltäväTeräs(6 Pt.) 7 x 8, 9 x 10, (12 Pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm76 ja 1225 TutkinnotKyllä€294.12
EJSBV-8SPeruutus, SplineMusta kromiAlloy Steel7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "8120 TutkinnotKyllä€597.57

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?