PARKER Pneumaattiset voiteluaineet

Käytetään öljysumun ruiskuttamiseen pneumaattisten laitteiden, kuten sylintereiden, venttiilien ja moottoreiden, virtaaviin ilmavirtoihin tehdasautomaatiossa, elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä pakkausteollisuudessa. Varustettu tarkkuusneulaventtiilillä, joka mahdollistaa toistettavat öljyn toimitukset ja haluttujen virtausnopeuksien useat säädöt

Suodattaa

PARKER -

Ilmalinjan voitelulaite

Parker-mikrosumuöljyt on suunniteltu ruiskuttamaan öljysumua pneumaattisten laitteiden, kuten sylinterien, venttiilien ja moottoreiden, virtaaviin ilmavirtoihin tehdasautomaatio-, elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä pakkausteollisuudessa. Näissä ilmatyökalujen öljyjöissä on tarkka neulaventtiili, jonka avulla öljy voidaan toistaa toistuvasti ja haluttuja virtausnopeuksia voidaan säätää useita kertoja, ja läpinäkyvä tähtäinkupu 360 asteen näkyvyyden tarjoamiseksi. Voidakseen järjestelmät, joilla on monimutkainen putkistokokoonpano, nämä lentoliikenteen voiteluaineet toimivat teollisuuslaadun voitelumekanismilla, joka kykenee tuottamaan jopa 5 mikronin öljypartikkeleita sekä matalissa että korkeissa ilmavirroissa. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmavoittimia, joiden virtausnopeus on 40-325 cfm Raptor Supplies.

TyyliMalliKokonaiskorkeusKulhon kokoKorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoLeveysPituusHinta (ei alv)
A16L14BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "NPT2.74 "2.81 "€241.09
A16L34BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 2 "NPT2.74 "2.81 "€245.29
A16L24BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "NPT2.74 "2.81 "€243.82
A17L34BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "1 / 2 "NPT3.25 "3.24 "€277.99
A17L44BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "NPT3.25 "3.24 "€267.97
BL606-08W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "€435.82
BL606-06W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "NPT4.97 "4.97 "€427.47
BL606-12W / M810.47 "16 oz.10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "€445.48
PARKER -

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut sumun voiteluaineet, 1/2 tuuman portin koko

Parker PL10 -sarjan sumuvoitelulaitteet on suunniteltu ruiskuttamaan öljysumua ilmavirtaan, jotta ne tarjoavat automaattisesti optimaalisen sisäisen voitelumäärän pneumaattisille laitteille kuljetus-, kokoonpano-, pakkaus- ja teollisuussovelluksissa. Näissä voitelukoneissa on vankka rakenne, joka voidaan säätää erittäin alhaiselle öljyn virtausnopeudelle pienen osan öljypisaroista syöttämiseksi. Niissä on myös tarkkuusneulaventtiili, joka varmistaa toistuvan öljyn annostelun, joka sopii korkean/matalailmavirtaussovelluksiin.

TyyliMalliHinta (ei alv)
APL10G04WSS€1,768.58
Tarjouspyyntö
APL10G04DSS€1,678.78
Tarjouspyyntö
PARKER -

Miniature Mist -voiteluaineet, sinkkirunko, nitriilitiiviste

Parker 04L -sarjan pienet sumuvoitelulaitteet ruiskuttavat öljysumun ilmavirtaan, jolloin saadaan automaattisesti optimaalinen määrä sisäistä voiteluaineita, joita tarvitaan kuljetus-, pakkaus- ja teollisissa pneumaattisissa laitteissa. Näissä yksiköissä on kestävä sinkkirakenne ja kompakti muotoilu korroosionkestävyyttä ja helppoa asennusta / käyttöä ahtaissa tiloissa varten. Ne on integroitu tarkalla neulaventtiilillä, joka takaa toistuvan öljyn syötön. Valitse monista näistä voitelulaitteista, saatavana 1/4 ja 1/8 tuuman porttikokoina.

TyyliMalliHinta (ei alv)
A04L00FI1€88.66
Tarjouspyyntö
A04L10FI1€88.66
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?