PARKER Pneumaattinen virtauksen säätö ja neulaventtiilit

Suodattaa

PARKER -

neula Venttiilit

Parker-neulaventtiilejä käytetään neste- ja kaasuvirtauksen ohjaamiseen tai säätämiseen sekä tiukka sulkumekanismi positiiviseen tiivistykseen instrumentointi- ja annostelusovelluksissa. Nämä yksiköt on varustettu käsipyörällä tai pienellä kahvalla, joka on suunniteltu erityisesti männän asennon hallitsemiseksi ja tarkan ja tarkan nesteen hallinnan mahdollistamiseksi. Niissä on 316 ruostumatonta terästä / messinkiä / PFA-rakennetta kestämään paineita, jotka vaihtelevat välillä 100-6000 psi ja maksimilämpötila 450 ° F. vinkkejä Raptor Supplies.

TyyliMalliSisääntulon kokoSäätötyyppiRungon materiaaliPituusMax. VirtausMax. KorkeusMaks. TulopaineMax. KäyttöpaineHinta (ei alv)
A4F-V6LK-SS-GR--316 Ruostumaton teräs1.875 "0.80 gpm3 35 / 64 "--€344.81
B4F-V6LK-B-GR--Messinki1.875 "0.80 gpm3 35 / 64 "--€230.87
CNVH081K-Nupin säätö--10 gpm-3600 Psi-€77.02
DNV104C-4-4--Messinki1 51 / 64 "-1.375 "-150 psi€36.65
ENV105C-4--Messinki1 13 / 32 "-1.5 "-150 psi€24.19
FNV311P-4-2--Messinki----150 psi€49.62
Tarjouspyyntö
GLNV102F-6--Matala lyijy messinki1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--€66.49
H2A-V4LR-B--Messinki2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--€223.85
A4F-V6LN-SS-GR--316 Ruostumaton teräs1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--€264.51
B4F-V6LR-B-GR--Messinki1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--€202.18
I8F-V12LR-SS-GR--316 Ruostumaton teräs2 49 / 64 "1.23 gpm4 17 / 64 "--€441.89
I8F-V12LN-SS-GR--316 Ruostumaton teräs2 49 / 64 "1.05 gpm4 17 / 64 "--€396.55
JFV101S-Ruuvien säätö--12 gpm-3000 psi-€85.80
KNVH101K-Nupin säätö--16 gpm-3600 Psi-€88.54
LMV-13-120--Kostutettu: PFA, PTFE; Märkä: PFA, ETFE, PVDF3 5 / 16 "3.60 gpm3 53 / 64 "--€394.01
MNV101F-4-2--Messinki1 37 / 64 "-1.5 "-150 psi€15.00
MNV101F-6-4--Messinki1 55 / 64 "-1.375 "-150 psi€20.17
NNV103F-4-2--Messinki1 21 / 64 "-1.5 "-150 psi€18.32
ONVH081FSN-Ruuvien säätö----5500 psi-€97.97
Tarjouspyyntö
PNV312P-6-4--Messinki----150 psi€68.17
Tarjouspyyntö
I8F-V12LK-SS-GR--316 Ruostumaton teräs2 49 / 64 "1.29 gpm4 17 / 64 "--€469.70
FNV311P-4-4--Messinki----150 psi€65.27
Tarjouspyyntö
B4F-V6LN-B-GR--Messinki1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--€187.70
QN800S-------5000 psi€219.24
Tarjouspyyntö
DNV104C-6-4--Messinki1 46 / 64 "-1.375 "-150 psi€21.68
PARKER -

Mittausventtiili, 5 gpm Max. Virtaus, 5,000 XNUMX psi Max. Paine, Teräs

MallieräHinta (ei alv)
MV400SCN2TLH€123.74
PARKER -

Neulaventtiili, kiinteä konepelti, 6000 Psi

MallieräHinta (ei alv)
4M4F-SN6AK-SSBMW 6TWW€372.56
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?