DESTACO Pneumaattiset vaimentimen toimilaitteet

Destaco Imperial pyörivät toimilaitteet ovat kompakti ja matalaprofiilinen runko, ja niissä on tuettu kääntöpöytä, jolla on 180 asteen kiertomahdollisuus. Niissä on myös liukastuvat tapit, jotka varmistavat tarkan pyörivän liikkeen.

Suodattaa

Destacon pneumaattiset vaimentimet / pyörivät toimilaitteet ovat kompakteja, monikäyttöisiä asemointilaitteita, joita käytetään säätöpeltien ohjaamiseen LVI-järjestelmissä. Niitä käytetään tarkkaan pyörivään sijoitteluun, kiinnitykseen ja...Lue lisää
DESTACO -

Pyörivä toimilaite, 180 asteen kierto, 8 lb:n hyötykuorma

MallieräHinta (ei alv)
RR-36-180AH2HCK€1,998.11

Ominaisuudet

  • Destacon pneumaattisissa peltitoimilaitteissa on erittäin ohut profiili, joka on ihanteellinen ahtaisiin tiloihin.
  • Niissä on esikuormitetut kuulalaakerit, jotka varmistavat toistettavat pyörivät toiminnot, mukaan lukien sekä asteittainen että positiivinen käyttö.
  • Nämä yksiköt toimitetaan suorakulmaisella kiinnikkeellä, pallonivelellä, kampivarrella ja työntötangolla, jotka takaavat tarkan pyörivän liikkeen enintään 35 sekunnissa.
  • Niissä on nolla välys ja liukastuvat vaarnatapit tarkkuutta varten.
  • Laipallisessa kokoonpanossa on reikiä turvalliseen tiivistykseen ja asennukseen.
  • Sisäänrakennetut, säädettävät kovat pysäyttimet takaavat pyörimisen jopa 180 astetta.
  • Niihin voidaan myös asentaa valinnaisia ​​keskipysähdyksiä ja pyöriviä jakotukia kierrettyjen lentoyhtiöiden poistamiseksi.
  • Nämä toimilaitteet tarjoavat jopa 8 lb:n hyötykuorman ja kestävät -20 - 300 Fahrenheit-astetta ja painetta 100 psi:iin asti.

Toimintamekanismi

  • Pneumaattiset vaimentimet ovat riippuvaisia ​​jostakin paineistetusta kaasusta, mukaan lukien paineilma, joka tulee kammioon, jossa kaasu muodostaa painetta.
  • Luotuaan riittävän paineen päinvastoin kuin ulkoilman paine, se johtaa laitteen, kuten männän tai vaihteen, kontrolloituun kineettiseen liikkeeseen ja tuottaa energiaa.

Standardit ja hyväksynnät

  • IP66
  • ISO 14001: 2015
  • ISO 9001: 2015

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?