CARLING TECHNOLOGIES Pienikokoiset painikekytkimet

Yksi-/kaksinapaiset painikekytkimet ovat ihanteellisia painettujen piirilevyjen ja muiden paneeliasennuslaitteiden kanssa. Suunniteltu UL & CSA -sertifikaattien mukaisesti. Saatavilla valaisemattomia suljettuja ja sulkemattomia versioita  

Suodattaa

CARLING TECHNOLOGIES -

Käynnistys / hetkellinen pois päältä -miniatyyripainike

Carling Technologiesin yksinapaisissa yhden heiton (SPST) painikekytkimissä on hitaasti muotoiltu, hidas katkaisumekanismi mekanismien minimoimiseksi kosketuselementtien välillä. Näillä Carling-kytkimillä on enintään 15 ampeerin vaihtovirta 125 VAC: lla ja vähintään 3 ampeerin vaihtovirta 250 VAC: lla. Niissä on johdin / ruuviliitin ja asennusreikä halkaisijaltaan 1/2 tuumaa. Carling Technologies -kytkimien käyttölämpötila-alue on 32-185 astetta Fahrenheit-astetta.

TyyliMalliAC-kontaktiluokitusSuositeltava käyttöVarsi Dia. ja langan kokoVarren pituusTerminaalitHinta (ei alv)
AP267T-1D-RND MTL6 A @ 125 VAC, 3 A @ 250 VACHälytys- tai varoituslaitteiden sekä testaus- ja mittauslaitteiden hallinta0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Vaijerilanka€8.70
B17015 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACMatalat takapaneelisovellukset0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Ruuvi€9.98
CARLING TECHNOLOGIES -

Pienikokoinen virtapainike päällä / pois

TyyliMalliAC-kontaktiluokitusKäyttölämpötila alueVarsi Dia. ja langan kokoHinta (ei alv)
A110-SP6 A @ 125 VAC, 3 A @ 250 VAC32 astetta 185 astetta F0.524 x 15/32-32UNS-2A€10.51
BPA30420 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC0 astetta 85 astetta F0.317" x 15/32-32UNS-2A€13.93
CARLING TECHNOLOGIES -

Pois / hetkellinen päällä pienoiskytkin

TyyliMalliAC-kontaktiluokitusSuositeltava käyttöVarsi Dia. ja langan kokoVarren pituusTerminaalitHinta (ei alv)
AP267F-D-RND MTL6 A @ 125 VAC, 3 A @ 250 VACHälytys- tai varoituslaitteiden sekä testaus- ja mittauslaitteiden hallinta0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Vaijerilanka€8.70
B17215 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACMatalat takapaneelisovellukset0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Ruuvi€9.98

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?