AKRO-MILS Louveroidut telineet ja paneelit

Seinään asennettavat ja siirrettävät säleiköt paneelit on valmistettu kylmävalssatusta teräksestä, mikä lisää lujuutta ja kestävyyttä. Voidaan käyttää AkroBinsin ja InSight Binsin kanssa, ja niitä on saatavana yksi- ja kaksipuolisina paneelimalleina

Suodattaa

AKRO-MILS -

Akrobins-sarjan säleikköset seinäpaneelit

Akro-Milsin säleiköiset paneelit vapauttavat lattiatilaa laitteista tai työkalujen sotkusta ja sopivat käytettäväksi AkroBin- tai InSight Bins -astioiden kanssa (myydään erikseen). Nämä seinään asennettavat lattiatelineet on valmistettu raskaasta 16-koon kylmävalssatusta teräksestä, mikä takaa huomattavan lujuuden, paremman pinnanlaadun ja tiukemmat toleranssit kestämään raskaita kuormia. Valitse laajasta valikoimasta näitä säleikköillä varustettuja terässeinäpaneeleja, jotka ovat saatavilla beigenä ja kuvioituna valkoisena.

TyyliMalliVäriKorkeusLeveysMountKäyttöoikeustyyppiHinta (ei alv)
A30655GY-----€346.68
Tarjouspyyntö
B30636TEXWHT-----€105.24
Tarjouspyyntö
C30618TEXWHT-----€71.41
Tarjouspyyntö
D30118 BEIGE-----€204.67
Tarjouspyyntö
E30636 BEIGEBeige19 "35 3 / 4 "-Yksipuolinen€120.59
F30161 BEIGEBeige61 "36 "-Yksipuolinen€515.29
G30636Harmaa19 "35 3 / 4 "-Yksipuolinen€122.63
H30161240SCHarmaa61 "36 "-Yksipuolinen€848.94
I30118Harmaa61 "18 "-Yksipuolinen€204.30
J30161Harmaa61 "36 "-Yksipuolinen€515.29
K30618Harmaa19 "18 "-Yksipuolinen€103.43
L30618220SCHarmaa19 "18 "-Yksipuolinen€183.83
AKRO-MILS -

Louvered penkkiteline

Akro-Mils-säleikköiset penkitelineet tarjoavat täydellisen ratkaisun pienten ja keskisuurten osien varastointiin ja noutamiseen. Ne on valmistettu 16-mittarista, kylmävalssatusta teräksestä, ja niitä tukevat vaakasuorat kylkiluut. Näissä verhoilluissa penkitelineissä on kestävä harmaa jauhemaalaus ja ne takaavat äärimmäisen joustavuuden säilytykseen. Valitse useista näistä sälepaneeleista muovisäiliöille, saatavana jauhemaalattuina ja emaloituina.

TyyliMalliSuorittaa loppuunKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A98600Paistettu emali8-9 / 16 "19 9 / 16 "27 15 / 16 "€212.39
B98636Puuteroitu8"20 "36 "€207.82
AKRO-MILS -

Säleiköt lattiatelineet

Akro-Mils-säleikköiset lattiahyllyt ovat raskaita, 16-mittaisia, kylmävalssattuja terästelineitä, joissa on korkealaatuinen jauhemaalattu pinta. Nämä vapaasti seisovat, verhotut paneelit on kiinnitetty niitteihin runkoon lujuuden ja helpon asennuksen vuoksi. Lisävarusteena myytävässä vaunussa on lattialukot, jotka tukevat telineitä ja pitävät ne paikallaan. Valitse useista näistä sälepohjaisista lattiahyllyistä, joita on saatavana 500, 1000 ja 2000 lb: n kuormituksella.

TyyliMallikokonaisleveysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysKantavuusMateriaaliSivumääräKokonaissyvyysHinta (ei alv)
A3065135 3 / 4 "Puuteroitu75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb16 ga. Teräs117 "€1,069.66
Tarjouspyyntö
B30651240SC35 3 / 4 "Puuteroitu75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lbTerästeline ja teollisuuslaatuinen polymeerisäiliö117 "€1,891.44
Tarjouspyyntö
C3065335 3 / 4 "Paistettu emali75 1 / 8 "18 "2000 lb16 ga. Teräs232 "€1,459.80
Tarjouspyyntö
D3066136 3 / 16 "Puuteroitu61 "36 "500 lb16 ga. Teräs113 1 / 2 "€753.59
E3067636 3 / 16 "Puuteroitu61 "36 "1000 lb16 ga. Teräs225 "€1,508.48
AKRO-MILS -

Penkkiteline, korkeus 32 tuumaa, leveys 16 tuumaa, pituus 18 tuumaa, terästä

MallieräHinta (ei alv)
98318GYAH6ZZK€1,174.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?