YELLOW JACKET Hydraulinen Valve Manifolds

Käytetään nesteen virtauksen ja paineen tasaiseen säätämiseen hydraulijärjestelmän pumppujen ja toimilaitteiden välillä. Yksiosainen muotoilu tukee tarvittavaa venttiiliä ja sisältää kaikki kanavat koko järjestelmälle. Voi ohjata kahta tai neljää yksitoimista sylinteriä samanaikaisesti

Suodattaa

YELLOW JACKET -

Brute II 4 -venttiiliputket

TyyliMalliHinta (ei alv)
A46013€609.50
B46010€339.35
YELLOW JACKET -

Titan-testi- ja lataussarjat

Ritchie Yellow Jacket -testi- ja lataussarjat on suunniteltu valvomaan jäähdytys- tai lämmitysjärjestelmiä, erityisesti kylmäaineiden painetta. Niitä käytetään kaasun virtauksen tai paineen hallitsemiseen. Nämä Ritchie Yellow Jacket -testi- ja latausjakoputket toimitetaan neljännen letkun kanssa, joka mahdollistaa liittämisen kylmäainesäiliöön, ylä- ja alapuolelle sekä talteenottoyksikköön tai tyhjiöpumppuun tyhjennystä, diagnostiikkaa ja latausta varten ilman letkujen vaihtoa. Niissä on erillinen 100 meshin suodatin linjassa kaikissa laippaliittimissä, jotka estävät hiukkasmateriaalin ja pidentävät istuimen käyttöikää. Näissä testi- ja latausjakoputkissa on näkölasi, jonka avulla käyttäjät voivat tarkastella tehokkaasti kylmäaineen liikettä ja tilaa palautus- ja lataustoiminnon aikana. Ritchie Yellow Jacket -testi- ja latausjakoputkissa on kaksinkertaiset "O"-rengasmännät, jotka tarjoavat luotettavuuden ja pidennetyn käyttöiän. Valitse valikoimasta näitä Ritchie Yellow Jacket -testi- ja latausjakoputkia, jotka ovat saatavilla 60 ja 72 tuuman letkupituuksina.

TyyliMalliLetkun pituusLetkujen määräTyyppiHinta (ei alv)
A49963---€270.38
B49973---€397.62
C49983---€263.41
C49962---€267.15
D4986760 "3Ilmastointi ja kiinteä jäähdytys€322.93
E4996060 "4-€496.60
F4998760 "4-€404.89
G4996760 "4Ilmastointi ja kiinteä jäähdytys€410.51
H4996860 "4-€456.24
I4984772 "3Ilmastointitestaus ja lataus€477.17
YELLOW JACKET -

41-sarjan jakotukit

TyyliMalliLetkujen määräHinta (ei alv)
A42021-€134.18
B420010€132.55
C420050€134.18
D420243€224.41
E420043€216.06

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?