Suodatetut keskipakoiset tuloilmapuhaltimet vähemmän käyttöpakkausta

Suodattaa

DAYTON -

Tuloilmatuulettimet, hihnakäyttö

Daytonin keskipakotuulettimet tuottavat esteetöntä, suodatettua meikkiilmaa liike- ja laitosrakennuksiin. Näissä cUL- ja UL-listatuissa tuulettimissa on kestävä galvanoitu teräsrakenne ja neopreenieristimet, jotka vähentävät tärinää ja melua. Valitse valikoimasta näitä tulotuulettimia, saatavilla 28-1/2, 32-1/2, 42 ja 46 tuuman pohjapituuksina.

TyyliMalliKotelon leveysPohjan pituusPohjan leveysMoottori HPAsennuspaikkaKierroslukualueAkselin halkaisija. Pyörän pääAkselin halkaisija. Pyörän pääHinta (ei alv)
A4YC8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 - 1 1/2Seinä tai katto415 ja 10903 / 4 "3 / 4 "€2,323.10
A4YC4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 - 1 1/2Seinä tai katto550 ja 8903 / 4 "3 / 4 "€2,929.41
A4YC8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3/4 - 2Katto535 ja 8201"1"€3,003.42
A5AU5675 "42 "42 "2 - 7 1/2Katto573 ja 8411"1"€4,248.84
A5AU5784 "46 "46 "5 ja 10Katto642 ja 8041-7 / 16 "1-7 / 16 "€7,313.25

Suodatetut keskipakoiset tuloilmapuhaltimet vähemmän käyttöpakkausta

Suodatetut keskipakoiset tuloilmapuhaltimet syöttävät karkaistua ja suodatettua täydennysilmaa varastotiloihin ja kaupallisiin keittiöihin. Ne muodostavat ilman sisätiloissa, kun sisäilmaa ei voida kierrättää ja ne on poistettava. Näissä tuulettimissa on sinkitty teräsrakenne ja neopreenieristimet lujuuden ja kestävyyden sekä tärinän ja melun vähentämiseksi. Tuulettimissa on säähuput, joissa on helposti puhdistettavat alumiinisuodattimet pölyn ja muiden ilmassa olevien epäpuhtauksien sieppaamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä Dayton keskipakopuhaltimet ilman käyttöpakkauksia tuulettimien räätälöimiseksi erityissovellusten mukaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?