PROTO Elektroniset momenttiavaimet

Elektroniset momenttiavaimet, jotka on tarkoitettu kiinnittämään mutterit ja pultit tarkkoihin momenttipaineisiin autojen, teollisuuskoneiden ja hydraulisten laitteiden kalibrointia varten. Digitaalinen näyttö visuaalisilla hälytyksillä ja äänimerkillä tarkan vääntömomentin tuottamiseksi. Saatavana 0.01, 0.1 ja 1 Nm asteikkovaihtoehtoina

Suodattaa

Kiinnittimien yli- tai alikiristyksen välttämiseksi Proto-elektroniset momenttiavaimet tarjoavat tarkan vääntömomentin lukeman digitaalisella näytöllä. Ne mittaavat kääntövoimaa elektronisesti suuremmaksi...Lue lisää
PROTO -

Elektroniset kellomomenttiavaimet

TyyliMalliAseman kokoasteikkoMittaustyyppiKokonaispituusVisuaaliset / kuultavat ilmaisimetHinta (ei alv)
AJ63491"1 NmJalka-punta / Newton-metri77 "Keltainen, vihreä ja punainen valo, äänimerkki€4,301.84
BJ63511"1 NmTuuma-Punta / Newton-Metri125 "Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€5,465.36
CJ63461 / 2 "0.1 NmTuuma-Punta / Newton-Metri22 "Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€1,325.61
DJ63391 / 4 "0.01 NmTuuma-Punta / Newton-Metri11 "Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€1,029.68
DJ63421 / 4 "0.01 NmTuuma-Punta / Newton-Metri11 "Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€1,066.89
AJ63473 / 4 "0.1 NmTuuma-Punta / Newton-Metri22 "Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€2,846.90
DJ63453 / 8 "0.01 NmTuuma-Punta / Newton-Metri11 "Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€1,180.84
DJ6345A3 / 8 "0.01 NmTuuma-Punta / Newton-Metri11 "Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€1,180.97
CJ6345B3 / 8 "0.1 NmTuuma-Punta / Newton-Metri22 "Keltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€1,186.17
PROTO -

Elektroniset momenttiavaimet

Proto-elektronisia momenttiavaimia käytetään muttereiden ja pulttien säätämiseen sekä lisävivun antamiseen vaikeiden ja vaikeasti saavutettavien osien kiristämiseksi. Näissä momenttiavaimissa on helposti luettava LCD-näyttö, jossa on suuret numerot ja joka tarjoaa kolme käyttötilaa: Track Mode, Peak Hold ja Auto Clear. Ne on lisäksi varustettu äänimerkillä, joka auttaa tunnistamaan, milloin halutut vääntömomentin kohdealueet lähestyvät tai täyttyvät. Valitse laaja valikoima näistä jakoavaimista 14 tuuman, 16.5 tuuman ja 20 tuuman kokonaispituuksina Raptor Supplies.

TyyliMallitarkkuusAseman kokoHead TypeKokonaispituusVirtalähdeVisuaaliset / kuultavat ilmaisimetHinta (ei alv)
AJ6112BT------€1,126.07
BJ6020EA------€3,389.12
CJ6114BT------€1,273.18
DJH4-250RB+ /-2%1 / 4 "Räikkä kääntyvä20.5 "AA BatteryKeltainen valo lähestyessä, vihreä ja äänimerkki kohdealueella, punainen ja ajoittainen äänimerkki ylimomentoituna€958.79
EJ6012EFX+ / - 2%3 / 8 "kiinteä16 45 / 64 "(2) AA-paristotLED-valot summerilla€819.08
FJ6012EA+ / - 2%1 / 4 "kiinteä16 45 / 64 "(2) AA-paristotLED-valot summerilla€1,029.01
GJ6061EFX+ / - 2%1 / 4 "kiinteä15 39 / 64 "(2) AA-paristotLED-valot summerilla€724.07
HJ6014E+ / - 2%1 / 2 "kiinteä25 39 / 64 "(2) AA-paristotLED-valot summerilla€973.22
IJ6014EFX+ / - 2%1 / 2 "kiinteä25 13 / 16 "(2) AA-paristotLED-valot summerilla€904.21

Ominaisuudet

  • Niiden laajennettu toiminta-alue näkyy LCD-näytöllä suurilla, helposti luettavilla numeroilla. Lukemat mitataan ft-lb ja Nm yksiköissä.
  • Ne tarjoavat +/-1 % tarkkuuden molempiin suuntiin. Joidenkin mallien tarkkuus on +/-2 %.
  • Tarkkuus vaihtelee välillä 10-100 % täydestä asteikosta.
  • Näissä laitteissa on patentoitu pyörivä kehys, jonka avulla LCD-näyttöä ja näppäimistöä voidaan kääntää 360 astetta katselun helpottamiseksi.
  • Vääntömomentin tavoitealue, joka on säädettävissä 1 %:sta 10 %:iin, osoittaa, milloin haluttu vääntömomenttiraja lähestyy.
  • Niissä on visuaaliset ja äänihälyttimet, joissa "keltainen" valo osoittaa vyöhykkeen alimman pään, "vihreä" valo ja summeriääni osoittavat, että tavoite on saavutettu, ja "punainen" valo ja katkonainen summeri osoittavat ylivääntöä.
  • Käyttäjät voivat kohdistaa vääntömomenttiasetukset yhdellä painikkeen painalluksella.
  • Näissä jakoavaimissa on vääntökäyttöinen venymämittaritekniikka, joka parantaa tarkkuutta.
  • Näytön suojaamiseksi pyörivä valitsin on ympäröity metalliseinillä.
  • Näissä yksiköissä on nopea näytteenottotaajuus korkean tarkkuuden ylläpitämiseksi.

Toimintamekanismi

  • Näissä laitteissa on digitaalinen lukunäyttö, jonka avulla käyttäjä voi ohjelmoida vääntömomenttirajan.
  • Vääntötankoon kiinnitetty venymämittari lähettää signaalin muuntimelle, joka määrittää vääntömomentin yksikköä kohden ja näyttää sen näytöllä.
  • LED-valot ja äänimerkki ilmoittavat käyttäjälle, kun haluttu vääntömomentti on lähestymässä / saavutettu.

Standardit ja hyväksynnät

  • ASME B107.28
  • ISO 6789

Usein kysytyt kysymykset

Voitko kalibroida momenttiavaimen itse?

Jos haluat kalibroida momenttiavaimen itse, määritä kalibrointisuhde ja kerro se tarvittavalla pultin vääntömomentilla.

Miten säädät momenttiavaimen vääntömomentin?

  • Käännä jakoavaimen kahvan päässä olevaa nuppia myötäpäivään.
  • Tämä kiristää jakoavainta ja asettaa vääntömomentin asentoon.
  • Jos haluat säätää vääntömomenttia uudelleen, löysää nuppia ja käännä kahva haluttuun vääntömomenttiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?