Korvan kiinnittimet

Suodattaa

Korvakiinnikkeet (tyyli letkukiristimet) ovat kiinnikkeitä, joissa on "korvat", jotka puristetaan letkuihin, putkiin tai putkiin turvallisen ja vuotamattoman liitoksen aikaansaamiseksi. Niitä käytetään laajasti...Lue lisää

DIXON -

Kaksinkertainen korvapuristus, 3/16 tuuman koko, sinkitty teräs, 100 pakkaus

MallieräHinta (ei alv)
305CE7BGH-
Tarjouspyyntö
DIXON -

Portaaton korvapidike, 7/16 tuumaa, 304 ruostumatonta terästä

MallieräHinta (ei alv)
989CE7BGR-
Tarjouspyyntö
DIXON -

Puristettava puristin, kaksoiskorva, sinkitty teräs, 3/8 tuuman koko

MallieräHinta (ei alv)
811CE7BGM-
Tarjouspyyntö
DIXON -

Puristettava puristin, kaksoiskorva, sinkitty teräs, 5/16 tuuman koko

MallieräHinta (ei alv)
709CE7BGK-
Tarjouspyyntö
DIXON -

Portaaton korvapidike, 9/32 tuumaa, 304 ruostumatonta terästä

MallieräHinta (ei alv)
983CE7BGP-
Tarjouspyyntö
12

Korvan kiinnittimet

Korvakiinnikkeet on suunniteltu käytettäväksi leuan pihdit letkujen, putkien ja liitososien liittämiseen LVI-, valmistus-, elintarvike- ja juoma- ja tuotantosovelluksissa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Oetiker-, Dixon-, Oferta Motor Clamps- ja HCL-kiinnittimiä teräksestä, nylonista ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja korvaletkunkiristimiä.
Oetiker puristimet niissä on 360 asteen muotoilu, joka takaa tasaisen pintapaineen ja puristuksen työkappaleen päällä tiukan otteen varmistamiseksi. Lisäksi ne on varustettu sisäänrakennetuilla lukituksella, joka estää puristimen löystymisen asennuksen yhteydessä.
Korvatyyliset kiinnikkeet HCL:n kiinnikkeet ovat ihanteellisia lääketieteellisiin, vesihieronta-, auto- ja maataloustöihin.
Dixonin korvatyyliset puristimet tarjoavat sisäänrakennetun jousitoiminnon, joka antaa puristimen hengittää löystymättä. Näitä korvakiinnittimiä on saatavana useana kappaleena 100 - 5000 yksikön välillä. Raptor Supplies.

käytät

Nämä korvapuristimet tarjoavat laajan valikoiman ominaisuuksia, mikä tekee niistä hyödyllisiä matala-korkeapainesovelluksissa, kuten kaivosteollisuudessa, maataloudessa, autoissa, lämmityksessä ja ilmanvaihdossa, ruoka- ja juomateollisuudessa, annostelujärjestelmissä, kastelussa, kemikaaleissa ja putkitöissä. Näitä sinkittyjä / nylonista / ruostumattomasta teräksestä valmistettuja korvatyyppisiä puristimia käytetään kumiletkujen, muoviputkien, sähkökaapeleiden ja hitsausletkujen kanssa.

Ominaisuudet

Oetiker Korvan kiinnittimet:

  • Oetiker 2-ear -tyyliset puristimet ovat keskipaineisia ja ohutseinäisiä sisäkerenkaita, joissa on kaksikorvainen muotoilu lisäpitoa varten.
  • Ne tarjoavat 360 astetta tasaisen puristuksen sekä pinta- ja jatkuvan paineen letkun ympärillä, mikä tekee niistä sopivia lämpö- ja tärinälaajenemisen tai -supistumisen käsittelyyn.
  • Näissä kiinnittimissä on sinkitty teräs tai ruostumaton teräsrakenne ruosteenestokyvyn varmistamiseksi.
  • Näiden korvakiinnikkeiden yksiosainen kokoonpano takaa positiivisen ja peukaloinnin kestävän tiivisteen.
  • Nämä Oetiker korvatyyliset puristimet toimitetaan purseetuilla reunoilla estämään letkun vaurioitumista.
  • Lisäksi ne ovat riittävän joustavia tuottamaan lämpölaajenemisen tai värähtelyn aiheuttaman elastisuuden, jolloin ne mukautuvat liitettyjen komponenttien tai osien koon muutoksiin.
  • Valitut mallit mukaan lukien 167 Series portaattomissa kiinnittimissä on patentoitu PEXGrip-putkiliitäntä, joka tarttuu putkeen helpon, nopean ja turvallisen asennuksen vuoksi. Ne tarjoavat kieleke-urassa -rakenteen, joka kohdistaa painetta kohdistamalla jatkuvasti säteittäistä voimaa.
  • Säädettävien Oetiker-kiinnittimien näkyvä muodonmuutos mahdollistaa oikean sulkemisen, kun PEX-letku liitetään kahvi- ja myyntiautomaattien muoviliittimiin, ja ne voidaan säätää erilaisiin nimellishalkaisijoihin.
  • Oetiker yksikorvaiset puristimet ovat ihanteellisia pitkien putkien ja letkujen tukemiseen. Ne käyttävät mekaanista lukitusta kiristyskokoonpanon pistehitsauksen sijaan vähentämään hapettumisnopeutta sulkuelementtien ympärillä.

Tarjous moottori Korvan kiinnittimet:

  • Näissä Oferta Motor portaattomissa puristimissa on AISI 304 ruostumaton teräsrakenne, joka vähentää hapettumisreaktiota paljailla pinnoilla.

Dixon Korvan kiinnittimet:

  • Dixonin portaattomat korvapuristimet kestävät tärinää ja painetta tai materiaalin kutistumista lämpötilan muuttuessa. Niissä on sisäänrakennettu jousitoiminto, jotta puristin voi hengittää löystymättä.
  • Tämän korvatyylisen puristimen sileä sisänauharakenne estää letkun vaurioitumisen ja kieleke-ura-muotoilu varmistaa 360 asteen tiivistyksen.

HCL-kiinnikkeet Korvan kiinnittimet:

  • Nämä HCL Fastenersin nailoniset ja muoviset letkunkiristimet on suunniteltu putkien, letkujen, kaapeleiden ja putkien kiinnittämiseen ja kiinnittämiseen jopa korkeapainesovelluksissa.
  • Tuotemerkin herbie-klipsi malleissa on kaksi toisiinsa lukittavaa hammasleukaa, jotka kohdistavat kaksinkertaisen puristusvoiman muihin vastaaviin puristimiin verrattuna.

Toimintamekanismi

Standardit ja hyväksynnät

  • Oetiker korvatyyliset puristimet on suunniteltu DIN EN ISO 9227 kansainvälisten standardien mukaisesti korroosionkestävyyden ja kestävyyden varmistamiseksi.
  • Oetiker-letkunkiristimet ja lisävarusteet täyttävät IATF 16949:2016- ja ISO 9001:2015 -standardien vaatimukset ympäristön terveydestä ja virheettömistä, puristimien erinomaisesta suorituskyvystä.

Usein kysytyt kysymykset

Miten letkunkiristin asetetaan oikein?

Letkunkiristimiä on useita eri muotoja, tyylejä ja kokoja. Suurin osa niistä kuitenkin noudattaa samaa prosessia sopivan letkun ja putken/putken liittämiseen. Kun letku on painettu tukevasti liitäntäosaan, letkunkiristin sijoitetaan kohti letkun päätä siten, että puristimen ja letkun pään väliin jää noin 1/4 tuumaa tilaa.

Kuinka kiristetään puristin?

Kiristä puristin puristamalla puristinta toisella kädellä niin, että ohjainlaitetta vastapäätä oleva pää liukuu holkkipitimeen. Kierrä sitten ohjainpyörää myötäpäivään jakoavaimella tai ruuvimeisselillä niin, että ohjaimessa olevat kierteet tarttuvat kiinnittimen koloihin. Jatka ohjaimen kääntämistä, kunnes puristin kiristyy tiukasti letkun ympärille.

Kuinka mitoittaa korvapuristin?

Analysoi ja mittaa vain liittimeen asennetun letkun ulkohalkaisija (OD). Valitse sitten letkunkiristin siten, että letkun ulkohalkaisija on suunnilleen puristimen kiristysalueen keskellä.

Ovatko Oetiker-kiinnittimet uudelleenkäytettäviä?

Raptor Supplies tarjoaa myös Oetiker portaattomat matalaprofiiliset puristimet jotka ovat luonnossa uudelleenkäytettäviä. Ne voidaan avata ja asentaa useita kertoja ja ne voidaan asentaa sekä säteittäisesti että aksiaalisesti. Oetikerin matalaprofiiliset universaalit, ruuvi- ja profiilipuristimet ovat myös luonnossa uudelleenkäytettäviä.

Miten Oetiker-puristin poistetaan?

Työkaluja, kuten pyörivä tai kulhoinen kärkileikkuri tai sivuleikkuri, voidaan käyttää Oetiker-puristimien irrotukseen. Pyöriviä teriä ei kuitenkaan suositella, koska ne voivat peukaloida tai vahingoittaa letkua puristinta leikkaaessaan.

Mitä eroa on 1- ja 2-Ear-puristimilla?

Oetiker 2 -korvakiinnittimillä on suurempi kiristysalue kuin 1 korvapuristimilla. Nämä 2 korvapuristinta tarjoavat suuren puristusvoiman ja luovat jousivaikutelman letkun supistumisen ja pidentämisen aikana.

Millaisia ​​puristimia Oetiker tarjoaa?

Oetiker tarjoaa laajan valikoiman puristimia, mukaan lukien ruuvi, korva, jousi, lanka, matovaihde ja muoviset puristimet.

Minkä tyyppiset korvapuristimet tarjoavat paremman korroosionkestävyyden?

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut puristimet ovat korroosionkestäviä. Joten jos aiot käyttää näitä kiinnittimiä ulkotiloissa, sinun kannattaa valita ruostumattomasta teräksestä valmistetut.

Mitä eroa on korvakiinnittimien ja matovaihteiden puristimien välillä?

Kierukkavaihteen kiinnittimissä käytetään kiristysruuvia, joka ei välttämättä jaa painetta tasaisesti, kun taas korvapuristimissa on puristusmekanismi, joka tarjoaa tasaisemman ja turvallisemman tiivistyksen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?