Rumpusovittimet

Suodattaa

MORSE DRUM -

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu rummun halkaisijan sovitin

TyyliMalliRumpu Dia.Hinta (ei alv)
A55/30SS-19B-€955.50
B55 / 30SS-14.514 "- 14 1/2"€773.97
B55 / 30SS-1615 1/2 "- 16"€773.97
B55 / 30SS-17.517 "- 17 1/2"€773.97
B55 / 30SS-1918 1/2 "- 19"€508.75
B55 / 30SS-20.520 "- 20 1/2"€508.75
B55 / 30SS-2221 1/2 "- 22"€389.68
MORSE DRUM -

Kiinnityssarja

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A4556C-PRumpukartiot ja kiinnityskaulukset€495.78
B4556-PMORcinch TM -vaihtoehdot€316.72
C4556SS-PMORcinch TM -vaihtoehdot€852.60
B4556 M-PMORcinch TM -vaihtoehdot€641.45
MORSE DRUM -

Rummun halkaisijan sovitin

TyyliMalliRumpu Dia.KipinänkestäväHinta (ei alv)
A55/30M-19B---
Tarjouspyyntö
B55/30-19B--€415.61
B55 / 30M-14.514 "- 14 1/2"Kyllä-
Tarjouspyyntö
B55 / 30-14.514 "- 14 1/2"Ei€397.54
B55 / 30M-1615 1/2 "- 16"Kyllä-
Tarjouspyyntö
B55 / 30-1615 1/2 "- 16"Ei€393.75
B55 / 30M-17.517 "- 17 1/2"Kyllä-
Tarjouspyyntö
B55 / 30-17.517 "- 17 1/2"Ei€393.75
B55 / 30M-1918 1/2 "- 19"Kyllä-
Tarjouspyyntö
C55 / 30-19GR18 1/2 "- 19"Ei€825.45
B55 / 30-1918 1/2 "- 19"Ei€249.41
B55 / 30-20.520 "- 20 1/2"Ei€249.41
B55 / 30M-20.520 "- 20 1/2"Kyllä-
Tarjouspyyntö
B55 / 30M-2221 1/2 "- 22"Kyllä-
Tarjouspyyntö
B55 / 30-2221 1/2 "- 22"Ei€162.06
MORSE DRUM -

Verkkohihna ja räikkävaihtoehto

Morse-rummun verkkohihnat ja räikkäät kiinnittävät 55 gallonan tynnyrit MORCINCH-rumpukäsittelijöihin. Niissä on leveä polyesterivyö, joka kietoutuu rummun ympärille, ja räikkä, joka kiinnittää vyön tiukasti. Nämä hihnat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja niiden käyttökuormitus on 3000 lb. Valitse laajasta valikoimasta hihnahihnoja ja räikkää, jotka ovat saatavilla kipinöimättöminä ja kipinänkestävinä versioina Raptor Supplies.

TyyliMalliAsennusKipinänkestäväHinta (ei alv)
A5115-PAsiakas asennettuEi€272.07
A5115 M-PAsiakas asennettuKyllä€993.20
B5115SS-PAsiakas asennettuEi€850.14
A5115i-PTehdas asennettuEi€74.84
MORSE DRUM -

Yläreunan kiinnityssarjat

Morserummun yläreunan kiinnityssarjat sopivat 55 gallonan reunuksellisen muovirummun käsittelyyn ja estävät liukumisen rummun pidikkeen läpi. Nämä yksiköt kiinnitetään MORCINCH-rummun pidikkeeseen ja kiinnittävät sitten rummun yläreunan. Näiden sarjojen ketju tarjoaa lisäpitoa sujuvaan nosto-, kallistus- ja annostelutoimintoihin. Valitse useista näistä puristinsarjoista, jotka ovat saatavilla kipinänkestävästä teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä Raptor Supplies.

TyyliMalliMateriaaliHinta (ei alv)
A4560SS-PRuostumaton teräs€851.54
B4560-PTeräs€520.01
B4560 M-PTeräs€1,257.52
MORSE DRUM -

Halkaisija-adapterit

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A55 / 30SS-32G32 gal.€1,129.23
A55 / 30-32G32 gal.€694.91
A55 / 30-44G44 gal.€694.91
A55 / 30SS-44G44 gal.€1,129.23
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Goose Neck -letkusovitin, 1.5 tuuman koko

MallieräHinta (ei alv)
AV-105CD7KVA€122.18

Rumpusovittimet

Rumpusovittimia käytetään trukkien ja muiden rumpujen käsittelylaitteiden pienten ja epätyypillisten rumpujen käsittelyyn. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman luotettavia rumpusovittimia tuotemerkeiltä, ​​kuten Air Systems International ja Morse. Nämä rumpusovittimet voidaan asettaa helposti rummun pidikkeeseen muutamassa sekunnissa. Rumpusovittimet mursu on suunniteltu säätämään enintään 22 tuuman rumpuja ja pystyvät käsittelemään jopa 55 gallonan rumpuja. Joissakin malleissa on integroidut kannattimet, jotka estävät rummujen liukumisen niiden pituudelta. Rumpusovittimet valmistajalta Air Systems International on suunniteltu 55 gallonan rumpukannen käsittelyyn. Nämä sovittimet soveltuvat parhaiten 1-1 / 2 tuuman letkujen asentamiseen. Näitä rumpusovittimia on saatavana rummun halkaisijoina välillä 14 - 22 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?