AKRO-MILS Laatikon säilytyskaapit

Sisältää laajan valikoiman ruostetta, korroosiota ja pölyä kestäviä Akro Mils -kaappeja, joissa on täysin hitsatut raskaat rakenteet. Saatavana eri väreinä, materiaaleina ja mitoina

Suodattaa

AKRO-MILS -

19 -sarjan teräksiset säilytyskaapit

Akro-Mils-teräskaappeja käytetään toimisto-, laitteisto- ja käsityötarvikkeiden turvalliseen säilytykseen ja helppokäyttöisyyteen. Niissä on jauhemaalattu teräsrakenne ja polystyreenisäiliöt, jotka kestävät iskuja ja korroosiota. Nämä teräsrunkoiset säilytyskaapit voidaan pinota tai kiinnittää seinälle avaimenreikien avulla. Niissä on vetolaatikot, joissa on takapysäytyskielekkeet, jotka estävät sisällön läikkymisen, sekä läpinäkyvät ikkunat ja tarratelineet tunnistamaan tallennetut sisällöt helposti. Valitse laaja valikoima näitä harmaita, sinkittyjä teräskaappeja, joissa on 9, 15, 16, 20 ja 28 laatikkoyhdistelmää.

TyyliMalliKaapin väriLaatikon korkeusLaatikon leveysSuorittaa loppuunHinta (ei alv)
A19228BLUMusta2 1 / 16 "2 3 / 16 "Jauhemaali€369.22
B19228BLKMusta2 1 / 16 "2 3 / 16 "Jauhemaali€369.22
C19320BLUMusta2 1 / 16 "3 3 / 16 "Jauhemaali€298.24
D19320BLKMusta2 1 / 16 "3 3 / 16 "Jauhemaali€298.24
E19416BLUMusta2 1 / 8 "4"Jauhemaali€351.97
F19909BLKMusta3 1 / 16 "5 3 / 16 "Jauhemaali€329.27
G19416BLKMusta2 1 / 8 "4"Jauhemaali€351.97
H19715BLUMusta3 1 / 16 "3 3 / 16 "Jauhemaali€401.09
I19715BLKMusta3 1 / 16 "3 3 / 16 "Jauhemaali€401.09
J19909BLUMusta3 1 / 16 "5 3 / 16 "Jauhemaali€343.34
K19416Harmaa2 1 / 8 "4"Paistettu emali€346.16
L19909Harmaa3 1 / 16 "5 3 / 16 "Paistettu emali€356.45
M19228Harmaa2 1 / 16 "2 3 / 16 "Paistettu emali€369.22
N19320Harmaa2 1 / 16 "3 3 / 16 "Paistettu emali€298.24
O19715Harmaa3 1 / 16 "3 3 / 16 "Paistettu emali€401.09
AKRO-MILS -

Muoviset säilytyskaapit

Akro-Mils-muovisia säilytyskaappeja käytetään toimisto-, laitteisto- ja käsityötarvikkeiden turvalliseen säilytykseen ja helppoon pääsyyn. Niissä on täysin kierrätettävä polystyreenirakenne ja muovisäiliöt iskun- ja korroosionkestävyyttä varten. Nämä kaapit voidaan pinota tai asentaa seinälle avaimenreikien avulla. Niissä on selkeät vetolaatikot, joissa on takarajoitin, jotka estävät sisällön läikkymisen ja tunnistavat helposti tallennetun sisällön. Valitse laajasta valikoimasta näitä kaappeja, joissa on 16, 24, 26, 44 ja 64 laatikkoyhdistelmää.

TyyliMalliKaapin väriLaatikon syvyysLaatikon korkeusLaatikon leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A10164Musta5 1 / 4 "1 1 / 2 "2 1 / 8 "15 13 / 16 "20 "€102.36
B10144Harmaa5 1 / 4 "Pieni 1-1 / 2 ", Suuri 2"Pieni 2-1 / 4 ", Suuri 4-1 / 2"15 13 / 16 "20 "€92.93
C10124Harmaa4 3 / 8 "5 1 / 4 "2"15 13 / 16 "20 "€89.79
D10116Harmaa2 1 / 8 "5 1 / 4 "1 1 / 2 "8 1 / 2 "10 9 / 16 "€49.91
AKRO-MILS -

Raskaat 12 tuuman suljetut hyllyjärjestelmät

Akro-Mils ASC1279 -sarjan teräshyllyt, joissa on muoviset säilytysastiat, ovat ihanteellisia tavaroiden järjestämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Näissä vapaasti seisovissa yksiköissä on 22-mittainen teräsrakenne ja jauhemaalattu pinta, joka takaa iskun- ja korroosionkestävyyden ja kestävyyden. Ne voidaan koota helposti ja hyllyt voidaan säätää puristuskiinnikkeillä nopeaa asennusta varten. Näissä kaappeissa on kirkkaat vetolaatikot, joissa on vetokäsittelykahvat ja suuri tarra -alue edessä helpon pääsyn ja sisällön tunnistamisen vuoksi, ja kiinteä etuseinä lisää pölyä. Valitse laaja valikoima näistä yksiköistä, joissa on 48, 72, 75 ja 108 laatikkokokoonpanoa sinisellä, keltaisella, harmaalla ja punaisella värillä.

TyyliMalliLaatikon syvyysLaatikon korkeusLaatikon leveysKantavuusLaatikoiden tai lokeroiden lukumääräHyllyjen lukumääräHinta (ei alv)
AASC1279162BLU11 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9 / 16 "8500 lb7213€3,237.31
Tarjouspyyntö
BASC1279162GRY11 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9 / 16 "8500 lb7213€3,237.31
Tarjouspyyntö
CASC1279ASTBLU11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3/4 ", 5 9/16", 8 3/8 "8500 lb7513€3,359.83
Tarjouspyyntö
DASC1279142BLU11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3 / 4 "8500 lb10813€3,365.12
Tarjouspyyntö
EASC1279ASTGRY11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3/4 ", 5 9/16", 8 3/8 "8500 lb7513€3,359.83
Tarjouspyyntö
AKRO-MILS -

Raskaat 18 tuuman suljetut teräshyllyjärjestelmät

Akro-Mils ASC1879 -sarjan teräshyllyt, joissa on muoviset säilytysastiat, ovat ihanteellisia tavaroiden järjestämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Näissä vapaasti seisovissa yksiköissä on 22-mittainen teräsrakenne ja jauhemaalattu pinta, joka takaa iskun- ja korroosionkestävyyden ja kestävyyden. Ne voidaan koota helposti ja hyllyt voidaan säätää puristuskiinnikkeillä nopeaa asennusta varten. Näissä kaappeissa on kirkkaat vetolaatikot, joissa on vetokäsittelykahvat ja suuri tarra -alue edessä helpon pääsyn ja sisällön tunnistamisen vuoksi, ja kiinteä etuseinä lisää pölyä. Valitse laajasta valikoimasta näitä yksiköitä, joissa on 48, 60 ja 72 laatikkokokoonpanoa sinisellä, keltaisella, harmaalla ja punaisella värillä.

TyyliMalliLaatikon syvyysLaatikon korkeusLaatikon leveysKantavuusLaatikoiden tai lokeroiden lukumääräHyllyjen lukumääräHinta (ei alv)
AASC1879ASTGRY17 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9/16", 8 3/8"8500 lb6013€3,993.92
Tarjouspyyntö
BASC1879188BLU17 5 / 8 "4 5 / 8 "8 3 / 8 "8500 lb4813€2,982.01
Tarjouspyyntö
CASC1879ASTBLU17 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9/16", 8 3/8"8500 lb6013€3,993.92
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?