PARKER Sylinterin kiinnityslaitteet

Suodattaa

PARKER -

Alumiiniset terälevyt

Parkerin haarukkatankosarjat on suunniteltu pneumaattisten sylintereiden asentamiseen hydraulisovelluksissa. Nämä sarjat sisältävät niveltapin, tangon haarukat, kaksi kiinnitysrengasta ja vastamutterin nopeaa kokoonpanoa varten. Näissä yksiköissä on alumiinirakenne, joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden, alhaisen tiheyden ja muokattavuuden. Tangon haarukka hyväksyy tapin kiinnitysrenkaiden ja mutterin avulla pitämään kokoonpanon tukevasti paikallaan, mikä tarjoaa suuren jäykkyyden ja vähentää kohdistusvirheiden mahdollisuuksia. Valitse laajasta valikoimasta näitä haarukkatankosarjoja, jotka ovat saatavilla 0.38, 0.5 ja 0.75 tuuman pituisina versioina.

TyyliMalliPora Dia.hyödytKokonaispituusKierteen kokoHinta (ei alv)
AL0713004001-1/4, 1-1/21-1/4"/1-1/2" Bore0.75 "7 / 16-20 NPT€6.16
AL0713003001-1/161-1 / 16 "reikä0.5 "5 / 16-24 NPT€7.97
AL0713005001-3/4, 2, 2-1/21-3/4"/2"/2-1/2" Bore0.75 "1 / 2-20 NPT€13.13
AL0713002003 / 4, 7 / 83/4 "/ 7/8" reikä0.5 "1 / 4-28 NPT€8.90
AL0713001007 / 16, 9 / 167/16 "/ 9/16" reikä0.38 "10-32 UNF€7.17
PARKER -

Alumiiniset kääntyvät kiinnityssarjat

Parker SR -sarjan kääntökannatinsarjat sisältävät tapin ja kaksi kiinnitysrengasta pneumaattisten sylintereiden kiinnittämiseen. Nämä alumiiniset kääntökannattimet tarjoavat suuremman jäykkyyden ja lujuuden ja eliminoivat myös kohdistusvirheiden mahdollisuuden. Ne on integroitu tapilla pitämään kiinnikkeet paikoillaan ja estämään löystymisen kääntöasennuksen aikana. Valitse useista näistä alumiinikiinnikesarjoista, joita on saatavana pituuksina 0.750 - 3 tuumaa.

TyyliMalliPora Dia.hyödyteräKokonaispituusHinta (ei alv)
AL071320100-7/16 "/ 9/16" reikäKääntyvä kiinnityssarja, jossa tappi1 1 / 3 "€8.48
AL0713205001-3/4, 2, 2-1/22 "/ 2-1 / 2" reikäKääntyvä kiinnityssarja, jossa tappi3"€18.24
BL0713103001.51-1 / 2 "reikäKääntökiinnikesarja1.5 "€11.79
BL0713102003/4, 7/8, 1-1/167/8"/1-1/16" BoreKääntökiinnikesarja1.125 "€9.63
BL0713101007/167/16 "reikäKääntökiinnikesarja0.75 "€8.07
TyyliMalliPora Dia.hyödytKokonaispituusHinta (ei alv)
AL07379012422 "reikä3.125 "€21.34
AL0737900323/43/4 "reikä1.625 "€42.30
AL0737900403/4, 7/8, 1-1/163/4"/7/8"/1-1/16" Bore1.875 "€6.04
AL0737900287 / 16, 9 / 167/16 "/ 9/16" reikä1.375 "€12.30
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
AL0738009001-1/4", 1-1/2"€3.43
AL0738011001.75mm€7.81
AL0738012002"€13.26
AL0738014002.5 "€15.07
AL0738015003"€14.39
AL0738006003 / 4 "€5.97
AL0738008003/4", 7/8", 1-1/16"€5.80
AL0738002005 / 16 "€5.54
AL0738004005/16 ", 7/16"€6.43
AL0738005007/16 ", 9/16"€5.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?