Kartiolaatat

Suodattaa

Graingerin kartiomaisia ​​aluslevyjä, jotka tunnetaan myös nimellä Belleville aluslevyt, käytetään rakennepulttien kanssa kompensoimaan palkkien ja kanavien ei-rinnakkaiset pinnat. Ne ovat ihanteellisia...Lue lisää

APPROVED VENDOR -

Kartiomainen aluslaatta

TyyliMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusPaksuusHinta (ei alv)
A6FY70M22.2mmJousiteräs C 605"0.6mm0.4mm€13.78
A6FY72M33.2mmJousiteräs C 607mm0.85mm0.6 mm€15.57
A6FY51M33.2mmA2 ruostumaton teräs (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)7mm0.85mm0.6 mm€3.50
A6FY53M44.3mmA2 ruostumaton teräs (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)9mm1.3mm1 mm€9.62
A6FY74M44.3mmJousiteräs C 609mm1.3mm1 mm€19.52
A6FY76M55.3mmJousiteräs C 6011mm1.55mm1.2mm€23.63
A6FY55M55.3mmA2 ruostumaton teräs (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)11mm1.55mm1.2mm€9.29
A6FY78M66.4mmJousiteräs C 6014mm2mm1.5mm€17.81
B6FY57M66.4mmA2 ruostumaton teräs (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)14mm2mm1.5mm€13.83
A6FY59M88.4mmA2 ruostumaton teräs (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)18mm2.6mm2mm€10.78
A6FY80M88.4mmJousiteräs C 6018mm2.6mm2mm€17.81
A6FY61M1010.5mmA2 ruostumaton teräs (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)23mm3.2mm2.5mm€32.52
A6FY82M1010.5mmJousiteräs C 6023mm3.2mm2.5mm€13.07
A6FY62M1213mmA2 ruostumaton teräs (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)29mm3.95mm3mm€18.27
A6FY84M1213mmJousiteräs C 6029mm3.95mm3mm€26.11
A6FY86M1617mmJousiteräs C 6039mm5.25mm4mm€7.28
A6FY88M2021mmJousiteräs C 6045mm6.4mm5mm€16.29
A6FY66M2021mmA2 ruostumaton teräs (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)45mm6.4mm5mm€11.01
A6FY68M2425mmA2 ruostumaton teräs (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)56mm7.75mm6mm€25.27
APPROVED VENDOR -

Kartioaluslevy, 10PK

MallieräHinta (ei alv)
6FY49AE8WLZ€3.87
APPROVED VENDOR -

Kartiolevy M24

MallieräHinta (ei alv)
6FY90AE8WNM€40.36
APPROVED VENDOR -

Kartioaluslevy, 5PK

MallieräHinta (ei alv)
6FY64AE8WMN€19.60
GRAINGER -

Neliömäinen viistetty aluslevy 1.50mm

MallieräHinta (ei alv)
06320 3AH7JNZ-
Tarjouspyyntö

Kartiolaatat

Graingerin kartiomaisia ​​aluslevyjä, jotka tunnetaan myös nimellä Belleville aluslevyt, käytetään rakennepulttien kanssa kompensoimaan palkkien ja kanavien ei-rinnakkaiset pinnat. Ne sopivat ihanteellisesti rakenteellisiin tasoitussovelluksiin auto-, kemian-, energia-, jakelu-, pumppu- ja venttiilivalmistus-, voimansiirto- ja teollisuusautomaatioteollisuudessa. Nämä Belleville-aluslevyt kompensoivat myös ruuviliitosten lämpökutistumista ja laajenemista.

Usein kysytyt kysymykset

Miten kartiomaiset aluslevyt mitataan?

  • Käytä jarrusatulat pienempää leukaa aluslevyn sisähalkaisijan mittaamiseen.
  • Sulje jarrusatula ja avaa se varovasti peukaloruuvilla, kunnes molemmat leuat koskettavat lujasti aluslevyä.
  • Merkitse muistiin näytölle ilmestyvä mitta.

Kuinka asentaa kartiomainen aluslevy?

Aluslevy tulee asentaa siten, että kartiomaisen hammaslevyn hampaat ovat vetokoukkua päin, mikä estää sen löystymisen.

Kuinka Bellevillen aluslevyt toimivat?

Kartio- tai Belleville-jousialuslevyt pitävät kokoonpanot tiukoina ylläpitämällä korkeaa jännitystä ja toimimalla tärisevien osien iskunvaimentimina.

Voidaanko kartiomaisia ​​aluslevyjä käyttää uudelleen?

  • Kyllä niitä voi käyttää toistuvasti..
  • Näiden aluslevyjen ylikiristäminen ja ylikuormitus voivat kuluttaa niitä ajan myötä.

Miten Bellevillen aluslevyt epäonnistuvat?

  • Belleville-aluslevyt, kuten kaikki jouset, ovat herkkiä rikkoutumaan raskaan kuormituksen tai äärimmäisen rasituksen vaikutuksesta.
  • Ne kestävät suuria kuormia, mutta on varottava, etteivät ne ylitä niiden enimmäisjännitystä ja kantavuutta.

Kuinka asentaa Belleville-aluslevyt?

  • Belleville-aluslevyt, jotka tunnetaan myös levyjousialuslevyinä, voidaan asentaa yksi-, sarja-, rinnakkais- tai sarja-/rinnakkaiskokoonpanoina.
  • Yhden Belleville-aluslevyn kokoonpanossa on yksi aluslevy, joka on yhdistetty koneruuviin tai pulttiin. Aluslevy asetetaan niin, että keskiosa työntyy pois työkappaleesta ja koskettaa kiinnityspäätä.
  • Rinnakkaiskokoonpano käsittää kaksi tai useampia aluslevyjä pinottuina päällekkäin, jolloin niillä on täydellinen pintakosketus toistensa kanssa. Kuorman sietokyky kasvaa lisättyjen aluslevyjen lukumäärän kerrannaisina (esim. kaksi aluslevyä kaksinkertaistaa kuormituksen toleranssin, kolme aluslevyä kolminkertaistaa sen ja niin edelleen).
  • Sarjakokoonpanossa on kaksi tai useampia aluslevyjä pinottuina päällekkäin siten, että vain keskipinta ja päät koskettavat toisiaan. Samoin kuin rinnakkaiskokoonpano, tämä konfiguraatio lisää myös taipumatoleransseja lisättyjen aluslevyjen lukumäärän kerrannaisina.
  • Sarja-/rinnakkaiskokoonpano pinoaa kolme tai useampia aluslevyjä yhteen sarja- ja rinnakkaisyhdistelmänä, mikä lisää sekä taipuman että kuormituksen toleransseja asteittain pinosta lisättävien tai poistettavien aluslevyjen lukumäärän perusteella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?