AKRO-MILS Johtavat astiat

ESD-johtavat astiat suojaavat herkkiä elektronisia osia tai laitteita staattiselta sähköltä. Laajalti käytetty sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa varastointi- ja jakelusovelluksiin

Suodattaa

AKRO-MILS -

ESD-säiliöt

Akro-Mils ESD -säiliöt on suunniteltu luomaan turvallinen ja kätevä säilytysjärjestelmä osien käsittelyyn ja noutamiseen. Ne on valmistettu valetusta ESD: stä sähköstaattisten varausten hajottamiseksi, mikä voi vahingoittaa vakavasti herkkiä elektronisia komponentteja. Niissä on erittäin alhainen hiilipitoisuus, eivätkä ne jätä mustia jäänteitä osiin. Näissä säiliöissä on täysleveä ripustushuuli raskaiden kuormien kestämiseksi ja vahvistetut sivureunat estävät sivuseinän leviämisen. Niissä on suuri tarra -aukko viivakoodin helppoa skannausta varten ja kaareva pohja pienten osien hakemiseen.

TyyliMalliUlkopuolinen leveysKorkeusSisäkorkeuspaketti MääräPainokapasiteettiLeveysSisäpituusSisäleveysHinta (ei alv)
A30210 ESD4 1 / 8 "3 "- 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "- 5"4 3 / 4 "3 7 / 16 "€14.52
B30220 ESD4 1 / 8 "3 "- 4"2 13 / 16 "2410 lbs.4 "- 5"6 3 / 4 "3 7 / 16 "€19.74
C30230 ESD5 1 / 2 "5 "- 6"4 3 / 4 "1230 lbs.5 "- 6"10 1 / 4 "4 3 / 8 "€45.50
D30240 ESD8 1 / 4 "6 "- 8"6 3 / 4 "1260 lbs.8 "- 10"14 "6 9 / 16 "€119.37
E30235 ESD11 "5 "- 6"4 3 / 4 "650 lbs.10 "- 12"10 1 / 4 "10 "€79.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?