PROTO Kotelopääavaimet

Proto-kotelopäätyavainten molemmissa päissä on suljetut silmukat kuusikulmaisten tai neliömäisten pulttien kiinnittämiseksi. Näissä kotelopään jakoavainsarjoissa on suljettu pää kahvan molemmissa päissä, mikä tarjoaa enemmän kosketusta kiinnittimeen ja sallii enemmän vääntömomenttia kuin kiintoavaimella, koska kotelon pää ei todennäköisesti luiskahda kiinnittimestä.

Suodattaa

PROTO -

Kaksoislaatikkoavaimet

TyyliMalliKulmahead PaksuuseräKokonaispituusHinta (ei alv)
AJ8180-T500--Laatikon pääavain-€54.82
BJ1028A-17/32 ", 9/16"Double Box -avain13 1 / 2 "€76.66
Tarjouspyyntö
CJ112630L--Laatikon pääavain-€74.64
DJ1024A-1/2 ", 17/32"Double Box -avain12 1 / 4 "€72.25
Tarjouspyyntö
EJ8179-T500--Laatikon pääavain-€56.52
FJ111820L--Laatikon pääavain-€67.02
GJ111416L15 °3 / 8 "Double Box -avain10 3 / 4 "€69.47
Tarjouspyyntö
HJ112832L15 °9/16 ", 19/32"Double Box -avain17 1 / 8 "€75.71
Tarjouspyyntö
IJ112224L15 °1/2 ", 17/32"Double Box -avain14 1 / 4 "€73.85
Tarjouspyyntö
JJ8184-T50060 °1/2 ", 9/16"Double Box -avain11 1 / 2 "€68.75
Tarjouspyyntö
KJ8181-T50060 °11/32 ", 13/32"Double Box -avain8 3 / 4 "€64.29
Tarjouspyyntö
TyyliMalliKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
AJ2617PW10 9 / 16 "1-1 / 16 "€84.05
AJ2618PW10 11 / 16 "1.125 "€89.62
AJ2620PW10 11 / 16 "1.25 "€99.88
AJ2623PW10 13 / 16 "1.437 "€110.83
AJ2621PW10 13 / 16 "1 5 / 16 "€100.25
AJ2624PW10 15 / 16 "1.5 "€125.30
AJ2628PW13 9 / 32 "1.75mm€164.51
AJ2627PW13 9 / 32 "1-11 / 16 "€140.31
AJ2631PW13.5 "1-15 / 16 "€170.51
AJ2632PW13.5 "2"€181.10
AJ2638PW13.75 "2.375 "€220.72
AJ2630PW13.375 "1.875 "€177.77
AJ2636PW13.625 "2.25 "€194.00
AJ2634PW13.625 "2.125 "€177.90
AJ2635PW13.625 "2.187 "€186.59
AJ2642PW13.875 "2.625 "€294.96
AJ2644PW14.031 "2.75 "€285.90
TyyliMalliKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
AJ1061M-TT9 45 / 64 "14 mm x 15 mm€52.59
AJ1079M-TT17 13 / 64 "30 mm x 32 mm€110.76
TyyliMalliKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
AJ17255.757/16 x 1/2 "€37.25
AJ17306.625 "9/16 x 5/8 "€44.82
AJ17317.255/8 x 3/4 "€51.65
PROTO -

Laatikon pääavain

Proto-kotelon avaimissa on TorquePlus-järjestelmä, joka auttaa löysäämään tai kiristämään itsepintaisia ​​ja vaurioituneita pultteja / muttereita sekä pehmeästä materiaalista valmistettuja kiinnikkeitä. Näissä yksiköissä on 12-pistekotelorakenne, joka tarjoaa hienon indeksoinnin ja paremman nopeuden sekä 60 asteen syvyyden siirtymän (tietyt mallit), jotta syvempiin syvennyksiin pääsee paremmin. Kaikki mallit ovat täysin kiillotettuja, jotta ne kestävät hapettumisreaktioita ja helposti puhdistettavia pintoja. Niitä tarjotaan sekä SAE- että Metric-muunnoksina. Valitse laaja valikoima näistä koteloavaimista, joihin mahtuu 4, 6 ja 12 pistettä Raptor Supplies.

TyyliMalliSuorittaa loppuunOffsetKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta (ei alv)
AJ1061MTäysi puola7-1 / 2 astetta9 2 / 3 "metrinen14 x 15 mm€30.73
AJ1050MTäysi puola7-1 / 2 astetta5.75 "metrinen6 x 7 mm€29.28
AJ1051MTäysi puola7-1 / 2 astetta6.75 "metrinen8 x 9 mm€28.52
AJ1053MTäysi puola7-1 / 2 astetta8"metrinen10 x 11 mm€27.77
AJ1064MTäysi puola15 Tutkinnot10 11 / 16 "metrinen16 x 18 mm€37.12
AJ1072MTäysi puola7-1 / 2 astetta13.375 "metrinen21 x 24 mm€46.99
AJ1073MTäysi puola7-1 / 2 astetta13.75 "metrinen22 x 24 mm€55.94
BJ1077MTäysi puola7-1 / 2 astetta16 "metrinen27 x 30 mm€82.88
CJ1079MTäysi puola7-1 / 2 astetta17 "metrinen30 x 32 mm€97.90
DJ1012-500Täysi puola7-1 / 2 astetta7.75 "SAE3/8 x 7/16 "€29.61
AJ1065MTäysi puola15 Tutkinnot11 23 / 64 "metrinen17 x 19 mm€40.41
BJ1057MTäysi puola15 Tutkinnot8-55/64metrinen12 x 13 mm€29.40
AJ1058MTäysi puola7-1 / 2 astetta9"metrinen12 x 14 mm€28.89
EJ1120Satiini15 Tutkinnot4.25 "SAE5/16 x 3/8 "€22.89
EJ1122Satiini15 Tutkinnot4.625 "SAE3/8 x 7/16 "€27.18
FJ1160Satiini15 Tutkinnot20.25SAE1-1/4 x 1-3/8€103.07
EJ1131Satiini15 Tutkinnot6.125 "SAE5/8 x 3/4 "€34.68
EJ1162Satiini15 Tutkinnot22.25SAE1-7/16 x 1-1/2€128.64
EJ1126Satiini15 Tutkinnot5.375 "SAE1/2 x 9/16 "€26.08
EJ1155Satiini15 Tutkinnot19.25SAE1-1/4 x 1-5/16€88.41
PROTO -

Spline-laatikkopääavain 1 / 4x5 / 16 tuumaa 7-1 / 4l

MallieräHinta (ei alv)
J1118SPLAC2HKV€97.32
PROTO -

Kaksoislaatikkoavain, 1/2, 9/16 tuuman pää, 11 1/2 tuuman pituus, offset, seosteräs, kromi

MallieräHinta (ei alv)
J111618LCN2TQE€65.36
PROTO -

Vedä jakoavainkahvasta, 36 tuuman musta oksidi

MallieräHinta (ei alv)
J26HAN36AF7NWZ€148.47
PROTO -

Kaksoislaatikkoavain, 15/16, 1 tuuman pää, 14 tuuman kokonaispituus, offset, seosteräs, kromi

MallieräHinta (ei alv)
J8185-T500CN2TQF€61.75

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?