ALLEGRO SAFETY Lentoyhtiön jäähdytysjärjestelmät

Allegro-ilmanjäähdytysjärjestelmät sopivat ihanteellisesti tavallisiin painesuodatuspaneeleihin, hengitysilmakompressoreihin ja ympäristön ilmapumppuihin jäähdyttämään hengitysilmaa samalla kun se kulkee patterin läpi. Ne lisäävät käyttömukavuutta ja työntekijöiden tuottavuutta huppumaisilla hengityssuojaimilla ja matalapaineisilla C-tyypin naamareilla.

Suodattaa

Ilmanjäähdytysjärjestelmät tuottavat viileää ja raitista ilmaa käyttämällä paineilmaa, joka toimitetaan ilmapumppujen tai jäähdyttimien kautta. Ne sopivat ihanteellisesti käytettäväksi tavallisten painesuodatuspaneelien ja hengityssuojaimien kanssa.
ALLEGRO SAFETY -

Kannettavat lentoyhtiön jäähdytysjärjestelmät

Allegro -kannettava lentoyhtiön jäähdytysjärjestelmä soveltuu raikkaan hengittävän ilman kuljettamiseen työntekijän pääkappaleeseen. Nämä jäähdytysjärjestelmät kykenevät alentamaan ilman lämpötilan 180 asteesta F aina 50 asteeseen F, ja ne on liitetty ympäröivän ilman pumppuun 5 tuuman pituisen tuloilman syöttöyhtiön kautta kestävällä "Chicago Style" -liittimellä. Ne on varustettu säädettävällä venttiilillä, joka auttaa säätämään ilmavirtaa. Valitse useista näistä kannettavista lentoyhtiöiden jäähdytysjärjestelmistä, joita on saatavana 15 psi: n ja 150 psi: n enimmäispainevaihtoehtoina.

TyyliMalliTuloliittimen tyyliTyyliLeveysHinta (ei alv)
A9820-LPChicagon tyyliAlhainen paine28 "€1,086.67
B9820 hvHansenKorkeapaine26 "€1,360.10

Usein kysytyt kysymykset

Mihin ylipaineventtiilejä käytetään?

Ylipaineventtiilit on suunniteltu paineen säätämiseen neste- ja paineilmajärjestelmissä. Nämä venttiilit avautuvat järjestelmän paineen noustessa.

Mitkä lisävarusteet ovat yhteensopivia kannettavien lentoyhtiöiden jäähdytysjärjestelmien kanssa?

Allegro kannettavia lentokonejäähdytysjärjestelmiä voidaan käyttää merkin 1, 2 tai 3 työntekijän hengitysilmapumppujen kanssa.

Mihin Chicagon kytkintä käytetään?

Chicagon liittimiä, jotka tunnetaan myös nimellä universaalityyppiset liittimet, käytetään yleisesti letkulinjoissa paineilmatyökalujen liittämiseen paineilmalähteeseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?