PARKER Ilmaletkut

Joustavat letkuliittimet, jotka on suunniteltu ilmatyökaluille, kompressoreille, valmistuslaitteille ja yleisiin teollisiin sovelluksiin. Siinä on polyamidikytkentämateriaali, joka takaa mittapysyvyyden ja hyvän kemiallisen kestävyyden, mahtuu helposti 25/40 mm: n portteihin ja tarjotaan kulutusta kestävillä kestomuovi- ja joustavilla kumivariantteilla

Suodattaa

PARKER -

Industrial Interchange Quick Connect -ilmaliittimet

TyyliMallieräHinta (ei alv)
ASH3CLetkukytkin€26.67
BSH2C-ELetkukytkin€34.77
ASH3C-ENänni€290.15
CSH8CNänni€104.23
DSH9CNänni€61.85
TyyliMalliKoko kokoaminenSisällä Dia.eräPituusMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Putki Dia.Hinta (ei alv)
A1001E25 00 01 XNUMX XNUMX25mm25mmLetku10 "4"38mm1"€369.46
A1001E40 00 02 XNUMX XNUMX40mm40mmTaipuisa letku9"16 "54mm1-1 / 2 "€508.69
PARKER -

801-sarja, matalapaineletku

Parker 801 -sarjan matalapaineletkut soveltuvat nesteen siirtoon matalapaineisissa hydraulijärjestelmissä, voitelulinjoissa, polttoainelinjoissa ja monissa muissa teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa. Niissä on synteettinen kumipäällyste poikkeuksellisen kestävyyden ja suojan takaamiseksi. Nämä letkut toimivat luotettavasti myös äärimmäisen kylmissä olosuhteissa ja niiden minimikäyttölämpötila on -40 astetta C. Näiden letkujen putki on valmistettu nitriilistä, joka kestää erinomaisesti hankausta ja kulumista.

TyyliMalliMurtumispaineLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Max. KäyttöpaineMin. Taivuta sädeNimellinen sisäpuoli Dia.Hinta (ei alv)
A801-16-YEL-RL800 PSI1"32.5 mm1,4 Mpa250 mm25 mm€12.39
Tarjouspyyntö
A801-8-YEL-RL1200 psi1 / 2 "19.8 mm300 psi125 mm12 mm€5.42
Tarjouspyyntö
A801-12-YEL-RL1200 psi3 / 4 "26.2 mm300 psi180 mm19 mm€9.45
Tarjouspyyntö
A801-10-YEL-RL1200 psi5 / 8 "23 mm300 psi150 mm16 mm€7.50
Tarjouspyyntö
A801-4-YEL-RL1400 PSI1 / 4 "12.7 mm350 Psi65 mm6 mm€3.80
Tarjouspyyntö
A801-6-YEL-RL1400 PSI3 / 8 "15.9 mm350 Psi75 mm10 mm€4.73
Tarjouspyyntö
PARKER -

801 -sarjan monikäyttöletkut, musta

Parker 801 -sarjan monikäyttöletkut ovat ihanteellisia matalapaineisiin sovelluksiin öljypohjaisten hydraulinesteiden ja voiteluöljyjen kuljettamiseen. Näissä letkuissa on Push-Lok Plus -tekniikka, joka tarjoaa positiivisen tiivistyksen kestävää ja vuodatonta käyttöä varten sekä nopean ja helpon asennuksen, mikä säästää aikaa ja kustannuksia. Ne on valmistettu synteettisestä kumista, mikä antaa lujuutta, ja ne on vahvistettu yhdellä kuitupunoksella, joka vaatii vähemmän voimaa taivuttaa korkeiden paineiden tai lämpötilojen vuoksi. Valitse näiden monikäyttöisten letkujen laajasta valikoimasta, saatavilla letkun sisähalkaisijaltaan 5/8 - 1/2 tuumaa.

TyyliMalliLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Max. KäyttöpaineMin. Taivuta sädeNimellinen sisäpuoli Dia.Hinta (ei alv)
A801-16-BLU-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm€12.39
Tarjouspyyntö
B801-16-BLK-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm€12.39
Tarjouspyyntö
C801-16-GRA-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm€12.39
Tarjouspyyntö
B801-8-BLK-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€5.42
Tarjouspyyntö
C801-8-GRA-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€5.42
Tarjouspyyntö
A801-8-BLU-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm€5.42
Tarjouspyyntö
A801-4-BLU-RL1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1 / 2 "6 mm€3.80
Tarjouspyyntö
C801-4-GRA-RL1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1 / 2 "6 mm€3.80
Tarjouspyyntö
B801-4-BLK-RL1 / 4 "0.5 "350 Psi2-1 / 2 "6 mm€3.80
Tarjouspyyntö
A801-12-BLU-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€9.45
Tarjouspyyntö
C801-12-GRA-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€9.45
Tarjouspyyntö
B801-12-BLK-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm€9.45
Tarjouspyyntö
A801-6-BLU-RL3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€4.73
Tarjouspyyntö
C801-6-GRA-RL3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€4.73
Tarjouspyyntö
B801-6-BLK-RL3 / 8 "0.63 "350 Psi3"10 mm€4.73
Tarjouspyyntö
C801-10-GRA-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€7.50
Tarjouspyyntö
B801-10-BLK-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€7.50
Tarjouspyyntö
A801-10-BLU-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm€7.50
Tarjouspyyntö
TyyliMalliLetku sisäpuolella Dia.PituusSisään vedetty pituusHinta (ei alv)
AA0812-MC8-ML81 / 2 "12ft.4.3ft.€140.22
Tarjouspyyntö
AA0850-MC8-ML81 / 2 "50ft.16.8ft.€351.14
Tarjouspyyntö
AA0825-MC8-ML81 / 2 "25ft.8.5ft.€214.26
Tarjouspyyntö
AA0450-MC4-ML41 / 4 "50ft.18.1ft.€136.02
Tarjouspyyntö
AA0650-MC6-ML63 / 8 "50ft.17.9ft.€217.10
Tarjouspyyntö
AA0625-MC6-ML63 / 8 "25ft.8.5ft.€129.15
Tarjouspyyntö
PARKER -

Vakioletku, 1-1 / 4 letkun sisähalkaisija

MallieräHinta (ei alv)
302-20AB6DRU€2,785.58
PARKER -

Pikaliitin letkuliitin, 1/4 tuuman rungon koko, 1/8 tuuman letkun sovituskoko

MallieräHinta (ei alv)
RF-254-2MPCT7GEW€3.43
PARKER -

Letku, 3 tuuman letkun sisähalkaisija

MallieräHinta (ei alv)
SW387-3000BX8TNX€63.97
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?