WATEROUS

Vuodesta 1886 Waterous on valmistanut laadukkaita, amerikkalaisia ​​palonsammutustuotteita kuumalinjojen eristeiden pesuun ja ydinjäähdytysteollisuuteen. Brändin laajaan tuotevalikoimaan kuuluvat kannettavat palo- ja ajoneuvopumput, CAFS-järjestelmät, vaahtojärjestelmät sekä palopostit ja venttiilit. Waterous PB18 -sarjan kannettavia pumppuja käytetään yhdessä Briggs & Strattonin 18 hv (13 kW) V-Twin-bensiinimoottorin ja EPA-yhteensopivan 3 gallonan polttoainesäiliön kanssa. Nämä pumput pystyvät käsittelemään jopa 320 psi:n paineita ja tuottavat virtausnopeudet jopa 400 gpm asti.
Yrityksen palontorjuntatyökaluja hakevat asiakkaat voivat etsiä mallia, tuotetta tai ristiviitenumeroa Raptor Supplies. Lähetämme myös suoria vaihtoehtoja erilaisille vanhoille ja lopetetuille tuotteille ilman tilausten tekemiseen vaadittavaa vähimmäistilausmäärää.

Asiakastukitiimimme vastaa 30 minuutin kuluessa!

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä

Ota välittömästi yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja
Olemme saatavilla osoitteesta maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.