SPECTROLINE

Spectroline on Spectronics Corporationin tuotemerkki, joka tarjoaa korkealaatuisia fluoresoivia vuotojen havaitsemistuotteita järjestelmän nestevuotojen paikallistamiseksi. Sen pääkonttori sijaitsee Melvillessä, New Yorkissa, Yhdysvalloissa. Lue lisää

Suodattaa

Valaistus

LVI ja jäähdytys

testausvälineet

Hitsaus

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Tietoja SPECTROLINE:sta

Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat UV-vuotojen havaitsemislamput ja -lamppusarjat, UV-vuotoilmaisimet, väriaineet, digitaaliset radiometrit ja niihin liittyvät tarvikkeet. Tuotemerkin kevyissä ja ladattavissa 365-sarjan UV-valvontataskulamoissa on tehokas UV-A-LED-valonlähde, joka on sijoitettu lujaan eloksoituun alumiinirunkoon. Nämä kestävät Spectroline UV-valot toimivat yhtäjaksoisesti 4 tuntia ja ne soveltuvat rikospaikan tutkimiseen, oikeuslääketieteelliseen laboratoriotöihin ja jyrsijäkontaminaation havaitsemiseen. Brändi valmistaa myös vuodonilmaisuvärejä, jotka on suunniteltu paikantamaan nopeasti polttoaineen, synteettisten voiteluaineiden, öljy-, vesi- ja glykolipohjaisten järjestelmien vuodot. Näitä NSF-sertifioituja Spectroline-värejä on saatavana punaisina ja keltaisina versioina.

Harkittavia asioita

Lähetys

Spectroline-työkaluilla on pieni jalanjälki ja ne vaativat kompaktin pakkauksen. Siksi nämä yksiköt voidaan toimittaa lyhyessä ajassa, ja ne lähetetään yleensä kuriirikuljetuksena tai lentorahtina.

Tärkeimmät kauppanimet

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka käytät UV-valoja vuotojen havaitsemiseen?

  • UV-fluoresoiva lisäaine sekoitetaan nestejärjestelmään, kuten veteen, öljyihin, polttoaineisiin, jäähdytysnesteisiin ja kylmäaineisiin.
  • Laitetta käytetään normaalisti, jotta fluoresoiva lisäaine pääsee kiertämään.
  • Jos vuoto tapahtuu, UV-fluoresoiva merkkiaine kulkeutuu nesteen mukana ja jää vuotokohtaan.

Kuinka kauan UV-vuodontunnistusväri pysyy ilmastointijärjestelmässä?

Väriaine voi jäädä järjestelmään loputtomiin, eikä sillä ole vaikutusta järjestelmän komponentteihin tai suorituskykyyn.

Kuinka kauan kestää, että UV-väri toimii?

Se voi kestää 5–45 minuuttia järjestelmän koosta riippuen.

Yksinomaiset tuotemerkit