Brändin valikoimaan kuuluu Milton-Industriesin rengaspaine- ja kulutuspinnan syvyysmittarit, mutterit ja aluslevyt, pikaliittimet, renkaiden istukat ja täyttölaitteet, suodattimen säädinvoitelulaitteet (FRL), ilmapistoolit, push-on letkuliittimet ja paljon muuta. Milton-Industries painemittarit ovat ihanteellisia käytettäväksi kompressorien, säätimien, ilmalinjojen ja pneumaattisten työkalujen ja laitteiden kanssa. Niiden ABS-kotelot ja keskitakakiinnikkeet takaavat kestävyyden ja lämmön, korroosion, veden, suolaveden ja öljyn kestävyyden. Niitä voidaan käyttää myös höyrysovelluksissa 120 asteen F asti. Paineet vaihtelevat välillä 0 - 160 psi ja käyttölämpötila -13 - 120 astetta F, joten nämä mittarit tarjoavat tarkat mittaukset erilaisissa olosuhteissa. Brändin korkean paineen säätimet on korkeintaan 250 standardikuutiojalkaa minuutissa 100 paunalla neliötuumalla ja käyttölämpötilat 40-120 astetta F. Niissä on Buna-N kalvosäätimet, jotka ovat keventäviä tyyppejä, jotka tarjoavat vakaan myötävirran ilmanpaineen laajalla ilma-alueella virtaukset takaavat tarkan ohjauksen, nopean vasteen ja minimaalisen painehäviön. Niiden offset-mittaportit voivat toimia myös kahtena 1/4 tuuman NPT-syöttölinjana. Nämä säätimet koostuvat painevaletusta alumiinirungosta, tasapainotetusta männästä ja muovatusta kumisarjasta. Näissä säätimissä on oltava suodatin vaurioiden poistamiseksi. Ne tarjoavat paine- ja virtausnopeudet jopa 250 psi:iin ja 250 SCFM:iin.