GROVE GEAR

Grove Gearin laaja valikoima sisältää erittäin tehokkaita vaihteiston vähennyksiä, välityskertoimia ja kierukkavaihteistoja. Grove Gear GR-sarjan kierukkavaihteet alentimet on suunniteltu minimoimaan moottorin tuottaman tulon nopeus. Nämä Grove Gear IronMan -vähennykset kestävät iskukuormituksen, ympäristöhyökkäykset, jatkuvan käytön ja toistuvia peruutussyklejä useissa teollisuussovelluksissa. Niissä on yksiosainen valurautakotelo, jossa on yksi lähtökansi, ja ne on myös CNC-koneistettu tarkkaa komponenttien sovitusta ja kohdistusta varten. Brändin suhdekertoimet Niissä on kaksikäyttöinen rakenne, joten niitä voidaan käyttää erillisenä yhden alennuslinjan supistimena tai yhdessä minkä tahansa C-face-vaihteiston kanssa.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

GROVE GEAR osat

Osat(272 tuotetta)

GROVE GEAR -laippakytkinsarja

Laippaliitin(22 tuotetta)

GROVE GEAR AC vaihdemoottorit

AC-vaihdemoottorit(2 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Grove Gear Productsin MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Dayton & Eaton -mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Grove Gear -tuotteita.

Lähetys

Nämä Grove Gear -koot vaihtelevat pienistä suuriin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Grove Gearista

Grove Gearin laaja valikoima sisältää erittäin tehokkaita vaihteiston vähennyksiä, välityskertoimia ja kierukkavaihteistoja. Grove Gear GR-sarjan kierukkavaihteet alentimet on suunniteltu minimoimaan moottorin tuottaman tulon nopeus. Nämä Grove Gear IronMan -vähennykset kestävät iskukuormituksen, ympäristöhyökkäykset, jatkuvan käytön ja toistuvia peruutussyklejä useissa teollisuussovelluksissa. Niissä on yksiosainen valurautakotelo, jossa on yksi lähtökansi, ja ne on myös CNC-koneistettu tarkkaa komponenttien sovitusta ja kohdistusta varten. Brändin suhdekertoimet Niissä on kaksikäyttöinen rakenne, joten niitä voidaan käyttää erillisenä yhden alennuslinjan supistimena tai yhdessä minkä tahansa C-face-vaihteiston kanssa.

Tärkeimmät kauppanimet

Bravo alumiiniset vaihteistovaimentimet

Bravo alumiiniset vaihteistovaimentimet

Bravo-madonvähennykset, joita on saatavana viidessä koossa, teholuokilla jopa 7.5 hv ja suhteilla 7:1-70:1, erottuvat kompaktiudellaan, sillä ne ovat jopa kolmanneksen kilpailijoita pienempiä. Nämä käyttöikää tiiviit, vähän huoltoa vaativat supistimet sopivat täydellisesti tilakriittisiin sovelluksiin, erityisesti m...

Obile laitteet ja haastavat asennukset. Niiden kevyt OEM-suunnittelu varmistaa optimaalisen suorituskyvyn, kun taas niiden yhteensopivuus useimpien suurten maailmanlaajuisten merkkien asennusmittojen kanssa yksinkertaistaa integrointia, mikä tekee Bravosta monipuolisen ja tehokkaan valinnan erilaisiin teollisuuden tarpeisiin.

Quadro-alumiiniset vaihteistovaimentimet

Quadro-alumiiniset vaihteistovaimentimet

Grove Gear Quadro -matovähennykset ovat monipuolinen ratkaisu teollisiin sovelluksiin. Saatavilla on neljä eri kokoa, jopa 8 hevosvoiman teho ja suhteet 7:1:stä vaikuttavaan 4020:1:een, joten ne tarjoavat tarkan nopeuden ja vääntömomentin hallinnan. Niiden kompakti muotoilu, jopa kolmannes pienempi kuin co...

kilpailijoille, tekee niistä ihanteellisia ahtaisiin asennuksiin. Nämä sinetöidyt käyttöikää vähentävät supistimet vaativat vain vähän huoltoa ja sopivat liikkuviin laitteisiin. Lisäksi niiden asennusmitat ovat vaihdettavissa suurten maailmanlaajuisten merkkien kanssa, mikä yksinkertaistaa integrointia olemassa oleviin järjestelmiin. Grove Gearin Quadro-matovähennykset yhdistävät tarkkuuden, tehokkuuden ja mukautuvuuden erilaisiin teollisuuden tarpeisiin.

Washguard vaihteiston vaimentimet

Washguard vaihteiston vaimentimet

Nämä vaihteistot on tehtaalla täytetty premium-luokan PAG-voiteluaineella, joka täyttää USDA Class H1 -standardit ja varmistaa, että ne ovat turvallisia käytettäväksi elintarvike- ja juomateollisuudessa. Viton-kaksoishuulitiivisteet parantavat tiivistyskykyä, kun taas patentoitu Forshedan V-rengas ulostuloakselissa tarjoaa jälleen lisäsuojaa...

st epäpuhtaudet. Tasapinnaisen tulolaipan O-rengas tiivistää tehokkaasti kosteuden tunkeutumista vastaan. Lisäksi näissä vaihteistoissa on elintarvikelaatuinen valkoinen epoksimaali, mikä korostaa niiden soveltuvuutta saniteettiympäristöihin.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä tekee Quadro-suunnittelijoista ainutlaatuisen vaihdevähennysten joukossa?

Quadro-reduktorit ovat erittäin kompakteja, jopa kolmanneksen pienempiä kuin kilpailijat, mikä on hyödyllistä asennuksissa, joissa on rajoitettu tila. Ne on myös sinetöity koko elinkaaren ajan, mikä eliminoi säännöllisen huollon tarpeen.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon vaihteistoa valittaessa?

Oikean vaihteiston valinnassa on otettava huomioon useita kriittisiä tekijöitä, kuten vääntömomentti- ja kuormitusvaatimukset, jotta varmistetaan, että valittu alennuslaite pystyy käsittelemään niitä tehokkaasti, tarvittava nopeuden alennussuhde halutun lähtönopeuden saavuttamiseksi ja vaihteiston tyyppi (kierukka, kierukka, viiste, planeetta) erityistarpeidesi perusteella.