WEILER

Suodattaa

Sähkötyökalut

Hioma

Siivous

Koneistus

Materiaalinkäsittely

Voimansiirto

Pneumatiikka

Putkityöt

Maalilaitteet ja -tarvikkeet

Sähkötyökalut Suodattaa

ViimeistelytyökalutKatso kaikki

  • Kulmahiomakoneen lisävarusteet

    Sisältää kolmiosaiset hiomakoneet, jotka sisältävät 4-1 / 2 tuuman läppälevyn, 2-3 / 4 tuuman kuppiharjan ja 4 tuuman vaijeripyörän purseenpoistoa varten sekä ruosteen, maalin ja korroosion poistamiseksi. Saatavana myös viisiosaisia ​​apupaketteja, joissa on karalle asennettu harja

  • Kuppiharjat

    Yksiriviset ja kaksiriviset solmukupilliharjat, jotka on suunniteltu käytettäviksi kulmahiomakoneissa ruosteen, maalin ja kalkkikertymien poistamiseksi. Ominaisuudet teräs / messinki / pronssi harjakset ja suurin nopeus 14000 rpm. Tarjotaan karan ja kierteisen arbor-kiinnitysvaihtoehtoina

  • Levyharjat

    Kuorimyllylevysiveltimet, joita käytetään pintojen valmisteluun, ruosteen / hilseilyn poistamiseen, pintamerkkien ja reunojen säteilyn sekoittamiseen teräs-, alumiini-, messinki-, pronssi-, valurauta-, keraamisilla ja kuparipinnoilla. Ominaisuudet: hankaavat nailonharjakset ja max. toimintanopeus 2500 rpm. Saatavana 4 ja 6 tuuman harjan halkaisijoina

  • Loppuharjat
  • Sander-hiomakoneen teräsharjat
  • Spiraali- ja putkiharjat

Tietoja WEILERistä

Weiler on ISO 9001: 2008 -sertifioitu yhdysvaltalainen tuotemerkki, joka tunnetaan laadukkaista hioma-aineistaan. Weiler Abrasives -luettelossa on laaja valikoima tuotteita läppälevyn, läppärin, painetun keskipyörän, hiontatangon ja hiomakoneen teräsharjan tuoteluokkien alla. Näitä korkean suorituskyvyn hioma-aineita on saatavana eri raevalikoina ja karkeina. Vaikeisiin töihin suunnitellut Weiler-hioma-aineet ovat ensisijainen valinta materiaalien aggressiiviseen poistamiseen.

Yksinomaiset tuotemerkit