ALVORD POLK

Vuodesta 1881 lähtien Alvord-Polk Inc. on valmistanut kalvimia ja leikkaustyökaluja. Tämä ISO 9001:2015 -sertifioitu tuotemerkki, jonka pääkonttori sijaitsee Millersburgissa, Pennsylvaniassa, Yhdysvalloissa, hyödyttää valmistus-, rakennus- ja kaivosteollisuutta. Lue lisää

Suodattaa

Koneistus

Tietoja ALVORD POLKista

Alvord-Polkin valikoimaan kuuluu istukka-, silta-, varsi-, käsi-, purseenpoisto- ja kartiokalvaimet. Brändin paukuttelevat kolikot Ne on valmistettu nopeasta teräksestä toistuvien hiontatoimenpiteiden käsittelemiseksi. Niissä on suorat varret ja urat, jotka auttavat käyttäjiä oikeaan kohdistukseen ja varmistavat vakauden. Niiden leikkuureunat ovat kulmassa oikealle ja ne on suunniteltu pyörimään myötäpäivään koneen istukan päästä katsottuna. Alvord-Polk ohjaus- ja jousituskalvimetsuurentaa ja tasoittaa reikiä ohjausvarren holkkeissa ja raidetangon päissä. Niiden varressa on kolme tasoa, jotka pitävät ne tukevasti istukassa tai holkkissa, estäen niitä liukumasta käytön aikana.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Alvord-Polk MPN:t risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Westward-, Cleveland- ja Super Tool -mallinumeroihin istukkakaappauksille. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Alvord-Polk-tuotteita.

Lähetys

Alvord-Polk tuotteet ovat kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen eivätkä lentorahtiin.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka valitsen sovellukselleni oikean Alvord-Polk-kalvin?

Harkitse kalvattavaa materiaalia, luotavan reiän kokoa ja tarvittavaa viimeistelyä.

Kuinka hoidan Alvord-Polk-kalvini?

Pidä ne puhtaina ja kuivina, kun ne eivät ole käytössä, ja voitele ne ennen käyttöä. Käytä teroituskiveä tai hiomaöljyä leikkuureunojen teroittamiseen tarpeen mukaan. Vältä liiallisen voiman tai nopeuden käyttöä kalvattaessa.

Mitä materiaaleja Alvord-Polk käyttää kalvinten valmistukseen?

Merkin kalvimet on valmistettu nopeasta teräksestä, koboltista tai kovametallista.

Yksinomaiset tuotemerkit