ALLEGRO SAFETY

Vuodesta 1987 lähtien Allegro Industries on valmistanut korkealaatuisia turvalaitteita käytettäväksi kaupallisissa tiloissa ja vaarallisissa teollisissa sovelluksissa. Allegro Industries, jonka kotipaikka on Piemontessa, Etelä-Carolinassa, Yhdysvalloissa, tarjoaa korkean suorituskyvyn ympäristön ilmapumppuja, hengittäviä kylmäilmajärjestelmiä, ilmakompressoreita, hengityssuojaimia, tuulettimia ja puhaltimia suljetussa tilassa ja kanavia. Lue lisää

Suodattaa

Turvallisuus

Hitsaus

Materiaalinkäsittely

Pneumatiikka

LVI ja jäähdytys

avokkaat

Putkityöt

testausvälineet

Siivous

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Sähkö-

Tietoja ALLEGRO SAFETY:stä

Allegro-luettelo sisältää tehokkaat ulkoilmapumput, hengittävät kylmäilmajärjestelmät, ilmakompressorit, lietepumput ja käyttö-/vedenpoistopumput.
Allegro ympäröivät ilmapumput tarjoaa puhdasta, hengittävää ilmaa koko/puolikasvoisen hengityssuojaimen tai hupun käyttäjille. Nämä pyörivät siipiilmapumput eivät vaadi sisäistä voitelua, mikä eliminoi häkävalvontajärjestelmien tarpeen. Ne on varustettu pikaliittimillä OBAC-liittimillä ilmaletkun liittämiseksi ulostuloon ja messingisellä paineenalennusventtiilillä ilmavirran säätämiseksi. Näiden pumppujen suurin käyttöpaine on 15 psi.
Allegro polvisuojat niissä on pehmeät ja kulutusta kestävät pehmusteet, jotka suojaavat käyttäjien polvia. Nämä polvisuojat on suunniteltu rakennussovelluksiin, mukaan lukien lattia- tai betonityöt. Näissä pehmusteissa on nappi & silmukka / koukku ja silmukka / vedä / pikalukitussolki, joka takaa turvallisen istuvuuden polvien yli.
Tuotemerkki tarjoaa myös monipuolisen valikoiman suljetun tilan puhaltimet jotka voivat tuottaa sekä positiivisia että negatiivisia ilmavirtoja ja sopivat täydellisesti ilmanvaihtoon ja poistoon. Näissä suuritehoisissa Allegro-aksiaalipuhaltimissa on pinottava rakenne, joka säästää työtilaa, sisäänvalettu kantokahva helpottaa siirrettävyyttä ja pohjakotelo sähkökomponenttien turvallisuuden takaamiseksi.
Valitse laajasta Allegro-laitteiden valikoimasta, kuten henkilönsuojaimet ja tuet, pulttivalikoimat, suljetun tilan lämmittimet ja paljon muuta.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Suurin osa Allegro-tuotteista viittaa Air System Internationalin, 3M:n ja Honeywellin laitteisiin. Jos etsit kilpailijoiden laitteita tai työkalua, joka on joko loppunut tai vanhentunut, on mahdollista, että Raptor Supplies löytyy vastaavat Allegro-laitteet.

Lähetys

Nämä Allegro-laitteiden koot vaihtelevat pienistä suuriin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin osat voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Allegro-laitteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

ALLEGRO SAFETY Kilpailuedut

Hengityssuojainten istuvuuden testausprotokollat

Oikein asennettujen hengityssuojainten käyttö on tärkeä turvallisuusnäkökohta työntekijöille vaarallisissa ympäristöissä. Hengityssuojaimen sopivuustesti varmistaa tiukan tiivistyksen käyttäjän kasvoilla suojaamaan käyttäjää epäpuhtauksien vuotamista tai haitallisilta taudinaiheuttajilta ympäristössä. Kasvojen karvojen esiintyminen voi myös aiheuttaa hengityssuojainten vuotamisen. Kaikki hengityssuojaimet on testattava vuosittain ennen ensimmäistä käyttöä. OSHA tunnistaa kaksi laajaa sopivuustestauksen luokkaa:

  • Kvantitatiiviset sovitustestausprotokollat: Allegro-kvantitatiivinen sovitetestaus sisältää prosessin, jossa mitataan tarkka vuotomäärä tiukasti istuvissa kasvokasvoissa. Laitteisto koostuu kasvokappaleesta, joka on kiinnitetty anturiin ja liitetty mittauskoneeseen letkun kautta.
  • Laadulliset sovitustestausprotokollat: Allegro-laadullinen sopivuustesti on läpäissyt tai hylätty menetelmä, joka perustuu käyttäjän (hengityssuojainta käyttävän) henkilökohtaiseen aistinvaraiseen (ärsytys/maku/haju) tiettyihin testiaineisiin, kuten isoamyyliasetaattiin (isopentyyliasetaatti tai banaaniöljy), makeaan (sakkariiniin) ), karvas (denatoniumbentsoaatti) ja ärsyttävä savu (HCl ja Sn).

EZ Air Flex hionta/hitsaus PAPR:t

Allegro EZ air flex -hionta/hitsaus PAPR:t (Powered ilmanpuhdistimen hengityslaite) ovat täydellisiä hiukkasjärjestelmiä, jotka on suunniteltu teollisiin sovelluksiin, joissa tarvitaan yhdistettyä (silmien, hengitysteiden ja kasvojen) suojausta. Näissä kevyissä hitsauskypärissä on kestävä, käännettävä visiiri, joka paljastaa hiontasuojan työntekijöiden hengityssuojauksen ylläpitämiseksi hiottaessa tai tarkastettaessa hitsejä. Ne ovat ANSI Z87.1+ ja CAN / CSA Z94.3 standardien mukaisia ​​kasvojen ja silmien suojauksessa ja ovat CE-sertifioituja ja NIOSH-hyväksyttyjä. Allegro NEW EZ air flex hionta/hitsaus PAPR:t ovat moottoroituja järjestelmiä, jotka käyttävät litiumioniakkua tuottamaan jatkuvasti raikasta ja suodatettua ilmaa käyttäjien kasvoille.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tuotteita Allegro toimittaa?

Allegro on yksi suurimmista suljetun tilan turvatuotteiden, kuten puhaltimien, puhaltimien, pumppujen, hengityssuojaimien, ilmalähteiden ja SAR-hitsausjärjestelmien jakelijoista.

Mitä ovat Allegro-hengitysilmapuhaltimet?

Allegro-hengitysilmapuhaltimet ovat kannettavia ja kevyitä puhaltimia, jotka tuottavat turvallista ja mukavaa hengitysilmaa teollisuuskäyttäjille. Nämä Allegro-raitisilmajärjestelmät on varustettu irrotettavalla ja pestävällä suodattimella, ja ne on sijoitettu raskaaseen rotaatiovalettuun muovikoteloon pitkän käyttöiän takaamiseksi.

Tarvitsenko CO-monitorin Allegro-hengitysilmapumppuani?

Ei, CO-monitoria ei tarvita, koska Allegro-hengitysilmapumput eivät tuota häkää, öljysumua tai öljyhöyryä.

Onko normaalia, että Allegro-hengitysilmapumppu lämpenee?

Kyllä, on normaalia, että hengitysilmapumput lämpenevät, koska ne ovat öljyttömiä. Niissä ei myöskään ole voiteluainetta moottorin jäähdyttämiseksi. Näissä pumpuissa on pyörivä siipirakenne, joka takaa jatkuvan kitkan kammion ja roottorin välillä.

Missä räjähdyssuojattuja puhaltimia käytetään?

Allegro räjähdyssuojatut puhaltimet käytetään tehtaissa, voimalaitoksissa, varastoissa, säiliöissä, ruiskutuskaapeissa, ahtaissa tiloissa tai muilla alueilla, joissa voi olla syttyvää pölyä, höyryjä tai kaasuja.

Voidaanko puhallin sijoittaa pystysuoraan kaivon yläpuolelle?

Kyllä, Allegro-puhallin voidaan sijoittaa pystysuoraan kaivon päälle, jos se on tuettu kunnolla sisään-/ulostulon, liikkeen, tärinän ja painon vaimennuksen avulla.

Mikä on Allegro-kanavien käyttölämpötila-alue?

Allegron maksimi käyttölämpötila standardi ja staattisesti johtava kanava on 180 astetta F ja 250 astetta F, vastaavasti.

Mitä standardeja / sertifikaatteja Allegro-laitteet noudattavat?

Allegro-tuotteet ovat UL-luetteloita tai CE-merkitty kuluttajien turvallisuuden, terveyden ja ympäristövaatimusten täyttämisen varmistamiseksi. Valitut Allegro-laitteet noudattavat NIOSH:ia (National Institute for Occupational Safety and Health, USA) ja ANSI:ta (American National Standards Institute) pään ja silmien suojaamiseksi ja takaavat samalla optimaalisen näkyvyyden.

Yksinomaiset tuotemerkit